絞り込み
内径(Φmm)
  • 65(1)
  • 66(2)
  • 78(1)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 30(3)
  • 50(3)
導体外径(Φmm)
  • 86
  • 15.5(13)
  • 18(19)
  • 21(11)
  • 21.1(11)
  • 21.3(13)
  • 21.5(14)
  • 23(15)
  • 25(10)
  • 26(15)
  • 26.4(13)
  • 26.7(11)
  • 30.5(18)
  • 32(10)
  • 33.2(15)
  • 34(11)
  • 36.5(18)
  • 40(19)
  • 42(19)
  • 47.7(12)
  • 59.7(11)
ブランド
  • 未来工業(3)
  • ネオフレックス(2)
  • 三桂製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • 難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業

    難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)

    未来工業
    43,980税込48,378
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
  • 難燃カクフレキ 未来工業

    難燃カクフレキ

    未来工業
    38,980税込42,878
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみます。 可とう性が良く施工がラクです。 直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。 多条施工が容易!付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。 隙間がないので埋め戻し作業がラクです。 (管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。) 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JISC3653附属書3に適合しています。
  • SUSブレードケイフレックス 三桂製作所

    SUSブレードケイフレックス

    三桂製作所
    279,800税込307,780
    1個(10m)
    10日以内出荷
    Type LIB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のI 構造(インターロック)のコアにステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KB※L 型(ブレード掛けステンレス製ケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KB 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。ブレード掛けケイフレックスの切断は、ブレード線がバラバラにならないように切断部を絶縁テープで巻き、テープの真中で高速カッタ又はメタルソーで行って下さい。
    温度範囲(℃)-50~200配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
  • MF(亜鉛メッキ帯鋼) ネオフレックス

    MF(亜鉛メッキ帯鋼)

    ネオフレックス
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    26日以内出荷から46日以内出荷
  • KS(SUS304帯鋼) ネオフレックス

    KS(SUS304帯鋼)

    ネオフレックス
    1セット(10個)
    欠品中
    シャワーホース等の使用に最適です。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管