絞り込み
内径(Φmm)
- 10(13)
- 11.5(6)
- 12.3(8)
- 14.7(5)
- 15.8(9)
- 19.7(5)
- 20.8(9)
- 21(4)
- 25.4(6)
- 26.4(8)
- 34.2(5)
- 35(9)
- 40(8)
- 42(5)
- 48(5)
- 50.3(5)
- 51.3(7)
- 60(5)
- 63(8)
- 78(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
ブラック(5)
長さ(m)
- 0.3(15)
- 0.5(15)
- 0.8(15)
- 1(24)
- 1.3(15)
- 1.5(15)
- 1.8(15)
- 2(15)
- 2.3(15)
- 2.5(15)
- 3(35)
- 5(20)
- 8(20)
- 10(40)
- 13(20)
- 15(21)
- 18(20)
- 20(43)
- 30(24)
- 50(24)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 15.5(14)
- 18(15)
- 20.4(4)
- 21.3(13)
- 21.5(3)
- 26(6)
- 26.5(4)
- 26.7(11)
- 32.8(3)
- 33(3)
- 33.4(10)
- 40(6)
- 42.2(11)
- 45.4(3)
- 48.3(7)
- 60.3(9)
- 73(8)
- 74(3)
- 88.9(7)
- 108(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ネオフレックス
- 三桂製作所(131)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- 日本シーム工業(42)
- エスコ(31)
- 古河電工(古河電気工業)(11)
- 電成興業(9)
- エースサービス(8)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- イチネンTASCO(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 因幡プロダクツ(3)
- オーム電機(2)
- 日動工業(2)
- 未来工業(2)
- 丸一鋼管(2)
- 大和電業(2)
- 泰和電器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(200)
RoHS10物質対応

Pgアダプター
ネオフレックス¥599~税込¥659~1個当日出荷から16日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
MAS-Nストレートコネクター
ネオフレックス(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
RQGストレートコネクター CTGタイプ
ネオフレックス¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
RFフレックス
ネオフレックス¥8,598~税込¥9,458~1巻(50m)ほか3日以内出荷完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥17,980~税込¥19,778~1巻3日以内出荷から66日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
MAS-N90°アングルコネクター
ネオフレックス¥568~税込¥625~1個当日出荷から4日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
RQGストレートコネクター
ネオフレックス¥329~税込¥362~1個当日出荷から8日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質GMK(樹脂)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~100
RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥269~税込¥296~1個当日出荷から46日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
MAS-N45°アングルコネクター
ネオフレックス¥539~税込¥593~1個3日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。