3ページ目: 実験用スタンド

174件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
  • シャベルスタンド (10個掛け) ナリカ

    シャベルスタンド (10個掛け)

    ナリカ
    18,000税込19,800
    1個
    4日以内出荷
    持ち運び、収納、保管に便利なスタンド
    材質木製寸法(mm)375×107×405
  • 加熱器具セット みにべ~fit BG2 ナリカ

    加熱器具セット みにべ~fit BG2

    ナリカ
    25,700税込28,270
    1セット
    6日以内出荷
    鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
    仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(1個)セット内容鉄製スタンド みにべ~fit B型、理科実験用ガスコンロ材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106高さ(mm)支柱:490材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)最大600支柱径(Φmm)12
  • 加熱器具セット みにべ~fit AG2 ナリカ

    加熱器具セット みにべ~fit AG2

    ナリカ
    29,900税込32,890
    1セット
    6日以内出荷
    鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
    仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環(1個)、クランプ(2個)セット内容鉄製スタンド みにべ~fit A型、理科実験用ガスコンロ材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106高さ(mm)支柱:490材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)最大600支柱径(Φmm)12
  • 加熱器具セット U-fit BG2 ナリカ

    加熱器具セット U-fit BG2

    ナリカ
    36,400税込40,040
    1セット
    6日以内出荷
    鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
    仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(2個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(2個)セット内容鉄製スタンドU-fit B型、理科実験用ガスコンロ材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106高さ(mm)支柱:660材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)最大600支柱径(Φmm)12
  • 加熱器具セット U-fit AG2 ナリカ

    加熱器具セット U-fit AG2

    ナリカ
    34,400税込37,840
    1セット
    6日以内出荷
    鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
    仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環(1個)、クランプ(2個)セット内容鉄製スタンドU-fit A型、理科実験用ガスコンロ材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106高さ(mm)支柱:660材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)最大600支柱径(Φmm)12
  • 三ツ足スタンド ケニス

    三ツ足スタンド

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
    材質(支柱)SUS304 (ムク棒)材質(ベース)鋳鉄製台座形状三ツ足
  • H型台 ケニス

    H型台

    ケニス
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    台座形状H形
  • ユニットスタンド用連結台 ケニス

    ユニットスタンド用連結台

    ケニス
    69,980税込76,978
    1組(2個)
    8日以内出荷
    ユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。
    寸法(mm)500(スライド部400)×100×60適合パイプ外径(Φmm)13
  • 丸型台座 ケニス

    丸型台座

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    13mmΦのパイプを支える台座です。
    材質ステンレス寸法(mm)60Φ×35質量(g)182適合サイズ13mmΦ台座形状丸形
  • ピンセット・スパーテル立て 8本掛け スライド式 三商

    ピンセット・スパーテル立て 8本掛け スライド式

    三商
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    長さの違うピンセットやスパーテル、メス等スタンドをスライドさせてちょうど良い長さに調整して立てることができます。ステンレスバット(別売)と組合せることで衛生的に使用できます。
    材質SUS304掛数8本
  • クランプ(鉄製スタンド用) ナリカ

    クランプ(鉄製スタンド用)

    ナリカ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    支柱径12mmもしくは16mmの鉄製スタンドに使用できるクランプです。
    径(Φmm)はさみ支柱軸使用径:8適合支柱Φ12mmもしくはΦ16mm
  • 鉄製スタンド U-fit ナリカ

    鉄製スタンド U-fit

    ナリカ
    6,800税込7,480
    1個
    当日出荷
    つり棒要らずのマルチフックを搭載した自在はさみ。 試験管やフラスコをはさむだけでなく、実験の様々なシーンでサポートします。
    支柱径(Φmm)8種別自在はさみ(マルチフック付き)全長(mm)285
  • 鉄製スタンド KS-1200 ナリカ

    鉄製スタンド KS-1200

    ナリカ
    27,000税込29,700
    1個
    6日以内出荷
    しっかり固定できるクランプを採用。 使いやすさと堅牢性を備えたスタンダードタイプのスタンド 小物入れポケット&水平調整ねじ付き
    シャフト径(Φmm)12高さ(mm)660仕様自在はさみ:2個/支持環:1個/クランプ:3個/つり棒:1個種別H材質(台)亜鉛ダイキャスト製、大きさ240×200×25mm、質量2.5kg材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱寸法(径×長さL)(mm)12×660
  • 鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~) ナリカ

    鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~)

    ナリカ
    1,600税込1,760
    1個
    4日以内出荷
    種別つり棒
  • 鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~) ナリカ

    鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~)

    ナリカ
    4,500税込4,950
    1個
    4日以内出荷
    加熱実験の際に三脚がわりに底部をサポート。
    支柱径(Φmm)8種別支持環 (12A・16A用)全長(mm)235
  • 鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~) ナリカ

    鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~)

    ナリカ
    4,400税込4,840
    1個
    4日以内出荷
    仕様内側ゴム貼り種別自在はさみ (12A・16A・B用)材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)279(支柱軸含む)間隔(mm)最大約50
  • 鉄製スタンド みにべ~fit ナリカ

    鉄製スタンド みにべ~fit

    ナリカ
    22,000税込24,200
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ 理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
    シャフト径(Φmm)12高さ(mm)490種別A型質量(kg)1.6(台座)内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(マルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個支柱(mm)Φ12×490材質(支柱)ステンレス台座寸法(mm)210×170×42材質(台座)亜鉛ダイキャスト
  • 鉄製スタンド U-fit ナリカ

    鉄製スタンド U-fit

    ナリカ
    26,500税込29,150
    1個
    4日以内出荷
    理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
    シャフト径(Φmm)12高さ(mm)660質量(kg)2(台座)内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個支柱(mm)Φ12×660材質(支柱)ステンレス台座寸法(mm)234×208×28材質(台座)亜鉛ダイキャスト
  • 鉄製スタンド KS-1200 ナリカ

    鉄製スタンド KS-1200

    ナリカ
    24,000税込26,400
    1個
    4日以内出荷
    自在はさみをはじめそれぞれが堅牢で、機能および使い易さを重視した合理的な新機構を備えたスタンドです。
    シャフト径(Φmm)12付属品自在はさみ1個、支持環1個、クランプ2個材質支柱:ステンレス/台座:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)支柱:Φ12×660/台座:240×200×25/自在はさみ:全長279、支柱Φ8/支持環:全長235、支柱Φ8質量(kg)台:2.5
  • 鉄製スタンド KS-1600L ナリカ

    鉄製スタンド KS-1600L

    ナリカ
    48,000税込52,800
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼材を豊富に使用して、機能および操作性を追求した堅牢なスタンドです。
    シャフト径(Φmm)16付属品支柱固定専用六角レンチ1個材質支柱:ステンレス(SUS304)製 / 自在はさみ:はさみ部亜鉛ダイキャスト製・支柱軸ステンレス製 / 支持環:ステンレス製 / クランプ:亜鉛ダイキャスト製・赤青識別固定ねじ付き / 台:亜鉛ダイキャスト製(メラミン焼付け塗装)・上面ネオプレンゴム貼り・水平調節ねじ付き寸法(mm)支柱:Φ16×長さ1200 / 自在はさみ:全長279・はさみ間隔50(MAX)・支柱軸Φ8 / 支持環:全長230・内径84・環の太さ約Φ8 / 台:240×200×25質量(kg)台:3
  • 馬蹄スタンド(台特大) ケニス

    馬蹄スタンド(台特大)

    ケニス
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷
    支柱(mm)16Φ×1000 ムク
  • ヒーター用スタンド用支柱 三商

    ヒーター用スタンド用支柱

    三商
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    別売のヒーター用スタンド丸型と組合せてお使い下さい。ネジ付でダブルナット式なのでスタンドに確実に固定できます。ご使用用途に応じてお選び下さい。
    シャフト径(Φmm)13材質SUS304パイプ(樹脂キャップ付) ※M5ネジ、ナット付
  • ヒーター用スタンド 丸型 三商

    ヒーター用スタンド 丸型

    三商
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。
    台座形状丸形材質ステンレス鋼板、SUS304
  • 連結具 三商

    連結具

    三商
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    丸・角2種類のパイプの使用が可能です。
    材質SUS304取付可能パイプ径(Φmm)、口13×、口13
  • 連結具 三商

    連結具

    三商
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    パイプ等にキズをつけにくく、ソフトタッチな固定が出来るツメ付き連結具です。
    材質SUS304取付可能パイプ径(Φmm)13×13
  • 連結具 三商

    連結具

    三商
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    SUS304プレス成型品で軽くて丈夫。
    材質SUS304
  • 連結台 三商

    連結台

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。1台での価格になります。
    材質鋳鉄製 焼付塗装仕上質量(kg)12サイズ特大寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
  • 平台スタンド 三商

    平台スタンド

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
    台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)800仕様台上面:ネオプレンゴムシート付材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
  • 連結台 三商

    連結台

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    中央部の溝の内部に摺動ナットが組込まれ、そのナットにパイプ固定金具を取付けることでΦ13mmの支柱を立てることができます。パイプ固定金具は1個追加でき、最大4個取付け可能です。左右の平行調節は目盛板に合わせて任意の位置で固定できます。1台での価格になります。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×500×60
  • ステンレス支柱 三商

    ステンレス支柱

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ナット、ワッシャー付
    外径(Φmm)9長さ(mm)400ねじ規格3分
  • ステンレス支柱 三商

    ステンレス支柱

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外径(Φmm)13ねじ規格4分
  • ステンレススライド式斜補強棒 三商

    ステンレススライド式斜補強棒

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    シャフト径(Φmm)13(10)長さ(mm)710~1330
  • ステンレス平台スタンド 三商

    ステンレス平台スタンド

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
    台座形状平形材質SUS304
  • ステンレスH型スタンド 特大 三商

    ステンレスH型スタンド 特大

    三商
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
    台座形状H形シャフト径(Φmm)18高さ(mm)1000質量(kg)6.5(台のみ)サイズ特大支柱(mm)Φ18×1000A×B×C(mm)340×174×380
  • ステンレスH型スタンド 三商

    ステンレスH型スタンド

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
    台座形状H形シャフト径(Φmm)10高さ(mm)700支柱サイズ(mm)10Φ×700
  • フリーアームスタンド専用 三商

    フリーアームスタンド専用

    三商
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。
    種別H型スタンド材質鋳鉄
  • フリーアームスタンド用 三商

    フリーアームスタンド用

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。
  • 丸型台座 SH型 三商

    丸型台座 SH型

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    通常のダイキャスト製品に比べて軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
    台座形状丸形付属品ねじ3個材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工全高(mm)35適合パイプ径(Φmm)13直径(mm)65
  • ステンレス三ツ足スタンド 三商

    ステンレス三ツ足スタンド

    三商
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。クリーンルームでのご使用も可能です。
    台座形状三ツ足
  • ステンレス平台 三商

    ステンレス平台

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
    台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)600材質SUS304質量(kg)1.5支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト)台座寸法(mm)W350×D180×H20
実験用スタンド