2ページ目: 実験用スタンド

174件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
  • 黒板実験用スタンド BP-B ナリカ

    黒板実験用スタンド BP-B

    ナリカ
    26,000税込28,600
    1個
    6日以内出荷
    黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
    仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:1個/クランプ:1個耐荷重(kg)1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)本体質量(kg)1ベース寸法(mm)155×70材質(支柱)ステンレス支柱寸法(径×長さL)(mm)12×400材質(ベース)鉄(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
  • 理科実験スタンド 島津理化

    理科実験スタンド

    島津理化
    28,000税込30,800
    1個
    22日以内出荷
    支柱の位置が前後に変えられるので、さまざまな物理・化学実験に使えます。2種類の台座をご用意しました。板状タイプは理科実験用ガスコンロをのせたり、耐熱性の低い天板上でもガスバーナーをご利用いただけます。コの字タイプは理科実験用ガスコンロがぴったり収まります。台座の端部を折り曲げガスコンロがズレ落ちにくくなっています。支持穴が2カ所あり、外側の穴を使用すると実験台の側面が気にならず振り子実験などができます。
    支柱径(Φmm)12高さ(mm)660材質【支柱・吊り棒・支持環】ステンレス製、【ベース】ボンデ鋼板(メラミン塗装)、【自在ばさみ】アルミダイキャスト製寸法(Φ×mm)【吊り棒】8×240、【支持環】内径85×全長215
  • 鉄製スタンド G-fit ナリカ

    鉄製スタンド G-fit

    ナリカ
    23,500税込25,850
    1個
    4日以内出荷
    ●理科実験の中心にいつもある進化したスタンド●実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。●実験を支える豊富な選べるバリエーション。●多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。●支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。●力学実験も安定して支える重量バランス。●自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフック搭載。
    仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載質量(kg)2.8(台座)材質(支柱)ステンレス支柱寸法(径×長さL)(mm)12×660台座寸法(mm)216×238×40材質(台座)亜鉛ダイキャスト
  • レトルト台 N ナリカ

    レトルト台 N

    ナリカ
    15,000税込16,500
    1個
    4日以内出荷
    台座形状平形支柱径(Φmm)9高さ(mm)600材質支柱:ステンレス、台・はさみ:鉄寸法(mm)台:200×130×25、はさみ:はさみ間隔15~40・全長230、支持環:内径約70・環の太さ約Φ6・全長180
  • メスシリンダーハンガー MH-1N ナリカ

    メスシリンダーハンガー MH-1N

    ナリカ
    18,000税込19,800
    1個
    4日以内出荷
    20~200mLのメスシリンダーが12本掛けられます。内径11mm以上の試験管も利用できます。
    材質塩化ビニル寸法(mm)340×240×280
  • 締付金具 ケニス

    締付金具

    ケニス
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    実験台の縁に取り付けて支柱を固定します。 B-85型は支柱を深くしっかり固定できます。
    材質鋳鉄適合パイプ径(Φmm)13塗装焼付塗装仕上げ
  • 丸型台座 ケニス

    丸型台座

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    13mmΦのパイプを支える台座です。
    材質ステンレス寸法(mm)60Φ×35質量(g)182適合サイズ13mmΦ台座形状丸形
  • 支持環(中環) ナリカ

    支持環(中環)

    ナリカ
    1,700税込1,870
    1個
    4日以内出荷
    種別中環内径(mm)約70適合支柱Φ5~13mm
  • フレキシブルスタンド A型 ナリカ

    フレキシブルスタンド A型

    ナリカ
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷
    支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。
    シャフト径(Φmm)13高さ(mm)250質量(kg)約1.8質量(g)保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります)全高(mm)約430材質(台)鋳鉄製(焼付け塗装)クリップクリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0~60mm、はさみ部に合成ゴム使用材質(支柱)フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ)支柱寸法(径×長さL)(mm)13×250台座寸法(mm)Φ165×18
  • ミニスタンド SST-1N ナリカ

    ミニスタンド SST-1N

    ナリカ
    6,800税込7,480
    1個
    4日以内出荷
    小学校、中学校における簡単な理科実験のスタンドとして最適です。簡便で扱いやすく、普通の教室でも手軽に使えます。 試験管、フラスコを使っての実験はほとんどこのスタンドでできます。 はさみは、F35-5820自在ばさみを使っておりますから、高さ、角度、方向が自在に調整できます。
    シャフト径(Φmm)6高さ(mm)365付属品F35-5820自在はさみ×1個支柱鉄製クロムメッキ加工、ねじ込み式、カラー付、Φ6mm、長さ365mm(取付時)木台寸法(mm)合板ニス塗装加工、大きさ200×120×21mm
  • ステンレス支柱 三商

    ステンレス支柱

    三商
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    外径(Φmm)9長さ(mm)600ねじ規格3分
  • ステンレス支柱 三商

    ステンレス支柱

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    外径(Φmm)12ねじ規格M10
  • ステンH型スタンド 大 三商

    ステンH型スタンド 大

    三商
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
    台座形状H形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)1000質量(kg)4.4(台のみ)サイズ支柱(mm)Φ16×1000A×B×C(mm)250×134×300
  • 丸型台座 三商

    丸型台座

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    台座形状丸形付属品ねじ3個適合パイプ径(Φmm)13
  • ステンレスH型スタンド レオナ

    ステンレスH型スタンド

    レオナ
    44,980税込49,478
    1台
    8日以内出荷
    水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。
    材質SUS304台座形状H形
  • シャフト BAR-SUS アズワン

    シャフト BAR-SUS

    アズワン
    3,790税込4,169
    1本
    翌々日出荷
    簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    材質ステンレス仕様シャフト(ステンレス製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-12
  • 三ツ足スタンド ヤマナカ

    三ツ足スタンド

    ヤマナカ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
    台座形状三ツ足材質(支柱)鉄製シャフト(三価クロメートめっき)材質(ベース)鋳鉄製
  • 締付金具 アズワン

    締付金具

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷
    サドルを取り付けることで支柱を2本固定することができるので、ユニットスタンドの連結台のように使用でき、耐震対策にもなります。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス平型 アズワン

    ステンレス平型

    アズワン
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.1(支柱含む)高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番1-3294-01台座形状平形
  • 平台スタンド(ステンレスシャフト) アズワン

    平台スタンド(ステンレスシャフト)

    アズワン
    5,170税込5,687
    1個
    当日出荷
    台座形状平形
  • 支持棒 アズワン

    支持棒

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
    ホットプレートやスターラーに使用できる支持棒です。
    寸法(Φ×mm)12.8×450アズワン品番1-5470-03
  • U型スタンド アズワン

    U型スタンド

    アズワン
    26,200税込28,820
    1個
    当日出荷
    材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)付属品ムッフ1個質量(kg)約4高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)ベース寸法(mm)287×175(内寸)アズワン品番6-424-01台座形状U形
  • 大型スタンド アズワン

    大型スタンド

    アズワン
    41,600税込45,760
    1個
    当日出荷
    大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
    材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.2高さ(mm)900シャフト径(Φmm)16ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300支柱サイズ(mm)Φ16×900アズワン品番4-3042-01
  • マルチポジショナブルステージ SJ-SUS アズワン

    マルチポジショナブルステージ SJ-SUS

    アズワン
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷
    水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    材質ステンレス仕様ステージ(ステンレス製)種別ステージ寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.1アズワン品番2-7861-02
  • 組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm ヤマナカ

    組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm

    ヤマナカ
    469税込516
    1本
    4日以内出荷
    ユニットスタンドの全体骨格を形成するための組立用ステンレスパイプ(SUS304)です。組立用パイプには、全てパイプキャップを標準装備。
    材質ステンレス鋼丸パイプ(SUS304)寸法(mm)Φ13×L400×管厚t1.0入数1本
  • 鉄製スタンド LC-A ナリカ

    鉄製スタンド LC-A

    ナリカ
    61,300税込67,430
    1個
    22日以内出荷
    広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
    材質(本体)PVC スタンド、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850/中骨格
  • 鉄製スタンド LC-D ナリカ

    鉄製スタンド LC-D

    ナリカ
    65,000税込71,500
    1個
    22日以内出荷
    広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
    仕様●吸排気ポンプ:50mLシリンジ、接続チューブ、吸気弁、煙フィルタ付き●液晶温度シート表示(℃):0~50(2℃単位)付属品加湿用フェルト材質観察槽:透明アクリル製寸法(mm)観察槽:外径Φ100×H100
  • 鉄製スタンド LC-B ナリカ

    鉄製スタンド LC-B

    ナリカ
    53,400税込58,740
    1個
    22日以内出荷
    広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
    材質軟質ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×110×110
  • メスシリンダーハンガー ナリカ

    メスシリンダーハンガー

    ナリカ
    5,900税込6,490
    1台
    4日以内出荷
    50mLのメスシリンダーなら12本、250mLなら6本掛けられるメスシリンダーハンガー。組立式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。
    付属品水受け用バット、すべり止め用チューブ4個材質鉄(ポリエチレンコーティング)型式MH-2N寸法(mm)357×235×344(組立時)
  • 支柱 直径12mm ねじ付 SIBATA(柴田科学)

    支柱 直径12mm ねじ付

    SIBATA(柴田科学)
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷
    雄ネジ、ナット、座金のセットです。ネジ部サイズは直径10mm、溝のピッチは1.5mmです。
    材質SUS304長さ(mm)600質量(g)194径(Φmm)12
  • コンパクトスタンド motte C型 ナリカ

    コンパクトスタンド motte C型

    ナリカ
    16,300税込17,930
    1個
    4日以内出荷
    実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。高さ調節ができる自由雲台
    材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド伸縮式一脚(180~290mm)1本雲台(47mm)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×48(1/4インチねじ変換用)台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
  • コンパクトスタンド motte B型 ナリカ

    コンパクトスタンド motte B型

    ナリカ
    11,300税込12,430
    1個
    4日以内出荷
    実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ
    材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個支持環(内径約70mm中環)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×340台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
  • コンパクトスタンド motte A型 ナリカ

    コンパクトスタンド motte A型

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1個
    4日以内出荷
    実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ
    材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×340台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
  • 黒板実験用スタンド BP-A ナリカ

    黒板実験用スタンド BP-A

    ナリカ
    25,880税込28,468
    1個
    6日以内出荷
    黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
    仕様自在はさみ(マルチフック無):1個/つり棒:1個/タブレットホルダー:-/クランプ:2個質量(kg)1(本体のみ)耐荷重1kg(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)ベース鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、155×70mm支柱ステンレス製、Φ12×全長400mm
  • 黒板実験用スタンド BP-Y ナリカ

    黒板実験用スタンド BP-Y

    ナリカ
    16,000税込17,600
    1個
    4日以内出荷
    黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
    仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:-/クランプ-質量(kg)1(本体のみ)耐荷重1kg(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)ベース鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、155×70mm支柱ステンレス製、Φ12×全長400mm
  • 撮影用クランプ ケニス

    撮影用クランプ

    ケニス
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    カメラやライトを固定できるクランプです。 MS-21Ⅱはどこでもクランプで簡単に固定できます。 MS-25Sは強力クランプを搭載。大きめのLEDライトもガッチリ固定できます。 PM-50はC型クランプなので、丈夫で耐久性があります。
    最大積載荷重(kg)2
  • H型台 ケニス

    H型台

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)5.5(台)支柱(mm)1500ベース寸法(mm)300×270材質(支柱)SUS304(ムク棒)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)15
  • コンパクトユニットスタンド(角棒ベース) ケニス

    コンパクトユニットスタンド(角棒ベース)

    ケニス
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトタイプのユニットスタンドです。 角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
    仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース)質量(kg)0.5(角棒ベース)寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材)支柱径(Φmm)13
  • スマホ&タブレット雲台アダプタ ナリカ

    スマホ&タブレット雲台アダプタ

    ナリカ
    7,600税込8,360
    1個
    9日以内出荷
    C15-1624力学台車F-2型の別売品です。力学台車F-2の天面中央にあるカメラ用ねじに本品を接続すると、スマートフォンやセンサを力学台車上に固定できます。
  • スタンド用タブレットホルダー ナリカ

    スタンド用タブレットホルダー

    ナリカ
    8,200税込9,020
    1個
    4日以内出荷
    F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。鉄製スタンド用のカメラ雲台とタブレットホルダーのセット。タブレットやスマホを使って実験の観察・記録をする際に便利なホルダーです。
    最大積載量(kg)【スタンド用カメラ雲台】1、【タブレットホルダー】0.5三脚取付ねじU1/4全長(mm)【スタンド用カメラ雲台】約230、【タブレットホルダー】220直径(Φmm)33(スタンド用カメラ雲台)身長(cm)【タブレットホルダー】0.95支柱径(Φmm)8(スタンド用カメラ雲台)
実験用スタンド