4ページ目: 実験用スタンド

174件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
  • ステンレス平台 三商

    ステンレス平台

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
    材質SUS304質量(kg)1.5高さ(mm)600シャフト径(Φmm)13支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト)台座寸法(mm)W350×D180×H20台座形状平形
  • 馬蹄型スタンド レオナ

    馬蹄型スタンド

    レオナ
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    スペースを有効に使えます
    シャフト径(Φmm)16台座形状馬蹄形
  • シャフト BAR-IRON アズワン

    シャフト BAR-IRON

    アズワン
    2,290税込2,519
    1本
    翌々日出荷
    簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    仕様シャフト(スチール製)種別シャフト材質スチール寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-11
  • マルチポジショナブルステージ SJ-IRON アズワン

    マルチポジショナブルステージ SJ-IRON

    アズワン
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷
    シャフトを最大15本、任意の位置に取り付ける事ができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    仕様ステージ(スチール製)種別ステージ材質スチール寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.7アズワン品番2-7861-01
  • 吊り棒 ケニス

    吊り棒

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    先端が釣針型になっており、引っ掛けて吊るすのに便利です。
    材質アルミ全長(mm)140タイプ釣針型(ムッフ付)
  • フレキシブルスタンドC型 ナリカ

    フレキシブルスタンドC型

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1個
    4日以内出荷
    全高(mm)350寸法(Φ×mm)13×270(アーム)、165×18(台)有効挟み幅(mm)0~50
  • 落下実験用支持棒 ケニス

    落下実験用支持棒

    ケニス
    579税込637
    1個
    翌日出荷
    支持棒サイズ:10Φ×134mm
  • フレキシブルスタンド ケニス

    フレキシブルスタンド

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
    質量(kg)1.6高さ(mm)300シャフト径(Φmm)13ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
  • A型台 ケニス

    A型台

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。
    高さ(mm)400シャフト径(Φmm)9ベース亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
  • 馬蹄スタンド/クモ足スタンド ケニス

    馬蹄スタンド/クモ足スタンド

    ケニス
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    重量がある安定性に優れたスタンドです。
    シャフト径(Φmm)16材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)台座形状馬蹄形
  • 台座 H型 SIBATA(柴田科学)

    台座 H型

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    支柱(045020-)直径12mm用です。
    材質鋳鉄寸法(mm)220×180質量(kg)3.0台座形状H形
  • 伸縮スタンド IKA

    伸縮スタンド

    IKA
    239,800税込263,780
    1個
    12日以内出荷
    ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。 支柱の直径:34mm 耐荷重:10kg プレートの寸法(W x D):460 x 420mm 高さ:620 - 1,010mm ストローク:390mm
    仕様コード番号:0001412100サイズ(mm)伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010)アズワン品番1-7326-13
  • スタンド アズワン

    スタンド

    アズワン
    21,800税込23,980
    1個
    当日出荷
    セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。
    仕様ラボテクト材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番3-1499-01
  • 斜め補強棒 アズワン

    斜め補強棒

    アズワン
    7,490税込8,239
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 三ツ足スタンド アズワン

    三ツ足スタンド

    アズワン
    7,200税込7,920
    1個
    当日出荷
    台座形状三ツ足
  • オールステンレスH型スタンド アズワン

    オールステンレスH型スタンド

    アズワン
    45,700税込50,270
    1個
    当日出荷
    台座形状H形
  • 連結台 ヤマナカ

    連結台

    ヤマナカ
    11,900税込13,090
    1個
    7日以内出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×40×90アズワン品番1-3288-01ねじ穴(Φmm)4.3取付可能パイプ径(Φmm)13
  • スタンド アズワン

    スタンド

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ穴(Φmm)4.3
  • ステンレス製平台スタンド 台のみ 中 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製平台スタンド 台のみ 中

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番135-4574材質SUS304質量(kg)2.45
  • ステンレス製平台スタンド 台のみ 大 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製平台スタンド 台のみ 大

    テラオカ(ANEX)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番135-4597材質SUS304質量(kg)4.1
  • ステンレス製平台スタンド 台のみ 小 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製平台スタンド 台のみ 小

    テラオカ(ANEX)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番135-3048材質SUS304質量(kg)1.7
  • ステンレス製スタンド用支柱のみ 18X1000L テラオカ(ANEX)

    ステンレス製スタンド用支柱のみ 18X1000L

    テラオカ(ANEX)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番135-4643材質SUS304質量(kg)2
  • ステンレス製スタンド用支柱のみ 16X1000L テラオカ(ANEX)

    ステンレス製スタンド用支柱のみ 16X1000L

    テラオカ(ANEX)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-6162材質SUS304質量(kg)1.6
  • ステンレス製スタンド用支柱のみ 13X1000L テラオカ(ANEX)

    ステンレス製スタンド用支柱のみ 13X1000L

    テラオカ(ANEX)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番135-6116材質SUS304質量(kg)1.05
  • ステンレス製スタンド用支柱のみ 10X700L テラオカ(ANEX)

    ステンレス製スタンド用支柱のみ 10X700L

    テラオカ(ANEX)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-6131材質SUS304質量(kg)0.45
  • ステンレス製H型スタンド 台のみ 特大 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製H型スタンド 台のみ 特大

    テラオカ(ANEX)
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番135-4586材質SUS304質量(kg)6.4
  • ステンレス製H型スタンド 台のみ 中 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製H型スタンド 台のみ 中

    テラオカ(ANEX)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番135-7720材質SUS304質量(kg)3.15
  • ステンレス製H型スタンド 台のみ 大 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製H型スタンド 台のみ 大

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    60,980税込67,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番135-7708材質SUS304質量(kg)4.4
  • ステンレス製H型スタンド 台のみ 小 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製H型スタンド 台のみ 小

    テラオカ(ANEX)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番135-6189材質SUS304質量(kg)1.6
  • 鉄製スタンド ヤガミ

    鉄製スタンド

    ヤガミ
    26,499税込29,149
    1個
    4日以内出荷
    支柱取り付けクランプ部に落下防止機構付きです。 つまみを締め忘れた場合でも急落下を防ぎ、安心です。
    用途実験器具の保持に
  • ステンレス製H型スタンド セット品 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製H型スタンド セット品

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
    材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
  • ステンレス製平台スタンド セット品 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製平台スタンド セット品

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。
    材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
  • 平台スタンド アズワン

    平台スタンド

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    6日以内出荷
    台座寸法(mm)280×200×35アズワン品番1-7212-01台座形状平形
  • 中間安定台 アズワン

    中間安定台

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
    適合パイプ径(Φmm)Φ13
  • 自在型スタンド アズワン

    自在型スタンド

    アズワン
    54,945税込60,440
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
    材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)4.5シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-423-01ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190可動範囲(mm)(上下)400
  • フリーヘッド自在型スタンド アズワン

    フリーヘッド自在型スタンド

    アズワン
    63,360税込69,696
    1個
    当日出荷
    ●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。 ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。
    材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)3シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-132-11ベース寸法(縦×横)(mm)330×270可動範囲(mm)(上下)400
  • クランプテーブル アズワン

    クランプテーブル

    アズワン
    10,600税込11,660
    1個
    当日出荷
    実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。
    仕様取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)トレー:257×177アズワン品番1-6034-01
  • ステンレス平台スタンド 中 支柱付 TGK(東京硝子器械)

    ステンレス平台スタンド 中 支柱付

    TGK(東京硝子器械)
    41,700税込45,870
    1個
    10日以内出荷
    耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
    TGK品番561-54-73-12質量(kg)2.3高さ(mm)700種類シャフト径(Φmm)10ねじ径M10支持棒の寸法(mm)10Φ×700台座寸法(mm)150×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
  • ステンレス平台スタンド 大 支柱付 TGK(東京硝子器械)

    ステンレス平台スタンド 大 支柱付

    TGK(東京硝子器械)
    55,900税込61,490
    1個
    10日以内出荷
    耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
    TGK品番561-54-73-13質量(kg)4.0高さ(mm)1000種類シャフト径(Φmm)13ねじ径1/2インチ支持棒の寸法(mm)13Φ×1000台座寸法(mm)200×260使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
  • ステンレス平台スタンド 小 支柱付 TGK(東京硝子器械)

    ステンレス平台スタンド 小 支柱付

    TGK(東京硝子器械)
    34,500税込37,950
    1個
    10日以内出荷
    耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
    TGK品番561-54-73-11質量(kg)1.7高さ(mm)700種類シャフト径(Φmm)10ねじ径M10支持棒の寸法(mm)10Φ×700台座寸法(mm)125×175使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
実験用スタンド