絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(91)
- 三商(81)
- TGK(東京硝子器械)(44)
- ケニス(41)
- ナリカ(26)
- コクゴ(24)
- 中興化成工業(22)
- アラム(16)
- アキュラ(15)
- PRESI(14)
- エスコ(10)
- マグナ(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- タイガースポリマー(7)
- ニチアス(5)
- 旭産業(シート)(5)
- マグエバー(5)
- TOHO(トーホー)(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

難燃性ゴムシート
アズワン¥2,210税込¥2,4311個当日出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)2色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
硬質シリコンゴムシート
アズワン¥3,620~税込¥3,982~1個当日出荷から10日以内出荷JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号厚さ(mm)2材質硬質シリコンゴム伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70色調灰白色
硬質シリコンゴムシート
アズワン¥2,470~税込¥2,717~1個当日出荷から翌々日出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)1色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
ガラスクロスシート
アズワン¥98,500~税込¥108,350~1個13日以内出荷目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。材質極細ガラス繊維幅(mm)1000最高使用温度(℃)550
透明ビニールシート t0.2×W915mm×3m
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981枚9日以内出荷幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。厚さ×幅W(mm)0.2×915入数3m![アンプルカッター マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18254821-250415-02.jpg)
アンプルカッター
マルエム[理化学・容器]¥12,980税込¥14,2781個(1個)当日出荷専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用しています。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟むことができます。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定です。材質本体/プラスチック 刃/ダイヤ大きさ10×35×10mmRoHS指令(10物質対応)対応
金属箔
ケニス¥16,980税込¥18,6781組(50枚)当日出荷貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。寸法(mm)115×115厚さ(μm)約0.4
異方ロープマグネット
WAKI(和気産業)¥799~税込¥879~1個翌々日出荷柔軟性があり自由な長さにカットできる。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。等方性マグネットシートに比べ磁力が強力です。用途教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等材質異方性ラバー磁石長さ(mm)1000厚さ(mm)1.5吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.11
マグネット異方性粘着付き
WAKI(和気産業)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から翌々日出荷強力!! 一般的な磁石で安定した磁力!。保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。耐蝕性・耐酸化性に優れています。用途掲示用に材質フェライト
サビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き
マグエバー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。外径(Φmm)45
ファブリックFGF-500-8 0.17tX1000角
中興化成工業¥17,980税込¥19,7781枚翌々日出荷から7日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
ファブリックFGF-400-6 0.115tX1000角
中興化成工業¥13,980税込¥15,3781枚3日以内出荷から7日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
反磁性実験器 DM
ナリカ¥9,500税込¥10,4501個4日以内出荷ネオジム磁石の強い磁場の働きで、反磁性体(グラファイト)が反磁性による反発力で磁気浮上するのを観察できる実験器です。セット内容ネオジム磁石(小形のものを約30×48mm敷き詰めたもの)、グラファイトシート、磁気ビュアシート
マグネット ネオジム
光¥289~税込¥318~1セット(2個)3日以内出荷ネオジム磁石で超強力タイプ モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石 ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです 最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
シリコンスポンジ
アラム¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。 耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。色紅ガラ色材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性がない)耐熱温度(℃)最高250
Φ15x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)
エスコ¥5,360税込¥5,8961個当日出荷仕様粘着付エスコ品番EA781EE-45材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ15×1使用温度(℃)80以下極性S極
Φ15x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)
エスコ¥5,360税込¥5,8961個当日出荷仕様粘着付エスコ品番EA781EE-35材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ15×1使用温度(℃)80以下極性N極
硝子基板
アズワン¥59,900~税込¥65,890~1セット(50枚)当日出荷から24日以内出荷密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
ガラス板
アズワン¥12,300~税込¥13,530~1個当日出荷から17日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)10色透明耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000密度2.2軟化点(℃)1720
ジルコニア丸棒
アズワン¥7,610~税込¥8,371~1個当日出荷から8日以内出荷高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。長さ(mm)200化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)密度6.0g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)1200
アルミナチューブ
アズワン¥2,310~税込¥2,541~1個3日以内出荷から5日以内出荷緻密質のアルミナチューブです。長さ(mm)250使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380














![アンプルカッター マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18254821-250415-02.jpg)