絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 実験研究用素材

495件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコフォーム アズワン

    シリコフォーム

    アズワン
    50,600税込55,660
    1個
    24日以内出荷から33日以内出荷
    耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。 連続気泡構造なので通気性に優れています。 フィルター材・各種緩衝材として使用できます。 シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
  • 断熱シリカクロス 0.8×1000mm角 TGK(東京硝子器械)

    断熱シリカクロス 0.8×1000mm角

    TGK(東京硝子器械)
    22,900税込25,190
    1個
    8日以内出荷
    アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
    TGK品番603-87-20-04厚さ(mm)0.8品名断熱シリカクロス常用温度(℃)+1000
  • アルミナクロス TGK(東京硝子器械)

    アルミナクロス

    TGK(東京硝子器械)
    86,300税込94,930
    1巻ほか
    10日以内出荷
    耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。
    幅(mm)1000長さ(m)1最高使用温度(℃)1200℃織り方平織繊維径(μm)7~10
  • スタンド付滅菌用ディスポPPバッグ 百枚 TGK(東京硝子器械)

    スタンド付滅菌用ディスポPPバッグ 百枚

    TGK(東京硝子器械)
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-01寸法(mm)200W×300L品名PPバッグスタンド付き入数(枚)100
  • シリコンゴムシート タイガースポリマー

    シリコンゴムシート

    タイガースポリマー
    1,598税込1,758
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ビニールシート t0.1×W915mm×1m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.1×W915mm×1m

    TGK(東京硝子器械)
    499税込549
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.1×915入数1m
  • アクリックファスト    樹脂 アキュラ

    アクリックファスト 樹脂

    アキュラ
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    顕微鏡で観察する試料の埋込用常温硬化樹脂です。 。硬化時間5~8分!試料埋込用です。 。樹脂(粉)と硬化剤(液)を容量比で混ぜて固めます。 。硬化時間は約10分です。 。容量:粉末2.3kg 。硬化剤(液)は別売です。
  • アクリックファスト    硬化剤 アキュラ

    アクリックファスト 硬化剤

    アキュラ
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    顕微鏡で観察する試料の埋込用常温硬化樹脂です。 。硬化時間5~8分!試料埋込用です。 。樹脂(粉)と硬化剤(液)を容量比で混ぜて固めます。 。硬化時間は約10分です。 。容量:1.9リットル 。樹脂(粉末)は別売です。
  • 常温硬化樹脂    KM-U 粉    1kg PRESI

    常温硬化樹脂 KM-U 粉 1kg

    PRESI
    45,980税込50,578
    1個
    15日以内出荷
    顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の主剤(粉)です。 。KM-U硬化剤(液、別売製品番号04142)と混合して使用します。 。硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。
    質量(kg)1硬度90(ショワD)温度(℃)ピーク:115混合比粉2:液1(混合比)収縮率小さい硬化時間15分
  • 軟質ポリエチレンシート アラム

    軟質ポリエチレンシート

    アラム
    5,598税込6,158
    1枚(1枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(m)1×1耐熱温度(℃)約60
  • 毛細管シール用パテ Thermo Fisher Scientific

    毛細管シール用パテ

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1組(10個)
    翌々日出荷
    突き刺すだけでパテを詰め、毛細管などをシールすることができます。乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
    材質粘土
  • ポリ袋(バイオマス25%配合) ケニス

    ポリ袋(バイオマス25%配合)

    ケニス
    929税込1,022
    1組(50枚)
    3日以内出荷
    環境に配慮し植物由来の原料を25%配合、従来品と比較しCO2排出量を抑えたポリ袋です。グリーン購入法に適合したポリ袋です。
    材質HDPE GPE厚さ(mm)0.015タイプ半透明入数(枚)10×5袋規格バイオマスマーク取得(No.200203)グリーン購入法適合
  • マイクロキャップ(ガラス毛細管) DRUMMOND(ドラモンド)

    マイクロキャップ(ガラス毛細管)

    DRUMMOND(ドラモンド)
    2,998税込3,298
    1箱(100本)
    翌日出荷
    高精度なガラス毛細管で、TLCプレートへのスポッティング、電気泳動試料のアプライに適しています。
    付属品ゴム球×1タイププレイン入数100本
  • ネオプレン スポンジシート ケニス

    ネオプレン スポンジシート

    ケニス
    1,598税込1,758
    1枚(1枚)
    11日以内出荷
    耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
    仕様粘着:なし材質クロロプレン厚さ(mm)3大きさ500×500mm耐熱温度(℃)80
  • チタン棒 ケニス

    チタン棒

    ケニス
    2,698税込2,968
    1枚(1枚)
    11日以内出荷
    仕様●ヤング率:106.3GPa●熱伝導率:17W/m・K●電気抵抗率:0.550μΩ・m比重4.51融点(℃)1668
  • ゴムシート アラム

    ゴムシート

    アラム
    1,998税込2,198
    1枚(1枚)
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • スーパーマグネットバー マグナ

    スーパーマグネットバー

    マグナ
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×400 1100mT
    寸法(mm)25Φ×400 1100mT
  • 高純度99.999%(5N)銅ワイヤ タツタ電線

    高純度99.999%(5N)銅ワイヤ

    タツタ電線
    15,980税込17,578
    1巻(50m)ほか
    12日以内出荷から16日以内出荷
    高純度99.999%(5N)銅ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
    用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ 中興化成工業

    C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ

    中興化成工業
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    。PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断熱などに使用可能です。
  • 異方ロープマグネット WAKI(和気産業)

    異方ロープマグネット

    WAKI(和気産業)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    柔軟性があり自由な長さにカットできる。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。等方性マグネットシートに比べ磁力が強力です。
    用途教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等材質異方性ラバー磁石長さ(mm)1000厚さ(mm)1.5吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.11
  • 異方マグネットシート WAKI(和気産業)

    異方マグネットシート

    WAKI(和気産業)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる!。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。カラータイプは表面にカラーフィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。
    用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。材質異方性ラバー磁石幅(mm)100厚さ(mm)0.8吸着力(N/cm2)0.7
  • ネオジウムマグネット 穴付き 丸 WAKI(和気産業)

    ネオジウムマグネット 穴付き 丸

    WAKI(和気産業)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
    用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)4.2
  • ネオジウムマグネット ヨーク付丸 WAKI(和気産業)

    ネオジウムマグネット ヨーク付丸

    WAKI(和気産業)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
    用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)8吸着力(N)117.68寸法(Φ×mm)40×10
  • ファブリックFGF-300-3 0.07tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-300-3 0.07tX1000角

    中興化成工業
    8,798税込9,678
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • 石英ガラス板 ケニス

    石英ガラス板

    ケニス
    14,980税込16,478
    1組ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99以上
  • フッ素ゴムシート ケニス

    フッ素ゴムシート

    ケニス
    5,898税込6,488
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱・耐薬品・耐溶剤・耐油性に優れています。
    材質フッ素ゴム硬度80°
  • NBRゴムシート アラム

    NBRゴムシート

    アラム
    2,198税込2,418
    1枚
    5日以内出荷
    材質ニトリル(NBR)寸法(mm)500×500
  • ネオジウム磁石 丸型 ベロス

    ネオジウム磁石 丸型

    ベロス
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ネオジウム磁石/丸型
  • アルニコ角棒磁石(2本組) ケニス

    アルニコ角棒磁石(2本組)

    ケニス
    6,498税込7,148
    1組(2本)
    当日出荷
    N極とS極を色分け塗装したアルニコ磁石です。 強力な磁力を持ったアルニコ角棒磁石で、磁石あそびや電磁誘導等の実験に効果的です。 専用ケースと保磁鉄片付で保管・管理に便利です。
    付属品保磁鉄片寸法(mm)10×10×100タイプ角棒(2本1組)収納ケース桐箱 180×54×16mm極性NS色分磁束密度190mT
  • アルニコ磁石 M-6 ナリカ

    アルニコ磁石 M-6

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1本
    当日出荷
    仕様長さ方向着磁材質アルニコ寸法(mm)10×10×40磁束密度100mT
  • ガラス棒 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ガラス棒

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,898税込6,488
    1組(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス端面加工口焼き加工
  • カラーマグネットシート ナリカ

    カラーマグネットシート

    ナリカ
    1,000税込1,100
    1個
    4日以内出荷
  • ゴム磁石 ナリカ

    ゴム磁石

    ナリカ
    680税込748
    1個
    4日以内出荷
  • フッ素ゴムスポンジ角紐 コクゴ

    フッ素ゴムスポンジ角紐

    コクゴ
    4,898税込5,388
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
  • フッ素ゴムスポンジ丸紐 コクゴ

    フッ素ゴムスポンジ丸紐

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
  • トンプラート 三商

    トンプラート

    三商
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)10
  • アルミナクロス 三商

    アルミナクロス

    三商
    85,980税込94,578
    1個(1m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性や耐食性に優れ電気絶縁性も有しているので遮熱カーテンや高温絶縁保持体としてもお使い頂けます。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
    幅(mm)1000長さ(m)1織り方平織
  • ポリ規格袋 No.16 三商

    ポリ規格袋 No.16

    三商
    8,998税込9,898
    1セット(200個)
    4日以内出荷
    PE製。
  • ポリ規格袋 No.15 三商

    ポリ規格袋 No.15

    三商
    16,980税込18,678
    1セット(500個)ほか
    6日以内出荷
    PE製。
  • ポリ規格袋 No.9 三商

    ポリ規格袋 No.9

    三商
    6,198税込6,818
    1セット(1000個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    PE製。
実験研究用素材