絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(239)
- アラム(91)
- 三商(62)
- コクゴ(54)
- ケニス(19)
- アズワン(15)
- ワモト(12)
- サンプラテック(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- レオナ(4)
- ウシオユーテック(4)
- エスコ(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TRUSCO(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- ニチアス(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- 日機(2)
- ミライアル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥849~税込¥934~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
2回路ジャンクションブロック
PISCO(ピスコ)¥549~税込¥604~1個4日以内出荷から10日以内出荷2ラインを同時に確保できる集中分配用ブロックです。材質樹脂:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100
大型ピンチバルブ
コクゴ¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷太径軟質チューブ用で外側からチューブを押し付け、OPENからCLOSEまで流量調節が可能です。また調節用としてボディに1mm毎の目盛付き。設置済みチューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。チューブを通した後に外れないようロックできます。材質白色ナイロン(ガラス繊維強化タイプ)
クイック脱着コネクター
コクゴ¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)7日以内出荷左右の鍔間はオスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。テーパー式連結部の互換性。(1) OB870(4)0(4) ⇔ (2) OB870(4)0(6)。(3) OB870(4)08 ⇔ (4) OB870(4)(1)0。(5) OB870(4)(1)(2) ⇔ (6) OB870(4)(1)(4)オール低密度ポリエチレン(LDPE)製。使用温度-(5)0~+7(5)℃(瞬時+90℃可能)。ガンマ線・EOG滅菌可能。
アラムホースコネクターT型
アラム¥759~税込¥835~1袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応