絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(134)
- コスモスビード(40)
- KITZ(キッツ)(28)
- ユニバーサル(20)
- コクゴ(18)
- 三商(15)
- エスコ(12)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- アズワン(7)
- アラム(6)
- エム・テクニック(6)
- オンダ製作所(5)
- イシグロ(5)
- サンプラテック(4)
- フロン工業(4)
- 旭製作所(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- 巴バルブ(3)
- ケニス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

オムニフィット (R) 10um SUSバブラー
アイシス¥17,980税込¥19,7781個欠品中外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に直接差し込んで使用し、ガスや空気の濾過、分散に適したバブラーです。PTFE製ボディに10umポーラスSUSフィルター付き。仕様●サイズ(mm):Φ13×35Lアズワン品番65-6891-99
PTFE二方コック(ゴム止付) 2010シリーズ
コスモスビード¥9,998税込¥10,9981個19日以内出荷仕様●枝管外径:8mm●PTFEコック:TS16●枝長:55mmアズワン品番65-6841-75
PTFE三方コック(ゴム止付) 2017シリーズ
コスモスビード¥29,980税込¥32,9781個22日以内出荷仕様●枝管外径:12mm●PTFEコック:TS24●枝長:55mmアズワン品番65-6842-12
GL32 UNFポート用別売アクセサリー フィルター付きエアーチェックバルブ
アイシス¥18,980税込¥20,8781個欠品中ポート間隔の問題により、アクセサリーの組み合わせによっては接続できない場合があります。1/4-28UNFオスネジ付きで、メスネジポートに接続して使用します。PTFE製で汚染物の吸入を防ぐ10umインレットフィルターとボトル内の陰圧を平衡させるためのチェックバルブ(フッ素ゴム)が一体で分解不可。仕様●サイズ(mm):15×23Lアズワン品番65-6892-01
下落付二方コック 2012シリーズ
コスモスビード¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷※他の商品も製作致します。仕様●枝管外径:10mm●コック:TS19-2アズワン品番65-6841-84
三方コック 2003シリーズ
コスモスビード¥9,298税込¥10,2281個19日以内出荷※枝管外径15mm以上はTS中空三方コックを参照してください。仕様●枝管外径:8mm●コック:TS19/38●枝長:120mmアズワン品番65-6841-35
摺付三方コック(透明摺)Aタイプ 1721シリーズ
コスモスビード¥16,980~税込¥18,678~1個18日以内出荷から20日以内出荷※コック栓及びコック栓穴部も透明仕上げになっております。※他の摺合(テーパー)も製作致します。
ゲートバルブ用保温カバー ねじ式 EA470DJシリーズ
エスコ¥12,500~税込¥13,750~1個翌日出荷現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
ゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズ
エスコ¥4,000~税込¥4,400~1個翌日出荷可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ
エスコ¥3,770~税込¥4,147~1個翌日出荷可燃ガス、毒性ガスには使用できません。材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ
エスコ¥3,400~税込¥3,740~1個翌日出荷可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
ゲートバルブ 真鍮製 EA470DFシリーズ
エスコ¥4,290~税込¥4,719~1個翌日出荷可燃性ガス、毒性ガスには使用できません材質真鍮(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
ストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ
エスコ¥17,300~税込¥19,030~1個翌日出荷現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
チャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズ
エスコ¥14,300~税込¥15,730~1個翌日出荷現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
スイングチャッキバルブ 青銅製 EA465Aシリーズ
エスコ¥3,900~税込¥4,290~1個翌日出荷可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。材質ボディ/青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
PFA三方バルブ
フロンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38.5寸法D(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
PFA二方バルブ
フロンケミカル¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38.5寸法D(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
USLフッ素樹脂チェックバルブ 1ピース構造 00N-207シリーズ
ユニバーサル¥45,980税込¥50,5781個31日以内出荷効率良い吸引ミキシングが行えます。 1ピース構造なので、液漏れ等の心配がありません。材質フッ素樹脂
USL-PTFE小型逆流防止バルブ PT1/4
ユニバーサル¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。材質フッ素樹脂PTFE接続ねじPT1/4アズワン品番62-7097-05
USL-PTFE逆流防止バルブⅡ型 00N-204シリーズ
ユニバーサル¥25,980~税込¥28,578~1個15日以内出荷から21日以内出荷バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFE逆流防止バルブⅠ型 00N-203シリーズ
ユニバーサル¥25,980~税込¥28,578~1個15日以内出荷から21日以内出荷バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFEチェックバルブⅢ型 00N-202シリーズ
ユニバーサル¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から21日以内出荷バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。 スポリングは金属埋め込みPTFE製です。 フッ素ゴムOリング使用。材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFEチェックバルブⅡ型 00N-201シリーズ
ユニバーサル¥22,980~税込¥25,278~1個15日以内出荷から31日以内出荷バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。 スポリングは金属埋め込みPTFE製です。 フッ素ゴムOリング使用。材質フッ素樹脂PTFE
USL-SUS316 高圧用 ミニチュアバルブ ハーフユニオン型 インチサイズ 00U-143シリーズ
ユニバーサル¥30,980~税込¥34,078~1個21日以内出荷ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。材質ステンレスSUS316