349件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • USL-SUS316 高圧用 ミニチュアバルブ ハーフユニオン型 ミリサイズ 00U-142シリーズ ユニバーサル

    USL-SUS316 高圧用 ミニチュアバルブ ハーフユニオン型 ミリサイズ 00U-142シリーズ

    ユニバーサル
    30,980税込34,078
    1個
    21日以内出荷
    ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
    材質ステンレスSUS316
  • USL-SUS316 高圧用 ミニチュアバルブ ユニオン型 インチサイズ 00U-141シリーズ ユニバーサル

    USL-SUS316 高圧用 ミニチュアバルブ ユニオン型 インチサイズ 00U-141シリーズ

    ユニバーサル
    30,980税込34,078
    1個
    21日以内出荷
    ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
    材質ステンレスSUS316
  • USL-SUS316 高圧用 ミニチュアバルブ ユニオン型 ミリサイズ 00U-140シリーズ ユニバーサル

    USL-SUS316 高圧用 ミニチュアバルブ ユニオン型 ミリサイズ 00U-140シリーズ

    ユニバーサル
    30,980税込34,078
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
    材質ステンレスSUS316
  • USL-SUS316ミニチュアバルブ ハーフエルボ型 インチサイズ 00U-139シリーズ ユニバーサル

    USL-SUS316ミニチュアバルブ ハーフエルボ型 インチサイズ 00U-139シリーズ

    ユニバーサル
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
    材質ステンレスSUS316
  • USL-SUS316ミニチュアバルブ ハーフエルボ型 ミリサイズ 00U-138シリーズ ユニバーサル

    USL-SUS316ミニチュアバルブ ハーフエルボ型 ミリサイズ 00U-138シリーズ

    ユニバーサル
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
    材質ステンレスSUS316
  • USL-SUS316ミニチュアバルブ エルボ型 インチサイズ 00U-137シリーズ ユニバーサル

    USL-SUS316ミニチュアバルブ エルボ型 インチサイズ 00U-137シリーズ

    ユニバーサル
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
    材質ステンレスSUS316
  • USL-SUS316ミニチュアバルブ エルボ型 ミリサイズ 00U-136シリーズ ユニバーサル

    USL-SUS316ミニチュアバルブ エルボ型 ミリサイズ 00U-136シリーズ

    ユニバーサル
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
    材質ステンレスSUS316
  • USL-SUS316ミニチュアバルブ ハーフ型 インチサイズ 00U-135シリーズ ユニバーサル

    USL-SUS316ミニチュアバルブ ハーフ型 インチサイズ 00U-135シリーズ

    ユニバーサル
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
    材質ステンレスSUS316
  • USL-SUS316ミニチュアバルブ ハーフ型 ミリサイズ 00U-134シリーズ ユニバーサル

    USL-SUS316ミニチュアバルブ ハーフ型 ミリサイズ 00U-134シリーズ

    ユニバーサル
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
    材質ステンレスSUS316
  • USL-SUS316ミニチュアバルブ ユニオン型 インチサイズ 00U-133シリーズ ユニバーサル

    USL-SUS316ミニチュアバルブ ユニオン型 インチサイズ 00U-133シリーズ

    ユニバーサル
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
    材質ステンレスSUS316
  • USL-SUS316ミニチュアバルブ ユニオン型 ミリサイズ 00U-132シリーズ ユニバーサル

    USL-SUS316ミニチュアバルブ ユニオン型 ミリサイズ 00U-132シリーズ

    ユニバーサル
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
    材質ステンレスSUS316
  • ネオフロンRUSL ニードルバルブストレート型 00U-032シリーズ ユニバーサル

    ネオフロンRUSL ニードルバルブストレート型 00U-032シリーズ

    ユニバーサル
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    ネオフロン(R)ニードルバルブは、微調整ができます。
    材質ネオフロン
  • チェックバルブ VC10.300 IKA

    チェックバルブ VC10.300

    IKA
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
  • ニードルバルブ DESCO

    ニードルバルブ

    DESCO
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    0.002cc以下の微量塗布にはニードルバルブが最適です。ディスペンスチップ内のニードルシャットオフ機構により、0.0005ccまでの微量塗布が可能です。また、この機構により液剤を最後まで無駄なく使用することが出来ます。ニードルバルブはエアー圧を利用した、シングルアクションバルブです。エアーシグナルによりバルブ内のニードルがピストンで上方に持ち上げられ加圧された液剤を吐出させます。塗布サイクルが終了するとニードルは元の位置に戻り、液剤の吐出口を塞ぎ、液剤の吐出を止めます。10万cpsまでの高粘度の液剤の精密塗布が可能です。使用に適した液剤はUV接着剤・溶剤・インク・オイル・プライマー・活性剤などです。嫌湿性の液剤や速硬性の接着剤には不向きです。
    用途微量のマーキングインクを塗布する工程等幅(mm)28使用可能粘度(cP)1~100k
  • スプレーバルブ DESCO

    スプレーバルブ

    DESCO
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷から60日以内出荷
    低~中粘度の材料を均一にスプレー塗布するため開発されました。尾部ノブを回すことによって行われる内部ニードルのストローク調整機能は最終段階での微細な調整作業が容易です。専用コントローラーにより前吹き、本吹き後吹きの3工程を一つのサイクルとして管理出来ます。ニードル部分とスプリング部分が一つのユニットとして設計されているためメンテナンスはこのユニットを外すだけの簡単な作業で可能です。通常のメンテナンスではたった一つのシールパーツを交換するのみで終了する為、時間が掛かりません。TS5540シリーズはボディーや材料経路が全てステンレス製になり、先端のニードル受け部に取替え可能なテフロン製受けを採用している為、確実なシャットオフと金属間摩耗の無い長寿命化に成功しました。
    質量(g)331圧力最大液体圧:100psi、作動圧:70psi使用可能粘度(cP)1~5000
  • スプールバルブ DESCO

    スプールバルブ

    DESCO
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷から60日以内出荷
    液道の開閉にはエアー圧により作動するピストンが使われますが、先のニードルバルブとは反対にエアー圧によりピストンが下がり、液道を開き、塗布します。塗布サイクルが終了するとバルブ内部のスプリングによりピストンが上がり、液道を閉じます。塗布サイクルが終了するとピストンが上へ引き戻されるため、自然にサックバックが行われます。このサックバックはシリコン・グリース・シーラント等の高粘度の液剤塗布で生ずる液垂れを防ぐ効果があります。スプールバブはガスケットにシーラントを塗布する作業に多く使用されますこのほか、自動車産業でグリースの塗布・シリンジやカートリッジに液剤を充填する作業現場で数多く使用されます。
    用途スプールバルブは高粘度の液剤を、多量に塗布するのに使用されます。
  • PTFE三方バルブ コクゴ

    PTFE三方バルブ

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
    オリフィス径(Φmm)1.2
  • PTFE二方バルブ コクゴ

    PTFE二方バルブ

    コクゴ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
    オリフィス径(Φmm)1.2
  • PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴ

    PTFEメス二方バルブ圧入型

    コクゴ
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    メス四方バルブは、四方共メスPTネジになっています。NPTねじも製作いたします。
    使用圧力(MPa)0.2以下
  • PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴ

    PTFEメス二方バルブ圧入型

    コクゴ
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    メス三方バルブは、三方共メスネジでコック(芯棒)は圧入してあるため。オリフィス径も大きくなっています。NPTねじも製作いたします。
    使用圧力(MPa)0.3以下
  • PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴ

    PTFEメス二方バルブ圧入型

    コクゴ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    メスニ方バルブは、左右の接続ねじがメスPTネジになっています。左右のメスネジにオスPTネジ、ジョイント、器具、タンクに接続します。NPTねじも製作致します。
    使用圧力(MPa)0.3以下
  • PTFE二方バルブ装置用 コクゴ

    PTFE二方バルブ装置用

    コクゴ
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    三方コック装置用は、二方がガラス管、チューブ、パイプが接続でき、もう一方はPTネジでPTFEボトルと円筒容器の蓋にPTネジを切り接続します。
  • PTFE二方バルブ装置用 コクゴ

    PTFE二方バルブ装置用

    コクゴ
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
  • PTFE 三方ボールバルブ コクゴ

    PTFE 三方ボールバルブ

    コクゴ
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
  • PTFE 二方ボールバルブ コクゴ

    PTFE 二方ボールバルブ

    コクゴ
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
    接続ねじRP1/4オリフィス径(Φmm)6
  • PTFE 二方ボールバルブ コクゴ

    PTFE 二方ボールバルブ

    コクゴ
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    PTFEボールバルブは、接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計で、ワンタッチ操作で開閉します。
    耐圧(MPa)0.4
  • オールPTFE 三方バルブ コクゴ

    オールPTFE 三方バルブ

    コクゴ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    三方バルブはチューブ、ステンレス、ガラス管等の接続ができます。
    オリフィス径(Φmm)2.8
  • オールPTFE 二方バルブ コクゴ

    オールPTFE 二方バルブ

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ニ方バルブ接続用はチューブ、ステンレス、ガラス管の接続ができます。
    オリフィス径(Φmm)3
  • オールPTFE 二方バルブ コクゴ

    オールPTFE 二方バルブ

    コクゴ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    オールPTFE(PTFE)を使っております。本体を角型成型した製品でPTFEチューブを圧入してご使用ください。枝管外径6Φの場合は、PTFEチューブ8Φ×6Φを差し込んで使用します。
    オリフィス径(Φmm)3
  • PFA三方バルブ コクゴ

    PFA三方バルブ

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は、外周にバンドを掛けてご使用ください。
  • PFA二方バルブ コクゴ

    PFA二方バルブ

    コクゴ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ニ方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはやわらかいPTFE(PTFE)を使用しているためリークがなく安心して使用できます。
  • PFA 三方バルブ 三商

    PFA 三方バルブ

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。フッ素樹脂製のチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は外周にバンドを掛けてご使用下さい。
    寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
  • PFA 二方バルブ 三商

    PFA 二方バルブ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。ボディにPFAを使い、プラグはPTFEを使用しているため、リークがなく安心して使用できます。
    寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
  • オールPTFE 四方バルブ 三商

    オールPTFE 四方バルブ

    三商
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。
    寸法A(mm)34寸法B(mm)33寸法C(mm)28
  • オールPTFE 三方バルブ 三商

    オールPTFE 三方バルブ

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。
    オリフィス径(Φmm)2.8
  • オールPTFE 二方バルブ 三商

    オールPTFE 二方バルブ

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。
    オリフィス径(Φmm)3
  • PCTFE 竹の子バルブ 三商

    PCTFE 竹の子バルブ

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    軟質チューブ用のPCTFE製バルブです。2方タイプと3方タイプがあります。
    オリフィス径(Φmm)1.2タケノコ外径(Φmm)3
  • PP製 二方ボールバルブ 三商

    PP製 二方ボールバルブ

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
    穴径(Φmm)(プラグ)7.9
  • グリースレスバルブ 三商

    グリースレスバルブ

    三商
    22,880税込25,168
    1個
    3日以内出荷
    バルブシ-ル面の真円度・同芯度・表面精度が極めて良く、高真空、高圧に十分耐えます。真空度:1.33×10-3(Pa)耐圧:1.96MPa。ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
  • 小型電動ボールバルブ 青銅 AC200V イシグロ

    小型電動ボールバルブ 青銅 AC200V

    イシグロ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
    材質(本体)青銅電源(V)AC200接続ネジ最大消費電力(W)10定格電流(mA)50マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷)呼び圧力10K
実験研究用配管材バルブ