絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(134)
- コスモスビード(40)
- KITZ(キッツ)(28)
- ユニバーサル(20)
- コクゴ(18)
- 三商(15)
- エスコ(12)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- アズワン(7)
- アラム(6)
- エム・テクニック(6)
- オンダ製作所(5)
- イシグロ(5)
- サンプラテック(4)
- フロン工業(4)
- 旭製作所(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- 巴バルブ(3)
- ケニス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

PTFE PTFE二方バルブ枝タイプ 6Φ
フロンケミカル¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4945材質PTFE質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3528-20
PTFE PTFE二方バルブ枝タイプ 12Φ
フロンケミカル¥18,980税込¥20,8781個21日以内出荷オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4970材質PTFE質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-23
PTFE PFA二方バルブ装置用 8Φ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個31日以内出荷オールPFA製です。 二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。用途送液用仕様枝管タイプトラスコ品番735-3022材質PFA質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-09ねじサイズR1/4
PTFE PFA二方バルブ装置用 12Φ
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781個31日以内出荷オールPFA製です。 二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。用途送液用仕様枝管タイプトラスコ品番735-3049材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3537-11ねじサイズR3/8
PTFE PFA二方バルブ装置用 10Φ
フロンケミカル¥31,980税込¥35,1781個31日以内出荷オールPFA製です。 二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。用途送液用仕様枝管タイプトラスコ品番735-3031材質PFA質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-10ねじサイズR3/8
PTFE PFA二方バルブホース口タイプ 8Φ
フロンケミカル¥18,980税込¥20,8781個31日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3537材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-55
PTFE PFA二方バルブホース口タイプ 6Φ
フロンケミカル¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3529材質PFA質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-54
PTFE PFA二方バルブホース口タイプ 12Φ
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781個31日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3553材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)4プラグ(mm)18アズワン品番61-3537-57
PTFE PFA二方バルブホース口タイプ 10Φ
フロンケミカル¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3545材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-56
PTFE PFA二方バルブ 8Φ
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4872材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-13
PTFE PFA二方バルブ 6Φ
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4864材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-12
PTFE PFA二方バルブ 12Φ
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4899材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)4プラグ(mm)18アズワン品番61-3528-15
PTFE PFA二方バルブ 10Φ
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4881材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)18アズワン品番61-3528-14
PTFE PFA三方バルブ装置用 8Φ
フロンケミカル¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。用途送液用トラスコ品番735-3065材質PFA質量(g)80タイプ枝管適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-13ねじサイズR1/4
PTFE PFA三方バルブ装置用 6Φ
フロンケミカル¥31,980税込¥35,1781個31日以内出荷オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。用途送液用トラスコ品番735-3057材質PFA質量(g)80タイプ枝管適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3アズワン品番61-3537-12ねじサイズR1/4
PTFE PFA三方バルブ装置用 10Φ
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個31日以内出荷オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。用途送液用トラスコ品番735-3073材質PFA質量(g)80タイプ枝管適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-14ねじサイズR3/8
PTFE PFA三方バルブホース口タイプ 8Φ
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3570材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-59
PTFE PFA三方バルブホース口タイプ 6Φ
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781個31日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3561材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)18アズワン品番61-3537-58
PTFE PFA三方バルブホース口タイプ 12Φ
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個31日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3596材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)4プラグ(mm)18アズワン品番61-3537-61
PTFE PFA三方バルブホース口タイプ 10Φ
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個33日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3588材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16
PTFE PFA三方バルブ 10Φ
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4929材質PFA質量(g)70適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)18アズワン品番61-3528-18
PTFE 四方バルブ圧入型 8Φ
フロンケミカル¥69,980税込¥76,9781個31日以内出荷適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4091材質PFA/PTFE質量(g)90適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-34
PTFE 四方バルブ圧入型 6Φ
フロンケミカル¥68,980税込¥75,8781個31日以内出荷適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4082材質PFA/PTFE質量(g)90適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-33
PTFE 四方バルブ圧入型 12Φ
フロンケミカル¥89,980税込¥98,9781個31日以内出荷適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4112材質PFA/PTFE質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3527-36
PTFE 四方バルブ圧入型 10Φ
フロンケミカル¥83,980税込¥92,3781個31日以内出荷適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4104材質PFA/PTFE質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3527-35
PTFE 三方バルブ圧入型 6Φ
フロンケミカル¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4040材質PFA/PTFE質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-29
PTFE 三方バルブ圧入型 12Φ
フロンケミカル¥53,980税込¥59,3781個31日以内出荷適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4074材質PFA/PTFE質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)9アズワン品番61-3527-32
ナルゲンチェックバルブ(PE)
Thermo Fisher Scientific¥8,998税込¥9,8981袋(6個)翌々日出荷真空の逆流防止に便利です。 吸引装置の逆止弁として使用できます。 33.9~94.8kPaの吸引圧力にて威力を発揮します。仕様ゴム製弁付き、気体用材質(弁)シリコン全長(mm)55材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)アズワン品番6-674-01
TFニードルバルブI型
TGK(東京硝子器械)¥25,900税込¥28,4901個5日以内出荷ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。
TFPFA二方バルブ
TGK(東京硝子器械)¥15,500税込¥17,0501個5日以内出荷二方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはやわらかいフッ素樹脂PTFEを使用しているためリークがなくご使用できます。
グリースレスバルブ
TGK(東京硝子器械)¥24,651税込¥27,1161個15日以内出荷本器はガラスとPTFEとを合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。バルブシール面の真円度・同芯度・表面精度が極めてよく、高真空・高圧に十分耐えます。(SA・SAL型)・真空度:1.33~10-3(Pa)・耐圧:1.96MPa
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
鋳鋼グローブ弁 フランジ
KITZ(キッツ)¥209,800~税込¥230,780~1個5日以内出荷グランドパッキンは広い適用範囲をもつ膨張黒鉛をベースとしたパッキンで、電食防止処理がしてあります。材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 10K 10SCLSシリーズ
KITZ(キッツ)¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷外ねじ/各機種ともジスクは入念な表面仕上げを施すとともに圧力変化や低圧範囲でも十分な機能を発揮するように設計されています。ボデー、ジスクともすき間の小さい十分な長さのガイドを設けており、垂直、水平いずれの配管にも適しています。接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25A
KITZ(キッツ)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)2Bx1B(50A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-98RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20A
KITZ(キッツ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)1-1/2Bx3/4B(40A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-97RoHS指令(10物質対応)対応