絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(134)
- コスモスビード(40)
- KITZ(キッツ)(28)
- ユニバーサル(20)
- コクゴ(18)
- 三商(15)
- エスコ(12)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- アズワン(7)
- アラム(6)
- エム・テクニック(6)
- オンダ製作所(5)
- イシグロ(5)
- サンプラテック(4)
- フロン工業(4)
- 旭製作所(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- 巴バルブ(3)
- ケニス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

高真空グリースレスバルブ
三商¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から31日以内出荷ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性・耐酸性。シール面の真円度・表面精度がよいため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
グリースレスバルブ
三商¥22,880~税込¥25,168~1個3日以内出荷バルブシ-ル面の真円度・同芯度・表面精度が極めて良く、高真空、高圧に十分耐えます。真空度:1.33×10-3(Pa)耐圧:1.96MPa。ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
小型電動ボールバルブ 青銅 AC100V
イシグロ¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。材質(本体)青銅電源(V)AC100接続ネジ呼び圧力10Kマイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)定格電流(mA)90最大消費電力(W)9
高真空グリースレスバルブ用芯棒セット
TGK(東京硝子器械)¥6,110税込¥6,7211セット22日以内出荷仕様摘要GTV-8、10、12用TGK品番0000-09-71-31セット内容PTFE芯棒、パーフロ0リング、PTFE被覆バイトン0リング、PTFE0リング×2、ハンドル型式GTV-14S
高真空グリースレスバルブ
TGK(東京硝子器械)¥12,100~税込¥13,310~1個当日出荷から22日以内出荷ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
チェックバルブ 5個入
レオナ¥5,998税込¥6,5981袋(5個)6日以内出荷液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】79直径(Φmm)【枝管】14.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)10~14アズワン品番3-6207-03先端外径(Φmm)【枝管】10.8
チェックバルブ 5個入
レオナ¥4,998税込¥5,4981袋(5個)当日出荷液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】72直径(Φmm)【枝管】10.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)8~10アズワン品番3-6207-02先端外径(Φmm)【枝管】8.8
ネオフロン 高圧ミニニードルバルブI型 4Φ
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷高圧用(通常のソロバン型シールでは、圧がかかり過ぎてチューブが抜けてしまう場合等にご使用頂けます)として使用出来ます。 使用圧力は、0.5Mpa以下です。用途送液用材質CTFE仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-5933質量(g)20オリフィス径(Φmm)2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×4アズワン品番61-3529-40
ニードルバルブL型 6Φ
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。用途送液用材質PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4554質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-80
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4
フロンケミカル¥20,980税込¥23,0781個欠品中両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用材質PTFE仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2981質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-05ねじサイズRC1/4
PTFE 二方バルブ異径圧入型 8Φ×10Φ
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781個21日以内出荷異径チューブ接続用の圧入バルブです。 一方に大きいチューブ、一方に小さいチューブを接続できます。用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-1623質量(g)120オリフィス径(Φmm)5Φ適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10アズワン品番61-3535-97
PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 1/4Φ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個26日以内出荷二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。 操作パネル等に直接取付る事が可能です。用途送液用、据付用材質PFA/PTFE/PVC仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3324質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)1/4オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3537-36
PTFE 三方バルブ圧入型ベース付 1/4Φ
フロンケミカル¥54,980税込¥60,4781個26日以内出荷三方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。操作パネル等に直接取付る事が可能です。用途送液用、据付用材質PFA/PTFE/PVC仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)・PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3391質量(g)200適合チューブ外径(Φmm)1/4適合外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3537-43
PTFE PFA三方バルブ 8Φ
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷枝管仕様です。用途送液用材質PFA仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4911質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-17
PTFE PFA三方バルブ 6Φ
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷枝管仕様です。用途送液用材質PFA仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4902質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-16
PTFE 三方バルブ圧入型 10Φ
フロンケミカル¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4066質量(g)90適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3527-31
直角型ニードルバルブ(LNシリーズ)
アズワン¥14,400~税込¥15,840~1個当日出荷から7日以内出荷材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)24寸法C(mm)12
PTFE二方バルブ圧入型
TGK(東京硝子器械)¥23,700~税込¥26,070~1個当日出荷から5日以内出荷二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ロングネック仕様仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ
KITZ(キッツ)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷全面座フランジ形/ジスク入り接続フランジ(フラットフェイス)最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
プラグバルブ
フロウエル¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷流路の開閉はハンドル操作で行います。 ハンドルは360°回転します。 ハンドルは360°回転します。最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)常温(25)適合チューブ径(Φmm)2~10mm1/16"~3/8"仕様●接流体部材質:PTFE・フッ素ゴム
三方ストップコック
フロンケミカル¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。用途送液用トラスコ品番752-6601材質PTFE/PP幅(mm)40全長(mm)58高さ(mm)48オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)6
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc
フロンケミカル¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8142材質PTFE高さ(mm)52上部外径(Φmm)62外径(mm)77胴内径(mm)49容量(cc)100胴外径(Φmm)52
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc
フロンケミカル¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8177材質PTFE高さ(mm)122上部外径(Φmm)102胴内径(mm)85容量(cc)500胴外径(Φmm)122
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc
フロンケミカル¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8134材質PTFE高さ(mm)47上部外径(Φmm)54外径(mm)59胴内径(mm)43容量(cc)50胴外径(Φmm)47
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc
フロンケミカル¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8185材質PTFE高さ(mm)114上部外径(Φmm)133外径(mm)165胴内径(mm)108容量(cc)1000胴外径(Φmm)114
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc
フロンケミカル¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8126材質PTFE高さ(mm)35上部外径(Φmm)40外径(mm)44胴内径(mm)33容量(cc)30胴外径(Φmm)35
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000cc
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8193材質PTFE高さ(mm)130上部外径(Φmm)148外径(mm)200胴内径(mm)124容量(cc)2000胴外径(Φmm)130
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc
フロンケミカル¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8118材質PTFE高さ(mm)25上部外径(Φmm)30外径(mm)36胴内径(mm)22.5容量(cc)10胴外径(Φmm)25
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8169材質PTFE高さ(mm)76外径(mm)104胴内径(mm)72容量(cc)300胴外径(Φmm)76上部径(Φmm)88
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc
フロンケミカル¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8151材質PTFE高さ(mm)72外径(mm)88胴内径(mm)68容量(cc)200胴外径(Φmm)72上部径(Φmm)83
PTFE るつぼ
フロンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。用途実験用
PFAスコップ
フロンケミカル¥2,298税込¥2,5281台4日以内出荷オールフッ素樹脂(PFA)製のミニスコップ。耐薬品性に優れています。取手部には穴をあけておりますので保管に便利です用途サンプル採取用。耐薬品用トラスコ品番153-2846材質PFA長さ(mm)100幅(mm)【すくい部】58(最小28)全長(mm)165
チェックバルブ
アラム¥4,698~税込¥5,168~1袋(10個)3日以内出荷液体用のダックビル式チェックバルブです。金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。材質本体/ポリプロピレン 弁/シリコンゴム使用圧力範囲5~200kPa入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
エアーチェックバルブ(2個組)
アラム¥1,398税込¥1,5381組(2個)3日以内出荷エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。仕様常用圧力:1.5kgf/cm2材質本体/ナイロン 弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7入数2
TPX(R)チェックバルブ
サンプラテック¥3,098税込¥3,4081組(6個)3日以内出荷配管の圧力低下時やラインの切換時に逆流を防ぎます。仕様耐圧:0.14MPa材質本体/TPX パッキン/シリコン耐熱温度(℃)150入数6
ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ
コンサス¥5,098~税込¥5,608~1個7日以内出荷から13日以内出荷ワンピースボディー、レデュースポート構造。接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能。様々なステンレス配管用にて使用可能。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS316)
ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ
コンサス¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷から13日以内出荷ワンピースボディー、レデュースポート構造。シート材質:PTFE。ステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できます。オプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)あります。シート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS304)