460件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • PTFE ミニコック F-2214シリーズ フロン工業

    PTFE ミニコック F-2214シリーズ

    フロン工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    テドラーバック等のコックに使用されております。
  • PTFEニードルバルブL型 F-2025シリーズ フロン工業

    PTFEニードルバルブL型 F-2025シリーズ

    フロン工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
  • オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業

    オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ

    フロン工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE、PFA、FEP、チューブ用です。
  • ワンタッチコック コッくん (R) ミヤサカ工業

    ワンタッチコック コッくん (R)

    ミヤサカ工業
    48,300税込53,130
    1個
    当日出荷
    一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 可動エルボ付きですので、レバー閉栓後の液ダレを防ぐことができます。
    材質取付部/ステンレス(SUS304)、バルブ/ステンレス(SUS316)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)、エルボ/PP(ポリプロピレン)規格JIS Z1607(B型口金)適合
  • ポリタンク専用コック(コッくん(R)ウォーター) ミヤサカ工業

    ポリタンク専用コック(コッくん(R)ウォーター)

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    大型回転ツマミで使いやすいです。ツマミ操作は約90度内で止~最大吐出まで、水量調節が容易です。吐出ヘッド部が回転しますので、液ダレを軽減できます。
    種別MPC-W2アズワン品番3-4811-02
  • 耐薬CTFEルアーコック アズワン

    耐薬CTFEルアーコック

    アズワン
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷
    すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
    使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
  • 3方チェックバルブ アイシス

    3方チェックバルブ

    アイシス
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    当日出荷
    液体の連続吸引・吐出が可能で、接続したシリンジを連続送液ポンプとして使用できます。 シリンジと液体タンクに接続すると、連続送液が可能です。
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、弁/シリコン寸法(mm)41×22×17クラッキング圧力13.8~34.5kPa
  • メス二方バルブ圧入 アズワン

    メス二方バルブ圧入

    アズワン
    17,700税込19,470
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    別売のメイル・コネクター(オネジ+袋ナット仕様)を付け替えることで、ご要望のサイズに合わせたチューブ接続が可能です。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • 活栓 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    活栓

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ
  • 二方コック (PE製) エスコ

    二方コック (PE製)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    材質高密度ポリエチレン使用流体液体外径(mm)10
  • PPコック コクゴ

    PPコック

    コクゴ
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    シール部はPTFE製リング及びフッ素ゴムゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用ください。
  • PTFE高圧ニードルバルブI型 コクゴ

    PTFE高圧ニードルバルブI型

    コクゴ
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで連続使用できます。接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式に固定します。
  • PTFEニードルバルブL型 コクゴ

    PTFEニードルバルブL型

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
    オリフィス径(Φmm)4
  • PTFE2方バルブ圧入型 F-2017シリーズ フロン工業

    PTFE2方バルブ圧入型 F-2017シリーズ

    フロン工業
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
  • ストップコックバルブ 三方コック 三商

    ストップコックバルブ 三方コック

    三商
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    接続口1.メス、2.オス、3.オス材質真鍮・クロムメッキ
  • ストップコック アズワン

    ストップコック

    アズワン
    4,059税込4,465
    1個
    当日出荷
  • ステンレスピンチコック アズワン

    ステンレスピンチコック

    アズワン(1件のレビュー)
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)開口寸法(mm)25×15アズワン品番1-3296-01適合チューブ径(Φmm)~15
  • 三商印 三方コック ガラス活栓付 PX管 三商

    三商印 三方コック ガラス活栓付 PX管

    三商
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1
  • ストップコック(PP) SP scienceware

    ストップコック(PP)

    SP scienceware
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
  • PTFEメス3方バルブ圧入型 フロン工業

    PTFEメス3方バルブ圧入型

    フロン工業
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    三方共テーパーメスネジになっています。 コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。
    材質PTFE使用圧力(MPa)0.3以下
  • PTFE ニードルバルブ I型 フロン工業

    PTFE ニードルバルブ I型

    フロン工業
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。
    材質PTFE
  • ディスポルアー 1袋 5個入 VXBシリーズ Nordson MEDICAL

    ディスポルアー 1袋 5個入 VXBシリーズ

    Nordson MEDICAL
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    各接続口に注射筒・注射針に使用されている共通規格ルアーテーパーが付いたストップコックです。コックで三方のうちいずれか二方をOPEN、または三方全てをCLOSEに切り替えが可能です。コックには必要以上回転しないためのストッパーが付いています。ルアーコネクター形状はISO80369-7に準拠。
    仕様※RoHS2 (EU)2015/863 対応(2025年5月時点)材質本体/PC(ポリカーボネート)、バルブ/PE(ポリエチレン)形状接続口:メスルアー-メスルアー-オスルアーロックタイプ三方対応ガス滅菌:不可アズワン品番1-1886-13使用温度#ERROR!オートクレーブの可否不可回転角度(°)ハンドル:180
  • ボールバルブ レグリス ニッケルめっき真鍮 1袋 2個入 Legris(レグリ)

    ボールバルブ レグリス ニッケルめっき真鍮 1袋 2個入

    Legris(レグリ)
    31,980税込35,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Legris ボールバルブを使用すると液体システムを確実に開閉できます。この 2 ウェイタイプを操作するにはハンドルを 1/4 回転するだけです。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブです。ハンドルを 1/4 回転させます ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮します。
    タイプ3極材質(ボディ)ニッケルめっき真鍮サイズ(mm)【圧縮継手】11.8アズワン品番69-4868-66呼び径(ねじ)1/4インチアタッチメントネジ
  • 自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン

    自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み

    フジキン
    48,980税込53,878
    1個
    46日以内出荷
    軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • CTFEチューブ接続型2方コック コクゴ

    CTFEチューブ接続型2方コック

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ フロン工業

    PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ

    フロン工業
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様接続部:Rc1/4材質ダイヤフラム:PTFE+FKM電圧(V)DC24番号コードT:F-2371-002オリフィス径(Φmm)4アズワン品番4-5859-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
  • 316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ コンサス

    316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ

    コンサス
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。、標準ロックハンドルで、安全を確保可能。、エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。、グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。、グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。、ねじ込みにて接続。、分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に適している。
    仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式
  • 316 R*RCネジ込ボールバルブ CSRO チョウ CSRO-PS2シリーズ コンサス

    316 R*RCネジ込ボールバルブ CSRO チョウ CSRO-PS2シリーズ

    コンサス
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    内外ねじ込みボールバルブ。、片側がテーパーオネジ(R)、反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れる。、ニップルなどが必要なく部品点数の減らし、手間・コストの両面でメリットがある。、蝶ハンドルのため配管にかからない構造。、接液部はステンレス316製、シート部はPTFEなので様々な流体に対応。、ワンピースボディー、レデュースポート。、管側がオスとメスをつなげたい場合に便利。
  • PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PP 3方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4 アズワン

    TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4

    アズワン
    2,210税込2,431
    1個
    当日出荷
  • SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa コンサス

    SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa

    コンサス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。 小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。 接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。 コンテナ、中小容器に適しています。 接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。
    仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出アズワン品番67-6474-66
  • フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ6 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ6

    アズワン
    55,400税込60,940
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002941アズワン品番67-4865-07
  • PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズ フロン工業

    PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズ

    フロン工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
  • PTFE3方メス電磁弁FSS F-2368シリーズ フロン工業

    PTFE3方メス電磁弁FSS F-2368シリーズ

    フロン工業
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)COM 0~0.15 NC 0~0.05
  • 三方コック ガラスタイプ GCシリーズ アズワン

    三方コック ガラスタイプ GCシリーズ

    アズワン
    9,603税込10,563
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1、コック部材質:ガラス枝管外径(Φmm)8
  • PTFEストップコック コクゴ

    PTFEストップコック

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • PP三方活栓 コクゴ

    PP三方活栓

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • PP二方活栓 コクゴ

    PP二方活栓

    コクゴ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    簡単なチューブの接続などにお使いください。
  • PTFEニードルバルブ装置用水平型 コクゴ

    PTFEニードルバルブ装置用水平型

    コクゴ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ニードルバルブ装置用水平型は、左右の接続部がPTメスネジになっています。
    使用圧力(MPa)0.2~0.4以上
  • PE二方ストップコック 三商

    PE二方ストップコック

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から91日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。
実験研究用配管材ストップコック