120件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
PTFEカップリング アズワンPTFEカップリングアズワン
4,030税込4,433
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)形状L字(エルボータイプ)
チューブジョイント アズワンチューブジョイントアズワン
5,190税込5,709
1個
当日出荷
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式、片側ナット付き
Zユニオンシリーズ サービス・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ サービス・ユニオンウシオユーテック
6,598税込7,258
1袋(10本)ほか
7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオンウシオユーテック
7,298税込8,028
1袋(10個)
7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオンウシオユーテック
7,198税込7,918
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ チーズ・ユニオンウシオユーテック
6,598税込7,258
1袋(10個)
7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ チーズ・ユニオンウシオユーテック
6,598税込7,258
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
PTFE 4方コネクター コクゴPTFE 4方コネクターコクゴ
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFE L型コネクター コクゴPTFE L型コネクターコクゴ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
チューブカップリング ボディのみ コクゴチューブカップリング ボディのみコクゴ
609税込670
1個
7日以内出荷
差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
T-2型RC1/4 アズワンT-2型RC1/4アズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷から7日以内出荷
側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別メネジ接続ねじR1/4
アズフロン(R)PTFEカップリング アズワンアズフロン(R)PTFEカップリングアズワン
4,800税込5,280
1個
当日出荷から43日以内出荷
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)形状異径タイプストレート
メイルコネクター アズワンメイルコネクターアズワン
1,570税込1,727特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
材質PFA(フッ素樹脂)
ユニオンティ アズワンユニオンティアズワン
3,980税込4,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
材質PFA(フッ素樹脂)
フェルール アズワンフェルールアズワン
4,130税込4,543
1袋(10個)
当日出荷
溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
アズフロン分配ホルダー アズワンアズフロン分配ホルダーアズワン
36,600税込40,260
1個
当日出荷から7日以内出荷
1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式分配数1入3配
T-2型RC3/8 アズワンT-2型RC3/8アズワン
9,190税込10,109
1個
当日出荷から7日以内出荷
側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別メネジ接続ねじR3/8
ソケットキャップ アズワンソケットキャップアズワン
2,610税込2,871
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE製の装置類や、継手のオネジ・メネジ部をふさぐためのプラグです。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
プラグキャップ アズワンプラグキャップアズワン
2,210税込2,431
1個
当日出荷
PTFE製の装置類や、継手のオネジ・メネジ部をふさぐためのプラグです。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
ジョイント アズワンジョイントアズワン
6,690税込7,359
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)形状ストレート/異径
PTFEカップリング アズワンPTFEカップリングアズワン
4,820税込5,302
1個
当日出荷
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途ストレート材質PTFE(四フッ化エチレン)形状同径
アズフロンニップル アズワンアズフロンニップルアズワン
6,190税込6,809
1個
当日出荷から13日以内出荷
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途エルボータイプ(L字)材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFE Wフェルール 4Φ用 フロンケミカルPTFE Wフェルール 4Φ用フロンケミカル
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Wフィッティング用の交換パーツです。
用途送液用(交換パーツ)材質PTFE/CTFE、CTFEトラスコ品番735-0953形状フェルール質量(g)5タイプWフェルール適合チューブ外径(Φmm)4
F-LOCK30シリーズ MA(メイルアダプタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MA(メイルアダプタ)フロウエル
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
R1/8寸法A(mm)39寸法E(mm)4寸法B(mm)9寸法C(mm)24寸法W(mm)10
F-LOCK30シリーズ ME(メイルエルボ) フロウエルF-LOCK30シリーズ ME(メイルエルボ)フロウエル
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)フロウエル
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。
サイズM寸法A(mm)26寸法F(mm)12寸法D(mm)10寸法E(mm)2.5寸法B(mm)6寸法C(mm)14チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2チューブ外径(inch)1/4
F-LOCK30シリーズ MCT(貫通コネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MCT(貫通コネクタ)フロウエル
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、チューブ外径と同一径でボディの内径を貫通させてあります。
F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)フロウエル
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)フロウエル
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
材質(ボディ)圧縮及び押し出し成形によるフッ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作寸法F(mm)26寸法D(mm)18寸法E(mm)10寸法C(mm)25適合チューブPFA、PTFEのフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)+100℃(標準品ECTFEナット)材質(ナット)-C(標準品)ECTFEフッ素樹脂の射出一体成形品チューブ外径(inch)1/2
Zユニオンシリーズ サービス・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ サービス・ユニオンウシオユーテック
6,498税込7,148
1袋(10本)
7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオンウシオユーテック
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオンウシオユーテック
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ フレヤード・ユニオンウシオユーテック
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
30シリーズ二方バルブ コクゴ30シリーズ二方バルブコクゴ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
30シリーズ二方バルブ
最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)25(常温)適合チューブ径(Φmm)2~10
異径フレヤード コクゴ異径フレヤードコクゴ
7,598税込8,358
1袋(5個)
7日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
PTFE T型コネクター コクゴPTFE T型コネクターコクゴ
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFE I型コネクター コクゴPTFE I型コネクターコクゴ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
チューブカップリング ボディのみ コクゴチューブカップリング ボディのみコクゴ
4,998税込5,498
1個
欠品中
効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。耐薬品性に優れています。
材質(本体)PP使用温度範囲(℃)0℃~71℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.73材質(シール)EPR
PTFE分配ホルダー 一入四配 三商PTFE分配ホルダー 一入四配三商
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
ガラス、ステンレス、チューブ管接続型になります。接続はソロバン型シールになります。
種別一入四配
PTFE分配ホルダー 一入三配 三商PTFE分配ホルダー 一入三配三商
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
ガラス、ステンレス、チューブ管接続型になります。接続はソロバン型シールになります。
種別一入三配
実験研究用配管材フィッティング