94件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KC-52A用キャリングケース リオン

    KC-52A用キャリングケース

    リオン
    19,980税込21,978
    1個
    60日以内出荷
    適合機種KC-52A
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    152,000税込167,200
    1個
    16日以内出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
    仕様【センサ出力値】5min平均値・300s合計値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(デフォルト:30um以上 ※評価用ソフトで変更は可能です。)寸法(mm)125×76×110電源(V)DC24(ACアダプター付属)測定方式光散乱方式アナログ出力光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)、出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)使用環境CLass10000~100000 推奨アラーム出力アズワン品番4-4055-01-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)校正証明書一般校正
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    65,500税込72,050
    1個
    16日以内出荷
    PA03H、PA-5Cの背面の端子に差し込むだけで接続が可能です。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
    仕様【センサ出力値】平均値/5min、合計値/300s、【データ更新時間】1s電源(V)DC24(ACアダプター付属)ケーブル長(m)1測定方式光散乱方式光源レーザーダイオード通信方式出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)検出素子温度:温度検出LSI使用環境CLass10000~100000 推奨検出精度温度:±0.5℃(at 0 ~ +50℃)アズワン品番4-3762-11-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)校正証明書一般校正
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    159,000税込174,900
    1個
    16日以内出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。非常にコンパクトで設置が容易です。
    仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(数um以上)付属品ACアダプター寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1測定方式光散乱方式アナログ出力×電源電圧(V)12~24光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lアラーム出力アズワン品番4-3762-02-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:0.3以上校正証明書一般校正
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    140,000税込154,000
    1個
    16日以内出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。空気中に浮遊する粒子を計測可能なモニターです。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで設置が容易です。
    仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】×、【Reference表示】○(数um以上)付属品ACアダプター寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1測定方式光散乱方式アナログ出力電源電圧(V)12~24光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:×単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lアラーム出力アズワン品番4-3762-01-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:0.3以上校正証明書一般校正
  • 高機能小型パーティクルカウンター PPシリーズ パーティクルプラス

    高機能小型パーティクルカウンター PPシリーズ

    パーティクルプラス
    879,800税込967,780
    1台
    15日以内出荷
    リアルタイムで個数濃度・質量濃度換算(μg/m3)を表示します。 連続5時間測定が可能です。
    規格ISO21501-4、JIS B9921チャンネル数6光源半導体レーザーバッテリー充電式リチウムイオン電池、ACアダプター(AC100V 50/60Hz)
  • パーティクルカウンター PARTICLES PLUS用オプション品 パーティクルプラス

    パーティクルカウンター PARTICLES PLUS用オプション品

    パーティクルプラス
    41,980税込46,178
    1個
    15日以内出荷から22日以内出荷
  • パーティクルカウンター PARTICLES PLUS用オプション品 パーティクルプラス

    パーティクルカウンター PARTICLES PLUS用オプション品

    パーティクルプラス
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    PP8303-BASIC、PP8306-BASIC用温湿度プローブ。 BASICシリーズに温湿度機能を搭載します。
    アズワン品番3-7595-31
  • パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ パーティクルプラス

    パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ

    パーティクルプラス
    619,800税込681,780
    1台
    15日以内出荷
    粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
    仕様(出荷時粒径)0.5・1.0・5.0以上μm、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数3段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)バッテリー容量(Ah)3.67計測範囲(粒径)0.5~25.0μm効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%アズワン品番3-7595-25モデル本体
  • パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ パーティクルプラス

    パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ

    パーティクルプラス
    839,800税込923,780
    1台
    13日以内出荷から15日以内出荷
    粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
    付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図、温湿度センサーサイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数6段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%モデル本体
  • パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ パーティクルプラス

    パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ

    パーティクルプラス
    639,800税込703,780
    1台
    22日以内出荷
    粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
    仕様(出荷時粒径)0.3・0.5・1.0以上μm、(最大粒子個数濃度)4000000個/ft3(計数損失5%)、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)規格ISO21501-4、JIS B9921電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)チャンネル数3段階(可変)光源半導体レーザー吸引流量0.1CFM(流量自動調整)バッテリー容量(Ah)3.67計測範囲(粒径)0.3~25.0μm効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%アズワン品番3-7595-21モデル本体
  • ガラス円筒用キャップ ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒用キャップ ダストジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    ・ダストジャーH型のスペアパーツです。 ・ガラス円筒に蓋をする場合に使用します。
  • ホースノズル口 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    ホースノズル口 FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    ※屋外用粉じんモニターFLD-1の吸気口にチューブを接続するための部品です。 ホースノズル口を使うことでFLD-1にチューブを接続でき、FC-M1を利用して吸引流量校正が可能になります。
    アズワン品番64-8273-33
  • 異物管理暴露保管ケース バンドー化学

    異物管理暴露保管ケース

    バンドー化学
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    13日以内出荷
    DEC-20用部品
  • 異物管理暴露モニター板 バンドー化学

    異物管理暴露モニター板

    バンドー化学
    61,980税込68,178
    1箱(100枚)
    13日以内出荷
    DEC-20用部品
  • 簡易異物検査ツール バンドー化学

    簡易異物検査ツール

    バンドー化学
    729,800税込802,780
    1個
    13日以内出荷
    操作が簡易な異物確認ツールです。製品の製造工程内の床や装置、作業台の上に堆積する不良に繋がる異物(20μm以上)を確認することができます。(虫、ティッシュ、ウール、皮脂、髪の毛など) DEC-20は軽量(950g)で持ち運びし易く、製造現場の異物をリアルに確認できます。 検出結果をデータ化が可能となっており、製造工程内の状況把握として役立てるものとなります。
    用途製造工程内の堆積する異物の確認仕様【最小確認径】20μm以上質量(g)950寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×260×132有効画素数500万画素インターフェースUSB2.0最大解像度2592×1944ピクセル動作温度範囲(℃)5~35
  • ハンドヘルドパーティクルカウンタ KCシリーズ 本体 リオン

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ KCシリーズ 本体

    リオン
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    ISO21501-4(JISB9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。USB端子を搭載しています。
    付属品ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア寸法(mm)304×86.6×45.1電源AC100~240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザーデータメモリ最大100回バッテリー容量(Ah)5.67粒径(μm)3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上アズワン品番2-5150-01受光素子フォトダイオードインターフェイスRS-232C個数濃度(個/L)70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)
  • ちりよけ 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)

    ちりよけ 降下ばいじん計用

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    ・デポジット・ゲージのガラス製びん ・受器用のオプション部品です。
    材質塩化ビニル
  • フレーム金網付架台 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)

    フレーム金網付架台 降下ばいじん計用

    SIBATA(柴田科学)
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    降下ばいじん計 デポジット・ゲージ標準付属の専用架台です。
    寸法(Φmm)600
  • 支柱取付金具 FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)

    支柱取付金具 FLD-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    ・屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品です。 ・FLD-1を単管パイプ(外径Φ48.6mm)に取り付けるときに使用する金具です。FLD-1の背面に取り付けます。2個入りです。
  • フィルターカートリッジ FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターカートリッジ FLD-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ・屋外用 粉じんモニター FLD-1用の消耗品です。 ・ポンプ保護用フィルターと清浄空気用フィルターの交換用カートリッジです。1 セット2 個入りです。 ・ポンプ保護用と清浄空気用の区別はありません。
  • ゼロフィルター SIBATA(柴田科学)

    ゼロフィルター

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    パーティクルカウンターGT-526S/804用です。
  • PM2.5用フィルターホルダー SIBATA(柴田科学)

    PM2.5用フィルターホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    PM2.5サンプラーLV-250Rのスペアパーツです。
  • PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルター SIBATA(柴田科学)

    PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルター

    SIBATA(柴田科学)
    84,980税込93,478
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    PM2.5サンプラーLV-250Rの重量分析用フィルターです。
    寸法(Φmm)47
  • ピエゾバランス式粉じん計 カノマックス(KANOMAX)

    ピエゾバランス式粉じん計

    カノマックス(KANOMAX)
    349,800税込384,780
    1セット
    8日以内出荷
    クリーニングは簡単・スピーディなカードスライド方式。オイルミスト(不水溶性切削油)の測定に最適。
    仕様分粒特性(μm):450%cut、作業環境用(μm):1098%cut、吸引流量(L):1/min、洗浄機構:カードスライド式洗浄方式、通信ボーレート:4800bps、9600bps、19200bps、AC/DCアダプタ(input:AC100~240V) 、電源(2):Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)、付属品(μm):インパクター2種類(1098%cut、450%cut)、ACアダプター、肩掛けベルト、ソフトウェア、通信ケーブル、クリーニング用カートリッジ(スポンジつき)×3個、洗浄液ボトル(小)、純水ボトル(小)、キャリングケース、取扱説明書、別売品:プリンター、プリンターケーブル質量(kg)約1.75測定範囲0.01~5mg/m3外形寸法(mm)65(D)×180(W)×150(H)測定精度校正粒子に対して±10%測定時間120秒、24秒、1分~60分まで設定可能測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の質量濃度通信方式標準RS232C記憶データ数500データ保存温度範囲(℃)-30~60アズワン品番61-4483-25動作温度範囲(℃)-10~40
  • ハンドヘルドパーティクルカウンタ USB接続ケーブル リオン

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ USB接続ケーブル

    リオン
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    種別USB接続ケーブルケーブル長(m)1.8アズワン品番2-5150-12
  • ハンドヘルドパーティクルカウンタ プリンター リオン

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ プリンター

    リオン
    60,980税込67,078
    1台
    7日以内出荷
    種別プリンター寸法(mm)83×130×45アズワン品番2-5150-11
  • パーティクルカウンター 804型 SIBATA(柴田科学)

    パーティクルカウンター 804型

    SIBATA(柴田科学)
    649,800税込714,780
    1台
    6日以内出荷
    804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。
    仕様濃度範囲:0~3000000個/立方フィート付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブルトラスコ品番799-5661型式804型測定範囲0.3、0.5、1.0、5.0μm以上質量(g)約790電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)表示濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×50.8×159測定時間3~60秒まで1秒間隔で設定可能測定回数1回、連続(ホールド機能あり)連続使用時間(時間)約8外部出力USB吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min)測定モード個数濃度設定
  • パーティクルカウンター専用ケース LightHouse

    パーティクルカウンター専用ケース

    LightHouse
    47,980税込52,778
    1個
    39日以内出荷
    寸法(mm)380×300×175質量(kg)2.5電源-メモリー-測定レンジ-アラーム内容-測定粒子径(μm)-アズワン品番1-9268-11外部接続-
  • アンビエントモニタ用 スタンド アズピュア(アズワン)

    アンビエントモニタ用 スタンド

    アズピュア(アズワン)
    5,030税込5,533
    1個
    当日出荷
    アンビエントモニタと出力ユニットを取り付ける据置スタンドです。
    アズワン品番1-9078-22サイズ(mm)253.4×92.8×146.8仕様据置スタンド寸法(mm)253.4×92.8×146.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253.4×92.8×146.8
  • パーティクルカウンター LightHouse

    パーティクルカウンター

    LightHouse
    919,800税込1,011,780
    1個
    63日以内出荷
    6粒径同時計測でき、画面には累積個数と粒径別個数が温湿度データと同時に表示されます。 ディスプレイは、96.5mmの見やすいタッチスクリーンです。 グリップ部分に測定開始停止ボタンが配置されており、片手で操作できます。
    付属品バッテリー、等速サンプリングプローブ(直結用)、パージフィルタ、温湿度プローブ、データ・トランスファーソフトウェア(LMS XChange)、アダプター電源コード質量(kg)1電源100~240V 50/60Hz寸法(縦×横×厚さ)(mm)127×222.3×63.5バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(取外可能)メモリー3000回アラーム内容カウント・ローバッテリー・センサーエラーサンプル量0.1CFM(L)(流量)外部接続RS-232(RJ-45)パソコンまたはプリンター
  • 接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    全長(mm)1500使用温湿度範囲0~40℃、80% RH 以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで
  • 3888/3889用ゼロフィルター カノマックス(KANOMAX)

    3888/3889用ゼロフィルター

    カノマックス(KANOMAX)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。<主な機能>。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    用途クリーンルームの清浄度管理。製品製造工程の環境管理。医療現場の清浄度管理。フィルター試験付属品計測ソフトウェア(※3)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※4)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源【内部電源】Li-ion充電池(取り出し可能)【外部電源】ACアダプター(入力100~240V)定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55サンプリング【回転】1~999回 または連続計測【時間】6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境【温度】10~40℃【湿度】0~85%RH(結露なきこと)インターバル6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)【3888】0.3、0.5、5.0 【3889、3889-01(※1)】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0通信機能【標準装備】USB(保存した計測データをCSV形式で転送)【別売品(台座)】 Ethernet、Wi-Fi(※2)、RS485言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)効率【計数】50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)連続動作時間5時間(単純計測)警報機能計測累積値Σの表示上限値を設定計測機能繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)データ形式CSV形式(最大10,000個)最大濃度(cf/個)【可測濃度】2,000,000(計数損失10%以内)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)モデル【Model 3888】0.3、0.5、5.0 μm(3粒径)【Model 3889 / 3889-01 】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm(6粒径)
  • 丸底ビーカー 注ぎ口付 ベックマン・コールター

    丸底ビーカー 注ぎ口付

    ベックマン・コールター
    24,999税込27,499
    1個
    48日以内出荷
    Multisizer 3用ビーカー
    アズワン品番65-3696-62
  • Multisizer 3用丸底ビーカー バッフル付 ベックマン・コールター

    Multisizer 3用丸底ビーカー バッフル付

    ベックマン・コールター
    38,999税込42,899
    1個
    26日以内出荷
    Multisizer 3用ビーカー
    アズワン品番65-3696-63
  • Multisizer 3用アパチャー照明用ランプ 12V 12W ベックマン・コールター

    Multisizer 3用アパチャー照明用ランプ 12V 12W

    ベックマン・コールター
    32,980税込36,278
    1個
    23日以内出荷
    Multisizer 3用測定部照明用ランプ
    アズワン品番65-3696-64
  • Multisizer 3 外部電極 ベックマン・コールター

    Multisizer 3 外部電極

    ベックマン・コールター
    119,800税込131,780
    1本
    23日以内出荷
    Multisizer 3用外部電極
    アズワン品番65-3696-59
  • 有機溶媒対応アセンブリキット ベックマン・コールター

    有機溶媒対応アセンブリキット

    ベックマン・コールター
    1,298,000税込1,427,800
    1式
    48日以内出荷
    Multisizer 3 本体に接続する電解液/廃液ボトルからのチューブとセンサーケーブル部分を有機溶剤対応にするパーツセット
    アズワン品番65-3696-40
  • バキュームポンプ用フィルタ ベックマン・コールター

    バキュームポンプ用フィルタ

    ベックマン・コールター
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    バキュームポンプ用のシリンジフィルター
    仕様規格:1/4 NTP 54mmアズワン品番65-3696-29
  • トラップガラスチューブ ベックマン・コールター

    トラップガラスチューブ

    ベックマン・コールター
    65,999税込72,599
    1本
    10日以内出荷
    Multisizer 4/4e用トラップガラスチューブ
    アズワン品番65-3696-35
パーティカルカウンター・アンビエントモニタ