735件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト6方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト6方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-29接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
  • 手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト4方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト4方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-28接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
  • 手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト12方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト12方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数12ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-32接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
  • 手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト10方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト10方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(M4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(M4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数10ポート最高使用圧力686kPa方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-31接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
  • 手動式 オンフローセレクト8方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    手動式 オンフローセレクト8方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-24接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
  • 手動式 オンフローセレクト4方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    手動式 オンフローセレクト4方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-22接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
  • 手動式 オンフローセレクト16方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    手動式 オンフローセレクト16方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数16ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-27接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
  • 手動式 オンフローセレクト12方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    手動式 オンフローセレクト12方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数12ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-26接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
  • 島津M型ブロックジョイント 1個入 ジーエルサイエンス

    島津M型ブロックジョイント 1個入

    ジーエルサイエンス
    5,598税込6,158
    1袋
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス接続チューブ:島津型メス
  • 島津G型ニップル ワッシャーツキ 10個入 ジーエルサイエンス

    島津G型ニップル ワッシャーツキ 10個入

    ジーエルサイエンス
    6,398税込7,038
    1袋(10組)
    6日以内出荷
    島津GC配管に使用するG型ニップルを外径2mmのパイプに溶接する口金です。
    用途外径2mm配管溶接用セット内容ニップル×10、ワッシャー×10材質ステンレスアズワン品番60-3362-77
  • 島津G型ソケット ジーエルサイエンス

    島津G型ソケット

    ジーエルサイエンス
    6,898税込7,588
    1袋(5個)ほか
    10日以内出荷
    材質ステンレス
  • 島津GC用注入口ライナー ジーエルサイエンス

    島津GC用注入口ライナー

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1箱(25本)
    33日以内出荷
    島津ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。スプリットレス全量導入用。
    仕様P/N.221-48335-01容量0.654L種類スプリットレス、全量導入用寸法5.0×3.4(外径×内径)寸法(長さ)95対応機種島津C-17A、C-2010、C-2014、C-2025用対応不活性処理:無し梱包内容個別梱包:×アズワン品番60-3357-74
  • 島津 水素ガス導管 M16×1.5FZ 3×2×5m SMFZ ジーエルサイエンス

    島津 水素ガス導管 M16×1.5FZ 3×2×5m SMFZ

    ジーエルサイエンス
    12,980税込14,278
    1本
    33日以内出荷
    水素ガスのボンベ用調整器と島津ガスクロマトグラフの接続に使用します。出口がM16オスネジ(左)の調整器に適合します。ガスクロマトグラフとの接続は島津M型メス(左)です。
    仕様※【材質】※ステンレス寸法(長さ)配管:5内径(Φ)配管:2メーカー島津適合ジョイント16P1.5(左)、型メス(左)アズワン品番60-9099-27適合外径(inch)配管:3
  • 島津 水素ガス導管 M16×1.5FZ 3×2×10m SMFZ ジーエルサイエンス

    島津 水素ガス導管 M16×1.5FZ 3×2×10m SMFZ

    ジーエルサイエンス
    19,980税込21,978
    1本
    33日以内出荷
    水素ガスのボンベ用調整器と島津ガスクロマトグラフの接続に使用します。出口がM16オスネジ(左)の調整器に適合します。ガスクロマトグラフとの接続は島津M型メス(左)です。
    仕様※【材質】※ステンレス寸法(長さ)配管:10内径(Φ)配管:2メーカー島津適合ジョイント16P1.5(左)、型メス(左)アズワン品番60-9099-29適合外径(inch)配管:3
  • 小型調整器 ヘリウム用 ジーエルサイエンス

    小型調整器 ヘリウム用

    ジーエルサイエンス
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    超小型・軽量設計の圧力調整器で、小スペースや小型容器での使用に適しています。接ガス部はSUS316とダイフロンのみで、高純度ガス等の供給に適しています。分析機器や研究用途など、限られたスペースでの高純度ガス供給が求められる環境で信頼性の高い性能を発揮します。
    その他SUS316、PTFE、NBR材質弁材:PCTFE、シートパッキン:FP、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂質量(kg)約0.8最大流量110(一次15、二次0.6 N2の場合)本体SUS316使用圧力1次側:2~15、2次側:0.1~0.6接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:W20.9-14山(左)メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-41使用温度-10~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:25、2次側:1
  • 定量ガス供給装置 CG218用 圧力調整器 ジーエルサイエンス

    定量ガス供給装置 CG218用 圧力調整器

    ジーエルサイエンス
    78,980税込86,878
    1台
    33日以内出荷
    サンプリングバッグ内に一定量のガスを供給するCG218用の圧力調整器です。
    仕様※SUS316L※フッ素樹脂材質SUS316圧力調整:0.1~0.5最高使用圧力1接続出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型アズワン品番60-3358-13
  • 大型ハイドロカーボン トラップ 1/8インチ接続 ジーエルサイエンス

    大型ハイドロカーボン トラップ 1/8インチ接続

    ジーエルサイエンス
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    ガスクロマトグラフのFID検出器用Air、水素の各ラインに接続することで、ガス中の油分や炭化水素を除去します。高い吸着力を有する活性炭がガス中の油分や炭化水素をが除去します。接続口の両端には20μmのフィルターがあり、チリ、ほこり等の小さな粒子からも装置類を守ります。再生が可能です。
    仕様本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2材質本体:ガラス、樹脂(保護カバー)寸法Φ50×370、約1.3最高使用圧力680接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:ヘリウム吸着量炭化水素:45アズワン品番60-3358-20流量~2(推奨)ガス純度(%)精製後:HC<5ppb
  • 大型オキシゲントラップ ジーエルサイエンス

    大型オキシゲントラップ

    ジーエルサイエンス
    52,980税込58,278
    1本
    6日以内出荷
    ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。高い吸着量で、常温下において2.5Lの酸素を吸収し、キャリヤーガス中の酸素濃度を70ppb以下(流量150mL/min以下で酸素濃度100ppmの窒素ガスにおいて)にまで除去します。酸素吸収量が大きいので長期間使用が可能で、還元による再生処理も可能なため、ランニングコストの面からも経済的です。
    仕様充填物:活性アルミナ他酸化金属触媒混合物セット内容本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2材質本体:ニッケルメッキ鋼寸法Φ51×367、約1.2k最高使用圧力970接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:ヘリウム対象ガスヘリウム、窒素、アルゴン、水素、メタンなどの非酸化性ガス吸着量酸素:2.5Lアズワン品番60-3358-19流量~2(推奨)ガス純度(%)精製後:O2<70ppb(流量150以下で酸素濃度100ppの窒素ガスにおいて)
  • 外面用チューブリーマー 6~16mm ジーエルサイエンス

    外面用チューブリーマー 6~16mm

    ジーエルサイエンス
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    チューブ外面のバリ除去を効率的に手軽に行うことができます。
    仕様ハンドル※ブレード×1材質ハンドル:ゴム、樹脂、刃:ハイス鋼アズワン品番60-3360-26
  • 変換ジョイント 真鍮 2個入 ジーエルサイエンス

    変換ジョイント 真鍮 2個入

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    材質シンチュウ
  • 変換ジョイント SUS 2個入 ジーエルサイエンス

    変換ジョイント SUS 2個入

    ジーエルサイエンス
    9,798税込10,778
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    スーパークリーンガスフィルターのベースプレートに取り付け、日立H8継手に変換するジョイントです。
    材質ステンレス
  • 変換ジョイント SUS 1/4インチ-島津用 2個入 ジーエルサイエンス

    変換ジョイント SUS 1/4インチ-島津用 2個入

    ジーエルサイエンス
    9,798税込10,778
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    スーパークリーンガスフィルターのベースプレートに取り付け、島津M型継手に変換するジョイントです。
    材質ステンレス
  • 圧縮空気用フィルター 103型 ジーエルサイエンス

    圧縮空気用フィルター 103型

    ジーエルサイエンス
    63,980税込70,378
    1台
    6日以内出荷
    エアー配管に設置することで5μm以上の固形粒子を除去できます。圧力損失が少なく安定した除去効率。コンパクトで省スペース。冷却効果の大きいアルミボディー。ウィープバルブから常に少量のエアーがドレンとともに排出されるため、水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
    仕様本体×1※ホース×1接続口径Rc1/4質量(kg)0.4寸法90(W)×35(D)×230(H)最大流量300(0.7時)使用圧力0.3~1.71固形粒子除去(μm)5アズワン品番60-3361-37使用温度5~60
  • 圧縮空気清浄化フィルター ジーエルサイエンス

    圧縮空気清浄化フィルター

    ジーエルサイエンス
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    エアー配管に設置することで水分とミスト等の異物を除去できます。
    仕様※ポリカーボネート材質アルミダイカスト接続口径Rc1/4最高使用圧力0.97使用流体空気ろ過度(μ)5耐圧(Pa)1.47
  • 内面用チューブリーマー ジーエルサイエンス

    内面用チューブリーマー

    ジーエルサイエンス
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    チューブ内面のバリ除去を効率的に手軽に行うことができます。
    材質ハンドル:ゴム、樹脂、刃:ハイス鋼
  • 内圧測定用針付きアダプター 60Φ G1/4接続 ジーエルサイエンス

    内圧測定用針付きアダプター 60Φ G1/4接続

    ジーエルサイエンス
    9,398税込10,338
    1式
    6日以内出荷
    圧力計に取り付けることで、内圧測定用圧力計として使用できます。測定したい部位に針を差し込むだけで、簡単に各種容器または機械の内圧測定ができます。
    仕様横穴針23G×50mm接続形式G1/4アズワン品番60-3360-83
  • 交換用砥石 3枚入 GT8002用 ジーエルサイエンス

    交換用砥石 3枚入 GT8002用

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1袋(3枚)
    24日以内出荷
    精密電動チューブカッターGT-8002用交換砥石です。
    アズワン品番60-3360-23
  • 二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~750mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~750mL/min

    ジーエルサイエンス
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
    適合フローエレメント色:銀アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~750(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-95最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
  • 二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~60mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~60mL/min

    ジーエルサイエンス
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
    適合フローエレメント色:赤アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~60(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-91最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
  • 二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~400mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~400mL/min

    ジーエルサイエンス
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
    適合フローエレメント色:黒アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~400(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-94最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
  • 二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~180mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~180mL/min

    ジーエルサイエンス
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
    適合フローエレメント色:銀アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~180(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-93最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
  • 二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~110mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~110mL/min

    ジーエルサイエンス
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
    適合フローエレメント色:緑アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~110(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-92最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
  • 二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~10mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~10mL/min

    ジーエルサイエンス
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
    適合フローエレメント色:青アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~10(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-90最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
  • 二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~1000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~1000mL/min

    ジーエルサイエンス
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
    適合フローエレメント色:黒アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~1000(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-96最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
  • 二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~750mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~750mL/min

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
    適合フローエレメント色:銀アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~750(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-87最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
  • 二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~60mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~60mL/min

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
    適合フローエレメント色:赤アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~60(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-83最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
  • 二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~5mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~5mL/min

    ジーエルサイエンス
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
    適合フローエレメント色:金アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~5(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ
  • 二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~400mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~400mL/min

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
    適合フローエレメント色:黒アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~400(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-86最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
  • 二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~180mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~180mL/min

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
    適合フローエレメント色:銀アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~180(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-85最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
  • 二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~110mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~110mL/min

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
    適合フローエレメント色:緑アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~110(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-84最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

クロマトグラフィー