絞り込み
穴径(Φμm)
直径(Φmm)
接続方法
残液量(μL)
有効ろ過面積(cm2)
最高使用圧力(kPa)
270・343・345・390・410・490・510・517・520・600・689・690・700・860・862・1000・1030・1033・1300・1379・最高使用圧力(kPa)をもっと見る
ブランド
- PALL(ポール)(97)
- Whatman(ワットマン)(77)
- sartorius(ザルトリウス)(43)
- ADVANTEC(33)
- Merck(メルクミリポア)(27)
- GVS(23)
- Thermo Scientific Nalgene(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- アズワン(15)
- VIOLAMO(ビオラモ)(14)
- MS(Membrane Solutions)(11)
- ジーエルサイエンス(11)
- Celltreat(11)
- 大阪ケミカル(7)
- MACHEREY NAGEL(7)
- アルウスキー(7)
- MDI(6)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- アドバンテック(4)
- ブランドをもっと見る
PALL(ポール)・Whatman(ワットマン)・sartorius(ザルトリウス)・ADVANTEC・Merck(メルクミリポア)・GVS・Thermo Scientific Nalgene・TGK(東京硝子器械)・アズワン・VIOLAMO(ビオラモ)・MS(Membrane Solutions)・ジーエルサイエンス・Celltreat・大阪ケミカル・MACHEREY NAGEL・アルウスキー・MDI・Thermo Fisher Scientific・アドバンテック・ブランドをもっと見る
「穴径(Φμm)」から絞り込む

Acrodisc 25mm SUPOR .1um 1000pk
PALL(ポール)¥492,499税込¥541,7491箱(1000個)38日以内出荷仕様●スーポア・アクロディスク・シリンジフィルター●未滅菌●0.1μm●25mmアズワン品番67-8952-74
Acrodisc 25mm GF/NYLON .45um 200pk
PALL(ポール)¥156,499税込¥172,1491箱(200個)38日以内出荷仕様●ナイロンメンブレン・アクロディスクGF・シリンジフィルター●25mm●GF/0.45μmアズワン品番67-8952-49
Acrodisc 25mm GF/NYLON .45um 1000pk
PALL(ポール)¥615,299税込¥676,8291箱(1000個)38日以内出荷仕様●シーラムアクロディスクシリンジフィルター●滅菌済み●個別包装●GF/0.2μm●37mmアズワン品番67-8952-43
25MM S/LAY 10UM VESA 1000/P
PALL(ポール)¥560,699税込¥616,7691箱(1000個)38日以内出荷仕様●アクロディスクPSF・シリンジフィルター●25mm●10μm●バーサポアメンブレンアズワン品番67-8955-80
Versapor Capsule Pleated 3um 1pk
PALL(ポール)¥27,999税込¥30,7991個38日以内出荷仕様●バーサポアメンブレンカプセルフィルター●プリーテド・カプセル●3μmアズワン品番67-8950-98
Versaflow capsule .8/.45um gam 1pk
PALL(ポール)¥27,399税込¥30,1391個6日以内出荷仕様●バーサポアメンブレンカプセルフィルター●バーサフロー・カプセル●0.8/0.45μm●滅菌済みアズワン品番67-8951-02
Serum Capsule GF/VERSAPOR 1.2um 1pk
PALL(ポール)¥23,099税込¥25,4091個6日以内出荷仕様●バーサポアメンブレンカプセルフィルター●シーラム・カプセル●GF/1.2μmアズワン品番67-8951-04
Pleated capsule VERSAPOR .2umgam 1pk
PALL(ポール)¥27,399税込¥30,1391個6日以内出荷仕様●バーサポアメンブレンカプセルフィルター●プリーテド・カプセル●0.2μm●滅菌済みアズワン品番67-8950-99
Mini capsule VERSAPOR .8/.45um gam 1pk
PALL(ポール)¥18,099税込¥19,9091個6日以内出荷仕様●バーサポアメンブレンカプセルフィルター●ミニ・カプセル●0.8/0.45μm●滅菌済みアズワン品番67-8951-01
Aquaprep Groundwater SUPOR .45um 10pk
PALL(ポール)¥161,299税込¥177,4291箱(10個)38日以内出荷仕様●アクアプレップ600地下水サンプリング用カプセル●0.45μmスーポアメンブレンアズワン品番67-8951-05
Acropak 300 PTFE .2um HB
PALL(ポール)¥43,980税込¥48,3781箱(3個)6日以内出荷仕様●PTFEアクロパック300カプセル●0.2μm●ホース口アズワン品番67-8950-89
アクロディスク One シリンジフィルター
NEC Corporation¥112,399税込¥123,6391箱(200個)6日以内出荷超低溶出なフィルターなのでプレフラッシングも必要としません。高い粒子保持率により、HPLCカラムを保護します。PTFE膜素材で、低吸着特性を有するので、幅広い薬剤に適応可能です。PTFE膜素材により、幅広い薬品耐性を有します。仕様0.2μm、25mm材質膜/WWPTFE(親水化処理したポリテトラフルオロエチレン)、ハウジング/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)25mm/2.8アズワン品番64-3809-22孔径(Φμm)0.2
ミニユニ(PVDF 0.2μm) UNシリーズ
Whatman(ワットマン)¥42,699税込¥46,9691パック(100本)当日出荷ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)●セットサンプルパッケージのご提供がございます。材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレンサイズ12mm×32mmバイアルに相当容量(mL)ろ過可能:0.4使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-62セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
25mm GD/Xシリンジフィルター
Whatman(ワットマン)¥68,980税込¥75,8781パック(150個)6日以内出荷一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。注)試験研究目的に限ります。仕様アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●セットサンプルパッケージのご提供がございます。NYL=ナイロン。材質ガラス繊維:100%ホウケイ酸寸法(mm)20.8x29.8質量(g)約3滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250アズワン品番62-6180-21流れ方向サンプルはインレット側から注入すること残液量(mL)エアパージ前:1.4材質(プレフィルター)GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
プラディスク Puradisc シリンジフィルター
Whatman(ワットマン)¥14,980~税込¥16,478~1個(50個)ほか当日出荷から14日以内出荷強酸・強アルカリなどにも高い薬品耐性 親水性PTFE 水系・有機溶媒系などサンプルごとの使い分け不要材質親水性PTFE、(ハウジング)ポロプロピレン
13mm GD/Xシリンジフィルター
Whatman(ワットマン)¥61,980税込¥68,1781パック(150個)4日以内出荷から19日以内出荷一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能 3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止 懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。 プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)寸法(mm)21.6×29.8質量(g)約3滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)エアパージ前 0.5、エアパージ後 約50流れ方向サンプルはインレット側から注入すること
プラディスク 13
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781パック(100個)4日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 10mLまでのサンプル用 残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 粒子保持能。ガラス繊維は物理的・化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー又はチューブチップ、GF/D 2.7μm材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)16.3×19.8質量(g)約0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)(エアパージ後)25未満アズワン品番62-6180-14
プラディスク 13 PTFE
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781パック(100個)5日以内出荷から7日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 10mLまでのサンプル用 残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)16.3×19.8質量(g)約0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)(エアパージ後)25未満
プラディスク 4
Whatman(ワットマン)¥22,699税込¥24,9691パック(100個)4日以内出荷から32日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 2mLまでのサンプル用 残液量が10μl未満と少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)10.1×23.5質量(g)約0.55滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大2耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)0.2残液量(μL)(エアパージ後)10未満
プラディスク 13
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781パック(100個)32日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 10mLまでのサンプル用 残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 セットサンプルパッケージのご提供がございます。 PES=ポリエーテルスルホン仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー又はチューブチップ、PES 0.45μm材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)16.3×19.8質量(g)約0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)(エアパージ後)25未満アズワン品番62-6179-41
ミニザルトNY
sartorius(ザルトリウス)¥169,800税込¥186,7801箱(500個)48日以内出荷残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。仕様LS型(出口形状)材質膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン)タイプ水系/非水系滅菌×最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)32(フィルター)フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.8耐熱温度(℃)121残液量(μL)100
ミニザルトNY15
sartorius(ザルトリウス)¥119,800税込¥131,7801箱(500個)48日以内出荷残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。仕様LS型(出口形状)材質膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン)タイプ水系/非水系滅菌×最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)25(フィルター)フィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7耐熱温度(℃)121残液量(μL)10
ミニザルトRC25
sartorius(ザルトリウス)¥14,980税込¥16,4781箱(50個)3日以内出荷残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。仕様LS型(出口形状)材質膜:RC(再生セルロース)/容器:PP(ポリプロピレン)タイプ水系/非水系滅菌×最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)32(フィルター)フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.8耐熱温度(℃)121残液量(μL)100穴径(Φμm)0.45
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥169,800税込¥186,7801箱(1000個)翌々日出荷水系サンプル用フィルタユニットです。色透明直径(Φmm)25穴径(μm)0.45滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517