絞り込み
穴径(Φμm)
直径(Φmm)
接続方法
残液量(μL)
有効ろ過面積(cm2)
最高使用圧力(kPa)
270・343・345・390・410・490・510・517・520・600・689・690・700・860・862・1000・1030・1033・1300・1379・最高使用圧力(kPa)をもっと見る
ブランド
- PALL(ポール)(98)
- Whatman(ワットマン)(78)
- sartorius(ザルトリウス)(42)
- ADVANTEC(33)
- Merck(メルクミリポア)(27)
- GVS(23)
- Thermo Scientific Nalgene(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- アズワン(15)
- VIOLAMO(ビオラモ)(14)
- MS(Membrane Solutions)(11)
- ジーエルサイエンス(11)
- Celltreat(11)
- 大阪ケミカル(7)
- MACHEREY NAGEL(7)
- アルウスキー(7)
- MDI(6)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- アドバンテック(4)
- ブランドをもっと見る
PALL(ポール)・Whatman(ワットマン)・sartorius(ザルトリウス)・ADVANTEC・Merck(メルクミリポア)・GVS・Thermo Scientific Nalgene・TGK(東京硝子器械)・アズワン・VIOLAMO(ビオラモ)・MS(Membrane Solutions)・ジーエルサイエンス・Celltreat・大阪ケミカル・MACHEREY NAGEL・アルウスキー・MDI・Thermo Fisher Scientific・アドバンテック・ブランドをもっと見る
「穴径(Φμm)」から絞り込む

マイレクス(アルコールろ過滅菌用)
Merck(メルクミリポア)¥39,980税込¥43,9781ケース(50個)翌々日出荷材質メンブレン/PTFE(フッ素樹脂)、 ハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)直径(Φmm)25滅菌EOG滅菌済接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐熱温度(℃)45耐圧力(kPa)510アズワン品番2-3064-11穴径(Φμm)0.2
サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1袋(50個)ほか翌々日出荷有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)直径(Φmm)33材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.5処理量(mL)(目安)100材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45℃湿潤性親水性残液量(μL)<80(エア抜き後)耐圧力(kPa)860kPa
シリンジフィルター(HPFマイレクス)
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781袋(50個)当日出荷プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。 タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF容量(mL)100直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐熱温度(℃)45℃残液量(μL)250アズワン品番1-7287-01穴径(Φμm)0.45
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~1ケース(50個)3日以内出荷から6日以内出荷目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781ケース(50個)5日以内出荷から6日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター CA
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781ケース(50個)17日以内出荷目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランCA
ミニユニ PVDF0.45μm 百個
TGK(東京硝子器械)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷HPLCオートサンプラー専用に開発したフィルター付きバイアル。フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。・ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。TGK品番996-04-35-03穴径(μm)0.45材質(フィルター)PVDF入数100
ミニユニ PTFE0.45μm 百個
TGK(東京硝子器械)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷HPLCオートサンプラー専用に開発したフィルター付きバイアル。フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。・ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。TGK品番996-04-35-05穴径(μm)0.45材質(フィルター)PTFE入数100
ポリディスクAS
Whatman(ワットマン)¥16,980税込¥18,6781個24日以内出荷放射線滅菌され、一個ずつ包装されています。メンブランフィルターの寿命を延ばすために、プレフィルターとしてガラス繊維ろ紙を内蔵しています。仕様入数:10個・組織培養液・バッファー・酵素・パーティクルカウンター用溶液その他の水溶液滅菌用フィルターです。シリンジフィルターとして、あるいはホースにつなげて使用できます。ハウジングPP
ポリキャップ TC36
Whatman(ワットマン)¥16,980税込¥18,6781個24日以内出荷組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2用途水溶液 生体サンプル バッファー 溶液浄化洗浄 酵素 高品質水 粒子計数溶液 製薬溶液 試薬調整 塩溶液 組織培養培地 ウイルス懸濁液仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造TGK品番996-40-93-34品名ポリキャップ36TC穴径(μm)0.2
ポリキャップ36HD 5.0μm
TGK(東京硝子器械)¥8,698税込¥9,5681個24日以内出荷疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。TGK品番996-40-93-48穴径(μm)5
ポリキャップ36HD 20.0μm
TGK(東京硝子器械)¥8,698税込¥9,5681個24日以内出荷プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。TGK品番996-40-93-50品名ポリキャップ 36HD穴径(μm)20
ポリキャップ36HD 10.0μm
TGK(東京硝子器械)¥8,698税込¥9,5681個24日以内出荷プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。TGK品番996-40-93-49品名ポリキャップ 36HD穴径(μm)10
ポリキャップ TC150
Whatman(ワットマン)¥33,980税込¥37,3781個24日以内出荷組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。 ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。 ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。 製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。 ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。 バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。 滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。 クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2用途水溶液 生体サンプル バッファー 溶液浄化洗浄 酵素 高品質水 粒子計数溶液 製薬溶液 試薬調整 塩溶液 組織培養培地 ウイルス懸濁液仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造TGK品番996-40-93-36品名ポリキャップ150TC穴径(μm)0.2
プラディスク25 TF 0.45 無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781ケース(50個)3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-06穴径(μm)0.45滅菌済×
プラディスク25 TF 0.2μ 無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781ケース(50個)3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-05穴径(μm)0.2滅菌済×
プラディスク25 PP 0.2μ 無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥25,980税込¥28,5781ケース(50個)3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製TGK品番996-40-91-07穴径(μm)0.2滅菌済×
プラディスク25 AS 0.45μm
Whatman(ワットマン)¥26,980~税込¥29,678~1ケース(50個)ほか5日以内出荷から17日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製穴径(μm)0.45
プラディスク25 AS 0.2μm
Whatman(ワットマン)¥23,980~税込¥26,378~1ケース(50個)ほか6日以内出荷から34日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製穴径(μm)0.2
4mmシリンジF PVDF
TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,9781セット(100個)17日以内出荷試料2mL以下のろ過用シリンジフィルターです。滅菌無有効ろ過面積(cm2)0.07材質(ハウジング)PP残液量(μL)7.5以下
4mmシリンジF PTFE0.45未滅菌
TGK(東京硝子器械)¥21,980税込¥24,1781セット(100個)17日以内出荷試料2ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<7.5μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:0.07cm2TGK品番996-40-90-36穴径(μm)0.45滅菌済×
4mmシリンジフィルター PTFE 0.2μm
Whatman(ワットマン)¥21,980税込¥24,1781セット(100個)17日以内出荷試料2ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<7.5μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:0.07cm2TGK品番996-40-90-35穴径(μm)0.2滅菌済×
25ΦGD/Xシリンジフィルター ナイロン
Whatman(ワットマン)¥69,980税込¥76,9781箱(150個)17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
13ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE
Whatman(ワットマン)¥60,980税込¥67,0781セット(150個)5日以内出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
13ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
Whatman(ワットマン)¥61,980~税込¥68,178~1セット(150個)ほか翌々日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
13mmシリンジフィルター PVDF 0.45μm
TGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~1ケース(50個)ほか3日以内出荷から17日以内出荷試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2穴径(μm)0.45
13mmシリンジF PVDF0.2
TGK(東京硝子器械)¥26,980税込¥29,6781ケース(50個)ほか6日以内出荷から17日以内出荷試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2穴径(μm)0.2
13mmシリンジF PSF 0.45μm
TGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~1セット(100個)ほか6日以内出荷から17日以内出荷試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2穴径(μm)0.45
13mmシリンジF PSF 0.2μm
TGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~1セット(100個)ほか17日以内出荷試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2穴径(μm)0.2
ミニザルト 1セット
sartorius(ザルトリウス)¥19,980税込¥21,9781セット(50個)9日以内出荷有効ろ過面積が6.2 cm2と大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。すぐに使用できる個別滅菌包装製品あり。
PTFEシリンジフィルター PTFE025045 100入
TGK(東京硝子器械)¥9,698税込¥10,6681箱6日以内出荷ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。幅広い有機溶媒に対して耐性を有しています。Non-Pyrogenic、DNA-free。強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可。材質PTFE(疎水性)入数(個)100直径(mm)Φ25孔径(Φμm)0.45
ナイロンシリンジフィルター NY013045 百入
大阪ケミカル¥6,498税込¥7,1481箱5日以内出荷親水性・有機溶剤・水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。仕様サンプル有直径(mm)Φ13
CAシリンジフィルター CA013022 100入
大阪ケミカル¥8,198税込¥9,0181箱5日以内出荷親水性。タンパクの結合が極めて低く、高スループットでタンパク質水溶液のろ過に適しています。硝酸・地下水のろ過、光散乱測定に適しています。仕様サンプル有直径(mm)Φ13
PTFEシリンジフィルター PTFE013022L 100入
大阪ケミカル¥10,980税込¥12,0781箱5日以内出荷酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。仕様親水性・サンプル有直径(mm)Φ13
PTFEシリンジフィルター PTFE025045L 100入
大阪ケミカル¥13,798税込¥15,1781箱5日以内出荷酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。仕様親水性・サンプル有直径(mm)Φ25
ユニフロ Uniflo シリンジフィルター
Whatman(ワットマン)¥9,998~税込¥10,998~1個(45個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷滅菌済み個包装タイプ、小容量パッケージ。お客様のコスト削減に貢献材質(ハウジング)ポロプロピレン
ユニプレップ PTFE 0.45μm 1パック 50本入
Whatman(ワットマン)¥32,099税込¥35,3091パック(50本)14日以内出荷プレフィルター内蔵で、ろ過困難なサンプルも迅速かつ簡単に処理。プランジャー、フィルター、バイアルが一体となった組み立て不要のろ過製品です。サンプルろ過と保存が1つの容器で可能となり、迅速かつ簡単にろ過作業が完了します。シリンジは不要です。プランジャー側にプレフィルターとメンブレンが組み込まれており、テストチューブにサンプル液体を入れプランジャーを押し込むと、圧力がかかりろ過が完了します。ろ液はプランジャー内部のリザーバー中に溜まります。ミニユニと同じ原理の製品ですが、ユニプレップのキャップにはセプタムはなく、多量のサンプル用(1~5mL)にご使用できます。使い方は、プランジャー先端をテストチューブ内の液面に触れるところまで下げ、テストチューブの底までゆっくりと押し込みます。その後、ろ液をサンプルバイアルやオートサンプラーバイアルに移すか、シリンジで吸い上げ分析機器にインジェクションしてください。PTEF:ポリテトラフルオロエチレン。疎水性メンブレンで耐化学薬品性が極めて優れ、有機溶媒、酸/塩基性溶液のろ過に適しています。注)素材の耐薬品性については「メンブレン材質別耐化学薬品性」(PDF)をご参照ください。試験研究目的に限ります。仕様●プレフィルター:ガラス繊維●残液量:50μL容量(mL)1~5滅菌オートクレーブ可能。121℃、15psi(1bar)で20分有効ろ過面積(cm2)0.3ハウジングポリプロピレンアズワン品番62-6182-52