絞り込み
穴径(Φμm)
直径(Φmm)
残液量(μL)
有効ろ過面積(cm2)
最高使用圧力(kPa)
270・343・345・390・410・490・510・517・520・600・689・690・700・860・862・1000・1030・1033・1300・1379・最高使用圧力(kPa)をもっと見る
ブランド
PALL(ポール)・Whatman(ワットマン)・sartorius(ザルトリウス)・ADVANTEC・Merck(メルクミリポア)・GVS・Thermo Scientific Nalgene・TGK(東京硝子器械)・アズワン・VIOLAMO(ビオラモ)・MS(Membrane Solutions)・ジーエルサイエンス・Celltreat・大阪ケミカル・MACHEREY NAGEL・アルウスキー・MDI・Thermo Fisher Scientific・アドバンテック・ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
455件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
  • DIAFILシリンジフィルター直径 Φ15mm 滅菌 50pc GVS

    DIAFILシリンジフィルター直径 Φ15mm 滅菌 50pc

    GVS
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
  • シリンジフィルター 30mm, 0.22μm, PVDF, 滅菌済み WNB331001シリーズ ビーエム機器

    シリンジフィルター 30mm, 0.22μm, PVDF, 滅菌済み WNB331001シリーズ

    ビーエム機器
    169,800税込186,780
    1セット(10パック×100個)
    4日以内出荷
    仕様●サイズ:Φ30mm、ポアサイズ:0.22μmアズワン品番65-3857-02
  • ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 13mm 10pc FJシリーズ GVS

    ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 13mm 10pc FJシリーズ

    GVS
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
  • マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ GVS

    マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ

    GVS
    20,980税込23,078
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
  • マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズ GVS

    マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズ

    GVS
    159,800税込175,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
    仕様入数:500個入 メンブレン直径:Φ25mm メンブレン材質:親水性PVDF メンブレン孔径:0.2μm 有効ろ過面積:4.63 cm2 ハウジング直径: Φ30 mm ハウジング材質:PP(ポリプロピレン) 接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量:375μl未満 最大使用温度: 90℃ 耐圧:80psi 未滅菌 Rohs, Directive 2002/32/CE BSE/TSE, directive 2003/32/CE Conflict mineralsアズワン品番65-3735-60
  • マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME CA GF25BNPGAシリーズ GVS

    マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME CA GF25BNPGAシリーズ

    GVS
    159,800税込175,780
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
    仕様入数:500個入 メンブレン直径:Φ25mm メンブレン材質:CA メンブレン孔径:0.45μm 有効ろ過面積:4.63 cm2 ハウジング直径: Φ30 mm ハウジング材質:PP(ポリプロピレン) 接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量:310μl未満 最大使用温度: 90℃ 耐圧:80psi 未滅菌 Rohs, Directive 2002/32/CE BSE/TSE, directive 2003/32/CE Conflict mineralsアズワン品番65-3735-39
  • ミニザルト(R)(RC膜) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト(R)(RC膜)

    sartorius(ザルトリウス)
    71,980税込79,178
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
  • ミニザルトR(RC膜) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトR(RC膜)

    sartorius(ザルトリウス)
    69,980税込76,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-46
  • ミニザルトR(RC膜) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトR(RC膜)

    sartorius(ザルトリウス)
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様フィルター直径:Φ25mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-50
  • ミニザルトR(RC膜) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトR(RC膜)

    sartorius(ザルトリウス)
    8,298税込9,128
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(50個入)アズワン品番65-3742-45
  • ミニザルトR(RC膜) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトR(RC膜)

    sartorius(ザルトリウス)
    99,980税込109,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様フィルター直径:Φ15mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-48
  • ミニザルトR(RC膜) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトR(RC膜)

    sartorius(ザルトリウス)
    99,980税込109,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様フィルター直径:Φ15mm RC膜 孔径:0.45um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-49
  • ミニザルトR(RC膜) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトR(RC膜)

    sartorius(ザルトリウス)
    69,980税込76,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.45um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-47
  • ミニザルト(R)RC/NY sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト(R)RC/NY

    sartorius(ザルトリウス)
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。水系非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)。
  • ミニザルト プラス sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト プラス

    sartorius(ザルトリウス)
    35,980税込39,578
    1袋(50個)ほか
    5日以内出荷から15日以内出荷
    目詰まりしやすい試料に適したプレフィルタ内蔵タイプです。 培地や血清など液体試料のろ過滅菌に適しています。
    材質【膜】CA+GF形状【出口】LL直径(Φmm)28
  • ミニザルト (R) RC/NY sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト (R) RC/NY

    sartorius(ザルトリウス)
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。 水系非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)
    材質RC膜/容器PPフィルター直径(Φmm)25アズワン品番61-8015-43
  • シリンジフィルター PET・CHROMAFIL 100個入 MACHEREY NAGEL

    シリンジフィルター PET・CHROMAFIL 100個入

    MACHEREY NAGEL
    26,980税込29,678
    1箱(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    親水性の多目的PETフィルターで、非極性溶媒・極性溶媒のどちらにも適しています。 HPLCフィルターとして、特に水と有機溶媒の混合物への使用に適しています。 印字もしくは色によって孔径とフィルター材質の識別が可能です。
    材質フィルター/PET、ハウジング/PP
  • シリンジフィルター セルロース・CHROMAFIL 100個入 MACHEREY NAGEL

    シリンジフィルター セルロース・CHROMAFIL 100個入

    MACHEREY NAGEL
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    フィルターは親水性の再生セルロースで、水性および有機水性の液体に適しています。
    材質フィルター/セルロース、ハウジング/PP
  • シリンジフィルター セルロースアセテート・CHROMAFIL Φ25mm 100個入 MACHEREY NAGEL

    シリンジフィルター セルロースアセテート・CHROMAFIL Φ25mm 100個入

    MACHEREY NAGEL
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    水溶性オリゴマー・生体高分子のろ過に適しています。
    材質フィルター/セルロースアセテート、ハウジング/PPフィルター直径(Φmm)25
  • シリンジフィルター PES・CHROMAFIL Φ25mm 100個入 MACHEREY NAGEL

    シリンジフィルター PES・CHROMAFIL Φ25mm 100個入

    MACHEREY NAGEL
    27,980税込30,778
    1箱(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    PES製フィルターは、酸や塩基に対する安定性に優れています。 タンパク質の吸着が少ないフィルターです。
    仕様印字:○材質フィルター/PES(ポリエーテルサルフォン)、ハウジング/PPフィルター直径(Φmm)25
  • シリンジフィルター ガラス繊維・CHROMAFIL 1um Φ25mm 100個入 MACHEREY NAGEL

    シリンジフィルター ガラス繊維・CHROMAFIL 1um Φ25mm 100個入

    MACHEREY NAGEL
    26,980税込29,678
    1箱(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    孔径が1umと大きく、小孔径のフィルターと比較して高流量に対応できます。 高粘度の液体や、粒子径の大きい混合物を含む液体に適しています。
    材質フィルター/ガラス繊維、ハウジング/PPフィルター直径(Φmm)25穴径(Φμm)1
  • シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ MDI

    シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ

    MDI
    10,800税込11,880
    1パック(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    HPLC用です。 耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。 クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
  • ミニザルトSRP15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトSRP15

    sartorius(ザルトリウス)
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    24日以内出荷
    残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) 微量試料用に出口先端の細いスモールスパイク。 オートクレーブ可能。
    仕様SS型(出口形状)材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)※疎水性:PTFE膜は疎水性PTFEですが、70%のエタノールを流した後、水系に置換して使用することも可能/容器:PP(ポリプロピレン)タイプ非水系/酸・アルカリ(非滅菌品)滅菌×最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)25(フィルター)フィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7耐熱温度(℃)121残液量(μL)10
  • ミニザルトHY sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトHY

    sartorius(ザルトリウス)
    23,980税込26,378
    1箱(50個)ほか
    24日以内出荷から48日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
    仕様LL型(出口形状)、気体流速:空気圧(0.1bar時):0.2μm=1.4L/min材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)(エアベント用)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)タイプ気体最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)26有効ろ過面積(cm2)5.3耐熱温度(℃)50穴径(Φμm)0.2
  • ミニザルトハイフロー sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトハイフロー

    sartorius(ザルトリウス)
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    48日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
    仕様LL型(出口形状)材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)タイプ水系滅菌○ EOG最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100穴径(Φμm)0.45
  • ミニザルトNY25X+ sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトNY25X+

    sartorius(ザルトリウス)
    25,980税込28,578
    1箱(50個)ほか
    24日以内出荷から48日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
    仕様LS型(出口形状)タイプ水系・非水系滅菌×最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.8耐熱温度(℃)121残液量(μL)300
  • ミニザルト+ sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト+

    sartorius(ザルトリウス)
    329,800税込362,780
    1箱(500個)
    48日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
    仕様LL型(出口形状)材質膜:CA(酢酸セルロース)+GF(グラスファイバー)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)タイプ水系滅菌×最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)230
  • ミニザルトGF sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトGF

    sartorius(ザルトリウス)
    199,800税込219,780
    1箱(500個)
    48日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
    仕様LL型(出口形状)材質膜:GF(グラスファイバー)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)タイプ水系滅菌×最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100
  • 分析フィルターロート CN 150mL Thermo Scientific Nalgene

    分析フィルターロート CN 150mL

    Thermo Scientific Nalgene
    19,980税込21,978
    1ケース(12個)
    5日以内出荷
    メンブラン(グリッド付)が簡単に取り外せる構造。フラスコや一般的なマニホールドと組み合わせたろ過に対応。付属品/ガスケット(DS0395-0708)。ISO7704準拠。パイロジェンフリー。滅菌済
    容量(mL)150ポアサイズ(μm)0.45アズワン品番64-5229-27
  • シリンジフィルター NYL 176シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    シリンジフィルター NYL 176シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    30,980税込34,078
    1ケース(100個)
    31日以内出荷
    HPLC及びGC溶媒ろ過に使用可能。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip。未滅菌
    材質メンブレン/NYL、本体/PP容量(mL)ろ過:0.5~1.0メンブラン直径(Φmm)4
  • シリンジフィルター CA 171シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    シリンジフィルター CA 171シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    29,980税込32,978
    1ケース(100個)
    31日以内出荷から61日以内出荷
    水溶液の滅菌・EIA・ELISAなどの微量のアッセイに使用可能。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip。未滅菌
    容量(mL)ろ過:0.5~1.0メンブラン直径(Φmm)4
  • PSFミニインラインガスフィルター 10-32UNFメス アズワン

    PSFミニインラインガスフィルター 10-32UNFメス

    アズワン
    3,699税込4,069
    1個
    4日以内出荷
    空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
    形状両端:10-32UNFメス寸法(mm)14×16L
  • PSFミニインラインガスフィルター 1/8" アズワン

    PSFミニインラインガスフィルター 1/8"

    アズワン
    2,299税込2,529
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
    形状両端:1/8"寸法(mm)7×30L
  • PSFミニインラインガスフィルター 1/16" アズワン

    PSFミニインラインガスフィルター 1/16"

    アズワン
    2,299税込2,529
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
    形状両端:1/16"寸法(mm)7×26L
  • PCポーラスインラインフィルター 1/8" アズワン

    PCポーラスインラインフィルター 1/8"

    アズワン
    2,799税込3,079
    1個
    当日出荷
    矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
    形状両端:1/8"
  • ミニザルト SRP sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト SRP

    sartorius(ザルトリウス)
    29,980税込32,978
    1箱(50個)ほか
    15日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を処理できます。 ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 滅菌済みの製品は個別包装ですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
    用途HPLC・GC分析前処理フィルタ 幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過適合非水系、酸・塩基、通気形状LS滅菌未滅菌材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PPオートクレーブの可否
  • シリンジフィルタ コーニング

    シリンジフィルタ

    コーニング
    14,980税込16,478
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    リーク試験を100%実施したシリンダーです。 431227は、エアフィルタとしてご使用いただけます。
    規格細胞無毒性 パイロジェンフリー ISO 9002基準適合
  • HPLCマイレクスフィルタユニット Merck(メルクミリポア)

    HPLCマイレクスフィルタユニット

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。
    形状C直径(Φmm)13穴径(μm)0.2滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
  • 水系シリンジフィルターユニット  ミニザルトGF sartorius(ザルトリウス)

    水系シリンジフィルターユニット ミニザルトGF

    sartorius(ザルトリウス)
    19,980税込21,978
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
    (白)材質(フィルター)グラスファイバーフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2滅菌方法非滅菌材質(ホルダー)MBS接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック
  • 水系シリンジフィルターユニット  ミニザルトプラス sartorius(ザルトリウス)

    水系シリンジフィルターユニット ミニザルトプラス

    sartorius(ザルトリウス)
    35,980税込39,578
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
    材質内蔵プレフィルター:グラスファイバー材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテートフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック
シリンジフィルター