絞り込み
穴径(Φμm)
直径(Φmm)
残液量(μL)
有効ろ過面積(cm2)
最高使用圧力(kPa)
270・343・345・390・410・490・510・517・520・600・689・690・700・860・862・1000・1030・1033・1300・1379・最高使用圧力(kPa)をもっと見る
ブランド
PALL(ポール)・Whatman(ワットマン)・sartorius(ザルトリウス)・ADVANTEC・Merck(メルクミリポア)・GVS・TGK(東京硝子器械)・Thermo Scientific Nalgene・アズワン・VIOLAMO(ビオラモ)・MS(Membrane Solutions)・ジーエルサイエンス・Celltreat・大阪ケミカル・MACHEREY NAGEL・アルウスキー・MDI・Thermo Fisher Scientific・アドバンテック・ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
455件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
  • スパルタン 30 0.2μm RC/PP FLL/ML 1パック 500個入 Whatman(ワットマン)

    スパルタン 30 0.2μm RC/PP FLL/ML 1パック 500個入

    Whatman(ワットマン)
    129,800税込142,780
    1パック(500個)
    61日以内出荷
    再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性。バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
    仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)26×34ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7アズワン品番62-6173-48
  • 3-ピースフィルターファネル 2.5cm アクリルプレート付 Whatman(ワットマン)

    3-ピースフィルターファネル 2.5cm アクリルプレート付

    Whatman(ワットマン)
    37,980税込41,778
    1セット
    18日以内出荷
    ガラス繊維ろ紙を用いた微粒子の高速ろ過に適したデザイン。シンプルな構造だから分解や洗浄が簡単。フランジとリザーバーの結合部分は平面のすり合わせ。プレートは3種類から選択可能:アクリルプレート、ポリプロピレンプレート、PTFEプレート。アクリルプレート:水溶液のろ過に適しています。操作時の最高温度は65℃です。注)試験研究目的に限ります。
    容量(mL)リザーバー:16直径(Φcm)2.5、濾紙を支えるプレート:3、有効濾過:1.6有効ろ過面積(cm2)2高さ(cm)フィルタファネル:13.6アズワン品番62-6176-68
  • 25mm GD/Xシリンジフィルター Whatman(ワットマン)

    25mm GD/Xシリンジフィルター

    Whatman(ワットマン)
    32,980税込36,278
    1パック(50個)
    14日以内出荷から15日以内出荷
    一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●ガラス繊維:100%ホウケイ酸●プレフィルター(μm):GMF150(10:1、GF/F(0.7寸法(mm)20.8x29.8質量(g)3滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)耐圧(bar)75psi(5.2)ろ過面積(cm2)4.6流れ方向サンプルはインレット側から注入すること残液量(mL)エアパージ前 1.4、エアパージ後 約250μl
  • 850-DS 8チャンネルフィルタープレート 7707シリーズ Whatman(ワットマン)

    850-DS 8チャンネルフィルタープレート 7707シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    68,980税込75,878
    1パック(50個)
    14日以内出荷
    8個のプラディスク(直径25mm)がフラットプレートに組み込まれています。ルアーフィッティングなし
  • オートバイアル 5 5mL, PVDF 0.45μm 1パック 50個入 Whatman(ワットマン)

    オートバイアル 5 5mL, PVDF 0.45μm 1パック 50個入

    Whatman(ワットマン)
    34,599税込38,059
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    組み立て不要の一体型ろ過容器でサンプル中の微粒子の除去に適しています。シリンジは不要です。フィルターがはずれるリスクが無いので有害物質を含むサンプルの処理に適しています。目盛つきのフィルターバレルとプランジャーからなります。フィルターバレルはシリンジの先端にフィルター、サポートスタンドが一体となった使いやすデザインです。スタンドはルアースリップの先端が台などに触れないよう高くデザインされているので、立て置きしたままサンプルを注ぐことができます。ご使用方法は、サンプルをフィルターバレルに注ぎ、プランジャーを装着し、空気の層がわずかに残る程度までプランジャーを下げます。オートバイアルの先端をオートサンプラーバイアルなど容器の口にセットし、プランジャーを押してください。プランジャーをフィルターバレルの底まで押し込みメンブレンをエアパージすることで、サンプルの回収率を高めます。ルアースリップにニードルを装着してお使いいただくことも可能です。PVDF:ポリフッ化ビニリデン。タンパク質の吸着性が低く、水溶液や有機溶媒のろ過に適しています。注)素材の耐薬品性については「メンブレン及びハウジング材質別耐化学薬品性」(PDF)をご参照ください。試験研究目的に限ります。プレフィルターなし
    仕様●残液量:30μl●接続部(アウトレット):オス型ルアースリップ容量(mL)5有効ろ過面積(cm2)1.7ハウジングポリプロピレンアズワン品番62-6181-90オートクレーブの可否121℃で20分間
  • ミニユニ 褐色タイプ UN203シリーズ Whatman(ワットマン)

    ミニユニ 褐色タイプ UN203シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    46,699税込51,369
    1パック(100本)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。褐色バイアルで光に敏感なサンプルを守り、光分解を低減。医薬品容器と同様の色素を採用し、USP(米国薬局方)基準の耐光性に適合。半透明なので中身の確認が可能。注)試験研究目的に限ります。
    仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50セプタムPTFEコートのシリコンラバー
  • スパルタン 13 0.45μm RC/PP FLL/Mini-Tip Whatman(ワットマン)

    スパルタン 13 0.45μm RC/PP FLL/Mini-Tip

    Whatman(ワットマン)
    23,980税込26,378
    1パック(100個)ほか
    18日以内出荷
    再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性。他の13mmシリンジフィルターに比べてデッドボリュームが非常に少なく10μl未満。アウトレットがミニチップタイプの製品も用意。バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。小型のサンプル容器に直接ろ液を注入できます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック
    仕様●アウトレット:オス型ルアー/ミニチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦10μl寸法(mm)17.0×17.0ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)0.75
  • 3-ピースフィルターファネル 交換用プレート 1950シリーズ Whatman(ワットマン)

    3-ピースフィルターファネル 交換用プレート 1950シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    9,598税込10,558
    1セット
    5日以内出荷から18日以内出荷
    注)試験研究目的に限ります。
  • シリンジタイプホルダー ステンレス製, SH13 13mm Whatman(ワットマン)

    シリンジタイプホルダー ステンレス製, SH13 13mm

    Whatman(ワットマン)
    19,279税込21,207
    1個
    22日以内出荷
    ステンレススチールとポリプロピレン製で、ルアーで標準的なシリンジに結合できます。少量のサンプルを迅速簡単に浄化、滅菌、粒子除去できます。HPLCにお使いいただけます。ホルダーにはPTFEガスケットとOリングが含まれ、オートクレーブにかけてもメンブレンがホルダーに張りついてしまうことはありません。注)試験研究目的に限ります。
    直径(Φmm)プレフィルタ:10フィルター直径(Φmm)13アズワン品番62-6176-86モデルSH13
  • ミニユニ PVDF 0.2μm UNシリーズ Whatman(ワットマン)

    ミニユニ PVDF 0.2μm UNシリーズ

    Whatman(ワットマン)
    387,999税込426,799
    1パック(1000本)
    15日以内出荷
    ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。
    仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-66セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
  • ユニプレップ GMF 0.45μm 1パック 50本入 Whatman(ワットマン)

    ユニプレップ GMF 0.45μm 1パック 50本入

    Whatman(ワットマン)
    32,099税込35,309
    1パック(50本)
    14日以内出荷
    プレフィルター内蔵で、ろ過困難なサンプルも迅速かつ簡単に処理。プランジャー、フィルター、バイアルが一体となった組み立て不要のろ過製品です。サンプルろ過と保存が1つの容器で可能となり、迅速かつ簡単にろ過作業が完了します。シリンジは不要です。プランジャー側にプレフィルターとメンブレンが組み込まれており、テストチューブにサンプル液体を入れプランジャーを押し込むと、圧力がかかりろ過が完了します。ろ液はプランジャー内部のリザーバー中に溜まります。ミニユニと同じ原理の製品ですが、ユニプレップのキャップにはセプタムはなく、多量のサンプル用(1~5mL)にご使用できます。使い方は、プランジャー先端をテストチューブ内の液面に触れるところまで下げ、テストチューブの底までゆっくりと押し込みます。その後、ろ液をサンプルバイアルやオートサンプラーバイアルに移すか、シリンジで吸い上げ分析機器にインジェクションしてください。GMF:ガラス繊維(複層構造あり)。目詰まりしにくい構造で、水溶液および有機溶媒溶液のろ過に広く対応しています。注)素材の耐薬品性については「メンブレン材質別耐化学薬品性」(PDF)をご参照ください。試験研究目的に限ります。粒子保持能評価
    仕様●プレフィルター:ガラス繊維●残液量:50μL容量(mL)1~5滅菌オートクレーブ可能。121℃、15psi(1bar)で20分有効ろ過面積(cm2)0.3ハウジングポリプロピレンアズワン品番62-6182-50
  • ミニユニ GMF 0.45μm 1パック 100本入 Whatman(ワットマン)

    ミニユニ GMF 0.45μm 1パック 100本入

    Whatman(ワットマン)
    42,699税込46,969
    1パック(100本)
    32日以内出荷
    ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。ガラス繊維は物理的・化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。
    仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-64セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ粒子の多く含まれる液体
  • スパルタン 30 0.45μm RC/PP FLL/ML Whatman(ワットマン)

    スパルタン 30 0.45μm RC/PP FLL/ML

    Whatman(ワットマン)
    16,980税込18,678
    1パック(50個)ほか
    18日以内出荷
    再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性。バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
    仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)26×34ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7
  • ミニユニ PTFE 0.2μm 1パック 1000本入 Whatman(ワットマン)

    ミニユニ PTFE 0.2μm 1パック 1000本入

    Whatman(ワットマン)
    387,999税込426,799
    1パック(1000本)
    5日以内出荷
    ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。
    仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-68セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ侵食性の溶液
  • ミニユニ スリットセプタム 0.45μm USシリーズ Whatman(ワットマン)

    ミニユニ スリットセプタム 0.45μm USシリーズ

    Whatman(ワットマン)
    46,699税込51,369
    1パック(100本)ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。スリット入りセプタムキャップで、ハイスループットオートメーションへ対応。繊細なニードルに。サンプルの蒸発を抑制。注)試験研究目的に限ります。
    仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50セプタムPTFEコートのシリコンラバー
  • 3-ピースフィルターファネル 交換用パーツ リザーバー 9cm Whatman(ワットマン)

    3-ピースフィルターファネル 交換用パーツ リザーバー 9cm

    Whatman(ワットマン)
    24,980税込27,478
    1セット
    22日以内出荷
    注)試験研究目的に限ります。
    アズワン品番62-6176-77
  • 3-ピースフィルターファネル 12.5cm アクリルプレート付 Whatman(ワットマン)

    3-ピースフィルターファネル 12.5cm アクリルプレート付

    Whatman(ワットマン)
    119,800税込131,780
    1セット
    15日以内出荷
    ガラス繊維ろ紙を用いた微粒子の高速ろ過に適したデザイン。シンプルな構造だから分解や洗浄が簡単。フランジとリザーバーの結合部分は平面のすり合わせ。プレートは3種類から選択可能:アクリルプレート、ポリプロピレンプレート、PTFEプレート。アクリルプレート:水溶液のろ過に適しています。操作時の最高温度は65℃です。注)試験研究目的に限ります。
    容量(mL)リザーバー:530直径(Φcm)有効濾過:9.2、12.5、濾紙を支えるプレート:12.5有効ろ過面積(cm2)66.5高さ(cm)フィルタファネル:22アズワン品番62-6176-70
  • ABLUO SUPREMEマルチレイヤーシリンジフィルター GVS

    ABLUO SUPREMEマルチレイヤーシリンジフィルター

    GVS
    21,980税込24,178
    1箱
    6日以内出荷
    目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
    仕様未滅菌、Rohs, Directive 2002/32/CE、BSE/TSE, directive 2003/32/CE、Conflict minerals直径(Φmm)ハウジング:30接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.63材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐圧力性80psi最高使用温度(℃)90メンブレン直径(Φmm)25残液量(μL)300未満入数(個)50材質(メンブレン)疎水性PTFE孔径(Φμm)メンブレン:0.2
  • フィルターシステム Celltreat

    フィルターシステム

    Celltreat
    55,499税込61,049
    1ケース(12箱)
    19日以内出荷から30日以内出荷
    ポリエーテルスルホン(PES)膜は高流量で低結合の場合に有効です。ナイロン(PA)膜は優れた化学的適合性を備えており、事前に濡らす必要はありません。0.45μm PESメンブレンは細胞培養培地の滅菌ろ過の最初の選択肢です。
  • WWPTFE DISC 100/PK PALL(ポール)

    WWPTFE DISC 100/PK

    PALL(ポール)
    15,499税込17,049
    1箱(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • PTFE TF-200 PALL(ポール)

    PTFE TF-200

    PALL(ポール)
    65,099税込71,609
    1箱(100個)
    38日以内出荷
    仕様●TF(PTFE)メンブレン●TF200●0.2μm●47mmアズワン品番67-8954-09
  • PSF PVDF APシリーズ PALL(ポール)

    PSF PVDF APシリーズ

    PALL(ポール)
    622,699税込684,969
    1箱(1000個)
    24日以内出荷
  • PP/PE Separator PALL(ポール)

    PP/PE Separator

    PALL(ポール)
    15,029税込16,532
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    仕様●ポリプロピレン/ポリエチレンセパレータデプスフィルター●10μm●47mmアズワン品番67-8953-77
  • OMEGA DISCS 12/PK OMシリーズ PALL(ポール)

    OMEGA DISCS 12/PK OMシリーズ

    PALL(ポール)
    94,899税込104,389
    1箱(12個)
    24日以内出荷から64日以内出荷
  • Omega disc 12pk OMシリーズ PALL(ポール)

    Omega disc 12pk OMシリーズ

    PALL(ポール)
    94,899税込104,389
    1箱(12個)
    24日以内出荷から64日以内出荷
  • NYLON PALL(ポール)

    NYLON

    PALL(ポール)
    77,199税込84,919
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    仕様●ナイラフローメンブレン●0.45μm●90mmアズワン品番67-8954-61
  • JUMBOSEP ODシリーズ PALL(ポール)

    JUMBOSEP ODシリーズ

    PALL(ポール)
    39,699税込43,669
    1箱(12個)
    71日以内出荷
    仕様●ジャンボセップ用メンブレンインサート●3K●グレーアズワン品番67-8957-01
  • IC SUPOR PALL(ポール)

    IC SUPOR

    PALL(ポール)
    106,899税込117,589
    1箱(300個)ほか
    24日以内出荷
  • Disc wwPTFE .45um PALL(ポール)

    Disc wwPTFE .45um

    PALL(ポール)
    11,839税込13,023
    1箱(50個)ほか
    24日以内出荷から97日以内出荷
  • Disc wwPTFE .2um 50pk PALL(ポール)

    Disc wwPTFE .2um 50pk

    PALL(ポール)
    11,739税込12,913
    1箱(50個)
    24日以内出荷から97日以内出荷
  • Disc VERSAPOR 3um 100pk PALL(ポール)

    Disc VERSAPOR 3um 100pk

    PALL(ポール)
    19,299税込21,229
    1箱(100個)
    24日以内出荷
  • Disc VERSAPOR PALL(ポール)

    Disc VERSAPOR

    PALL(ポール)
    28,699税込31,569
    1箱(100個)ほか
    24日以内出荷
  • Disc SUPOR .8um PALL(ポール)

    Disc SUPOR .8um

    PALL(ポール)
    17,329税込19,062
    1箱(100個)ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • Disc SUPOR .45um PALL(ポール)

    Disc SUPOR .45um

    PALL(ポール)
    15,349税込16,884
    1箱(100個)ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • Disc SUPOR .2um PALL(ポール)

    Disc SUPOR .2um

    PALL(ポール)
    15,349税込16,884
    1箱(100個)ほか
    7日以内出荷から24日以内出荷
  • Disc SUPOR .1um PALL(ポール)

    Disc SUPOR .1um

    PALL(ポール)
    24,799税込27,279
    1箱(100個)ほか
    24日以内出荷から97日以内出荷
  • Disc NYLON .45um 100pk PALL(ポール)

    Disc NYLON .45um 100pk

    PALL(ポール)
    24,099税込26,509
    1箱(100個)
    24日以内出荷
  • Disc NYLON .2um 100pk PALL(ポール)

    Disc NYLON .2um 100pk

    PALL(ポール)
    24,099税込26,509
    1箱(100個)
    63日以内出荷から113日以内出荷
  • Disc GLA-5000 PALL(ポール)

    Disc GLA-5000

    PALL(ポール)
    49,499税込54,449
    1箱(100個)
    24日以内出荷
  • Disc A/E glass fibre PALL(ポール)

    Disc A/E glass fibre

    PALL(ポール)
    10,279税込11,307
    1箱(100個)ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
シリンジフィルター