絞り込み
ブランド
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- 三菱電機(104)
- リンナイ(97)
- ノーリツ(59)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- SUNWAVE(LIXIL)(16)
- DAIKEN(旧:大建工業)(11)
- 高須産業(10)
- フカガワ(9)
- カクダイ(7)
- クリナップ(5)
- FUJIOH(富士工業)(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 日立(1)
- TKG(1)
- ホーコス(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 東芝キヤリア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レンジフード部材 4芯変換アダプター(差込み) FP0788
ノーリツ¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷4芯プラグの現場で取り替える場合に使用する部材対応機種スリム型 ※S20シリーズは除く。メーカー商品コード503153
浅形レンジフードファン / 大風量タイプ
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷から7日以内出荷電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ファイヤーグリスフィルター 片面2連体チャンバー
フカガワ¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。フィルター2
キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター
三菱電機¥6,298税込¥6,9281台当日出荷適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×284×10
レンジフード 組立式フードボックス 幅700mm
高須産業¥35,980~税込¥39,578~1台10日以内出荷25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)700質量(kg)11開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
レンジフード ブーツ型(シロッコファン) 前幕板200mm
ノーリツ¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から11日以内出荷安定した排気性能のシロッコファン付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、前幕板(H200)ファンシロッコファン
レンジフード 平型(シロッコファン)
ノーリツ¥43,980~税込¥48,378~1台11日以内出荷低い天井や梁などで、設置が制限される場合にも対応するシロッコファンタイプ。付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、壁取付金具ファンシロッコファン![浅型レンジフード WFS-604CMKR 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900121-260108-02.jpg)
浅型レンジフード WFS-604CMKR
渡辺製作所[住設機器]¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ブラック![プロペラ換気扇タイプ WEP-603AW 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900437-260108-02.jpg)
プロペラ換気扇タイプ WEP-603AW
渡辺製作所[住設機器]¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷長年愛され続けているプロペラ換気扇フードです。【ファン・排気タイプ】。プロペラファン(25cm金属換気扇が同梱)。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:プロペラファン(25cm金属換気扇が同梱)●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅600×奥行595×高さ600照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト![深型レンジフード WES-903SI(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900769-260108-02.jpg)
深型レンジフード WES-903SI(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥61,980税込¥68,1781台8日以内出荷据付・操作の簡単な定番の深型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行595×総高さ700照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー![前幕板 WPMF3-63W 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898310-260108-02.jpg)
前幕板 WPMF3-63W
渡辺製作所[住設機器]¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷前幕板(W600・H300)、ホワイト(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ300色(本体)ホワイト
エアテクト パイプファン用 交換用給気清浄フィルター(微小粒子用) 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷仕様補修効率(%)(※粒子径10μm以上・質量法):98適合機種FY-08PS9V2-W、FY-08PS9D2-W材質不織布交換目安約1年
レンジフード部材 排気電動シャッター FP0790
ノーリツ¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷レンジフード停止中の逆風を防止対応機種スリム型 ※S20シリーズは除く。メーカー商品コード503159
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から90日以内出荷3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付付属品壁取付用金具・木ネジ高さ(mm)190奥行(mm)580電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(90cm幅)
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷質量(kg)18電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×900×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅)
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台欠品中質量(kg)30電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/198/58/59電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/49/34/32ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)625/585/205/190羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
レンジフード スタンダード SNSRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥129,800~税込¥142,780~1台10日以内出荷・整流板。整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・オープンキッチン。キッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。付属品ミニ電球1個(40W口金E17)仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン質量(kg)27.5間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-
レンジフードファン用 / 壁スイッチ
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台92日以内出荷レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×120×14.30
レンジフード部材 横幕板
ノーリツ¥3,498~税込¥3,848~1個11日以内出荷から16日以内出荷隣に吊戸がなかったり、一部しかない場合に化粧用部材としてご使用ください。対応機種NFG6B03、NFG6B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P、NFG7B03、NFG7B04、NFG7F04M、NFG7F01T、NFG7B05P、NFG9B03、NFG9B04、NFG9F04M、NFG9B05P
レンジフード部材 前幕板 FP0743
ノーリツ¥6,998~税込¥7,698~1個13日以内出荷対応機種60cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG6B03、NFG6B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P幕板(mm)200
レンジフード上幕板
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷自然給気用。ブース形(深形)レンジフードファン専用。幅600mm。ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×600×160
レンジフード上幕板
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷排気用。ブース形(深形)レンジフードファン専用。幅600mm。ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン本体
- 調理機器
- ビルトイン食器洗い乾燥機
- レンジフード・換気扇















![浅型レンジフード WFS-604CMKR 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900121-260108-02.jpg)
![プロペラ換気扇タイプ WEP-603AW 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900437-260108-02.jpg)
![深型レンジフード WES-903SI(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900769-260108-02.jpg)
![前幕板 WPMF3-63W 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898310-260108-02.jpg)







![エルボPL-150 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51788259-231228-02.jpg)