絞り込み
分岐回路数
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(6)
  • 10(5)
  • 12(3)
縦(mm)
  • 210(1)
  • 250(4)
  • 280(3)
横(mm)
  • 304(1)
  • 340(2)
  • 408(5)
  • 442(1)
  • 510(3)
  • ホワイト(8)
深さ(mm)
  • 65
  • 16.5(1)
  • 53(2)
  • 60(2)
  • 66(2)
  • 75(14)
  • 80(2)
  • 83(20)
  • 90(12)
  • 95(2)
  • 98(30)
  • 100(93)
  • 103(26)
  • 105(1)
  • 110(60)
  • 111(48)
  • 116(2)
  • 118(61)
  • 120(1)
  • 124(144)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(8)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐回路数から絞り込む
4(2)
6(2)
8(6)
10(5)
12(3)
  • スッキリ21横一列40A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21横一列40A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1面
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形ホワイトタイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21深さ(mm)65縦(mm)250相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
  • FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品 Panasonic(パナソニック)

    FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプフィットパネル種類主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFITPANEL(フィットパネル)深さ(mm)65縦(mm)210入数1台アース端子実装数6連式1個
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)60アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形)

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤ドアなし盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)250ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60アース端子実装数6主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5
  • 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)250横(mm)408回路数1次送り:1ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)

    1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)280横(mm)510主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用回路数1次送り:1ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

ホーム分電盤