絞り込み
分岐回路数
- 26
- 4(34)
- 5(12)
- 6(90)
- 8(81)
- 10(101)
- 12(84)
- 14(104)
- 16(89)
- 18(112)
- 20(81)
- 22(97)
- 24(71)
- 28(75)
- 30(64)
- 32(56)
- 34(61)
- 36(41)
- 38(23)
- 40(29)
- 分岐回路数をもっと見る
縦(mm)
- 220(5)
- 320(80)
- 325(12)
横(mm)
- 430(10)
- 483(14)
- 484(3)
- 510(12)
- 517(3)
- 518(1)
- 586(4)
- 590(1)
- 619(18)
- 620(1)
- 670(1)
- 687(19)
- 688(2)
- 789(8)
- 790(1)
深さ(mm)
- 75(3)
- 90(5)
- 98(18)
- 110(18)
- 111(5)
- 116(2)
- 118(42)
- 124(4)
色
- ホワイト(41)
ブランド
- テンパール工業(66)
- 河村電器産業(25)
- Panasonic(パナソニック)(12)
テンパール工業・河村電器産業・Panasonic(パナソニック)
「分岐回路数」から絞り込む
6(90)
8(81)
10(101)
12(84)
14(104)
16(89)
18(112)
20(81)
22(97)
26
分岐回路数をもっと見る

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)
テンパール工業(1件のレビュー)¥66,980~税込¥73,678~1面当日出荷から12日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)
テンパール工業(2件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
Ezライン(フタ付)
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)
テンパール工業(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781面5日以内出荷から12日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)
テンパール工業¥65,980~税込¥72,578~1面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)
河村電器産業¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-F1)
テンパール工業¥68,980税込¥75,8781面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能一次送り回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG)
テンパール工業(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F)
テンパール工業¥67,980~税込¥74,778~1面5日以内出荷から13日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)116機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-D)
テンパール工業¥84,980~税込¥93,478~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、大型付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-P)
テンパール工業¥69,980~税込¥76,978~1面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム 一次送り×2回路 【受注生産品】
テンパール工業¥129,800~税込¥142,780~1台30日以内出荷仕様太陽光発電システム色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数2外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム+感震機能付 【受注生産品】
テンパール工業¥91,980~税込¥101,178~1台30日以内出荷仕様太陽光発電システム+感震機能付色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(感震機能付)ES-2B予備回路数1外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
パールテクト EV・PHEV回路付住宅用分電盤 EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム 【受注生産品】
テンパール工業¥99,980~税込¥109,978~1台30日以内出荷仕様EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム種別扉付型式MAG-IT2C2EV4色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-53・1HEC(40A)、【エコキュート】1次送り、【太陽光発電システム(分岐回路)】BU-52NS(30A)名称EV・PHEV回路付相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート)BC-2NA(20A)、【分岐回路】(EV・PHEV回路)GB-52NA(40A)予備回路数1外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム
テンパール工業¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷仕様太陽光発電システム種別扉付型式MAG-T2色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数3分岐回路(2P2E)6盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形深さ(mm)118
Ezライン(フタなし)
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から42日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D
河村電器産業¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ENE2T
河村電器産業¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(分岐横一列タイプ) ENE
河村電器産業¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷スタンダードタイプ仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ENEG
河村電器産業¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷ガス発電・燃料電池対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET
河村電器産業¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(太陽光発電対応) ENT
河村電器産業¥72,980税込¥80,2781個42日以内出荷太陽光発電対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P40A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(オール電化対応) END
河村電器産業¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷IHクッキングヒーター対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
enステーション ENB
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
enステーション(太陽光 2系統+オール電化) EN5T-2
河村電器産業¥94,980税込¥104,4781個42日以内出荷太陽光発電(2系統)+IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×2(2次送り)
enステーション(太陽光 2系統) EN5T
河村電器産業¥86,980税込¥95,6781個42日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×2(2次送り)
enステーション(太陽光 2系統+オール電化) EL5T-2
河村電器産業¥119,800税込¥131,7801個42日以内出荷太陽光発電(2系統)+IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×2(2次送り)
enステーション(太陽光 2系統) EL5T
河村電器産業¥93,980税込¥103,3781個42日以内出荷太陽光発電(2系統)+IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×2(2次送り)
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2C2EV)
テンパール工業¥98,980~税込¥108,878~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付縦(mm)320予備回路数3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2EV)
テンパール工業¥67,980~税込¥74,778~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-EV)
テンパール工業¥63,980~税込¥70,378~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2EV1)
テンパール工業¥119,800税込¥131,7801面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能EV・PHEV回路付縦(mm)320予備回路数3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P1E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2EV1)
テンパール工業¥86,980~税込¥95,678~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能EV・PHEV回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-EV1)
テンパール工業¥69,980~税込¥76,978~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能EV・PHEV回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-F1)
テンパール工業¥52,980税込¥58,2781面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能一次送り回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-LA1)
テンパール工業¥64,980~税込¥71,478~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能避雷器付縦(mm)320予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-F1)
テンパール工業¥64,980税込¥71,4781面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能一次送り回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-LA1)
テンパール工業¥69,980~税込¥76,978~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能避雷器付縦(mm)320予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
































![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業 [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業 [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業 [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505697-260819-02.jpg)
![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業 [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505460-260819-02.jpg)



![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)