絞り込み
分岐回路数
  • 4(19)
  • 6(65)
  • 8(38)
  • 10(65)
  • 12(36)
  • 13(4)
  • 14(71)
  • 16(36)
  • 17(4)
  • 18(68)
  • 20(30)
  • 22(66)
  • 24(27)
  • 26(66)
  • 28(27)
  • 30(48)
  • 32(23)
  • 34(45)
  • 36(10)
  • 38(8)
縦(mm)
  • 83(1)
  • 150(2)
  • 250(2)
  • 280(1)
  • 320(96)
横(mm)
  • 170(1)
  • 300(2)
  • 313(20)
  • 347(22)
  • 350(2)
  • 381(31)
  • 384(1)
  • 415(45)
  • 418(1)
  • 449(53)
  • 483(57)
  • 517(72)
  • 551(73)
  • 619(53)
  • 687(57)
  • 789(31)
  • ホワイト(16)
深さ(mm)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 83(20)
  • 98(30)
  • 103(26)
  • 116(2)
  • 118(61)
ブランド
  • テンパール工業
  • Panasonic(パナソニック)(348)
  • 河村電器産業(110)
  • 日東工業(78)
  • Abaniact(アバニアクト)(6)
  • 東芝ライテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐回路数から絞り込む
6(65)
8(38)
10(65)
14(71)
16(36)
18(68)
22(66)
26(66)
30(48)
34(45)
分岐回路数をもっと見る
  • 増設用分電盤 テンパール工業

    増設用分電盤

    テンパール工業(17件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1面
    5日以内出荷から12日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無 テンパール工業

    横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無

    テンパール工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    縦(mm)250深さ(mm)75仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
  • 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業

    横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付

    テンパール工業
    10,980税込12,078
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)

    テンパール工業
    21,980税込24,178
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2) テンパール工業

    感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)

    テンパール工業(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2) テンパール工業

    感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2)

    テンパール工業
    39,980税込43,978
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2) テンパール工業

    感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2)

    テンパール工業
    44,980税込49,478
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1面
    5日以内出荷から12日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け テンパール工業

    横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け

    テンパール工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様リミッタースペースなし材質(本体)プラスチック製種類ホーム分電盤分岐回路(2P1E)3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
  • 機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-F1) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-F1)

    テンパール工業
    32,980税込36,278
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能一次送り回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-ES2) テンパール工業

    感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-ES2)

    テンパール工業
    43,980税込48,378
    1面
    5日以内出荷から7日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F)

    テンパール工業
    19,980税込21,978
    1面
    5日以内出荷から13日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)116仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-D) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-D)

    テンパール工業
    33,980税込37,378
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、大型付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)

    テンパール工業
    25,980税込28,578
    1面
    6日以内出荷
    深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数8予備回路数0主幹ブレーカ容量40A
  • スタンダード住宅分電盤扉L無 テンパール工業

    スタンダード住宅分電盤扉L無

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1面
    3日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュなプロポーション 。器種も数多く取り揃えています
  • パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム 一次送り×2回路 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム 一次送り×2回路 【受注生産品】

    テンパール工業
    78,980税込86,878
    1台
    30日以内出荷
    仕様太陽光発電システムマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数2外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
  • パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 ECOWILL ガス発電・給湯暖・冷房システム 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 ECOWILL ガス発電・給湯暖・冷房システム 【受注生産品】

    テンパール工業
    65,980税込72,578
    1台
    30日以内出荷
    仕様ガス発電・給温暖・冷房システム種別扉付型式MAG-GS2質量(kg)4.5マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-73HKC(75A)名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(家庭用ガス発電・給温暖房機)B-33NA(20A)分岐回路数16予備回路数2分岐回路(2P1E)12分岐回路(2P2E)4盤定格(A)100A主幹容量(A)75外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)415外形深さ(mm)103
  • 省エネコントローラ エコサポート機器 音声表示器別置きタイプ 【受注生産品】 テンパール工業

    省エネコントローラ エコサポート機器 音声表示器別置きタイプ 【受注生産品】

    テンパール工業
    41,980税込46,178
    1個
    30日以内出荷
    「電気の見える可」を実現!。いつも何気なく使っている電気。今どのくらいつかっているのか「見える」ため、その日から意識が変わるきっかけになります。電気の使用状況を緑、黄、赤の3段階でレベル表示!。電気を使い過ぎると音声メッセージでお知らせ!。電気機器と制御配線すればピークカット制御もできる!。既設の住宅用分電盤に接続して使えます。
    仕様ピークカット機能付型式PC-4SPMA1L種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1省エネコントローラ(音声表示器別置きタイプ)名称機能付
  • パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュート+IHクッキングヒーター テンパール工業

    パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュート+IHクッキングヒーター

    テンパール工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様エコキュート+IHクッキングヒーターマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-53・1HEC(40A)、【エコキュート】1次送り名称オール電化対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート)BC-2NA(20A)分岐回路数6予備回路数2分岐回路(2P1E)4盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313
  • パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム+感震機能付 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム+感震機能付 【受注生産品】

    テンパール工業
    59,980税込65,978
    1台
    30日以内出荷
    仕様太陽光発電システム+感震機能付マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(感震機能付)ES-2B予備回路数1外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
  • パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ テンパール工業

    パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ

    テンパール工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>。環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)。CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)。1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)。<コンパクト>。業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
    仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉なし型式YAGマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)83
  • パールテクト 機能付住宅用分電盤 感震機能追加用 テンパール工業

    パールテクト 機能付住宅用分電盤 感震機能追加用

    テンパール工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    既設の住宅用分電盤に感震機能と増回路スペースを追加できます!
    仕様感震機能追加用種別扉付型式MAG-ES2B質量(kg)3マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-73・1HKC(75A)名称機能付相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(感震機能付)ES-2B予備回路数10盤定格(A)100A主幹容量(A)75外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)347外形深さ(mm)103
  • パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュートまたは電気温水器+IHクッキングヒーター テンパール工業

    パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュートまたは電気温水器+IHクッキングヒーター

    テンパール工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様エコキュートまたは電気温水器+IHクッキングヒーターマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称オール電化対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート/温水器)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート/温水器)仕様1次送り分岐回路数6予備回路数2分岐回路(2P1E)4分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313
  • パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】

    テンパール工業
    16,980税込18,678
    1台
    30日以内出荷
    樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>。環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)。CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)。1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)。<コンパクト>。業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
    仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉なし型式YABマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数2外形寸法縦(mm)320主幹配線用遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)83
  • パールテクト 家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付住宅用分電盤 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト 家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付住宅用分電盤 【受注生産品】

    テンパール工業
    37,980税込41,778
    1台
    30日以内出荷
    家庭用蓄電システムの特定負荷用分電盤に最適です!
    仕様家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称機能付設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路数4外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
  • パールテクト エコモデル 6・8回路専用タイプ 住宅用分電盤 スタンダードタイプ テンパール工業

    パールテクト エコモデル 6・8回路専用タイプ 住宅用分電盤 スタンダードタイプ

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>。環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)。CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)。1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)。<コンパクト>。業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
    仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉付型式MAGマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路(2P2E)2外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)103
  • パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】

    テンパール工業
    18,980税込20,878
    1台
    30日以内出荷
    仕様スタンダードタイプ種別扉付型式MALGマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペース分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)415外形深さ(mm)118
  • パールテクト EV・PHEV回路付住宅用分電盤 EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト EV・PHEV回路付住宅用分電盤 EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム 【受注生産品】

    テンパール工業
    77,980税込85,778
    1台
    30日以内出荷
    仕様EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム種別扉付型式MAG-IT2C2EV4マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-53・1HEC(40A)、【エコキュート】1次送り、【太陽光発電システム(分岐回路)】BU-52NS(30A)名称EV・PHEV回路付相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート)BC-2NA(20A)、【分岐回路】(EV・PHEV回路)GB-52NA(40A)予備回路数1外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
  • パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 ENE・FARM 家庭用燃料電池システム 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 ENE・FARM 家庭用燃料電池システム 【受注生産品】

    テンパール工業
    65,980税込72,578
    1台
    30日以内出荷
    仕様家庭用燃料電池システム種別扉付型式MAG-FC2質量(kg)4.5マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-73HKC(75A)名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(家庭用燃料電池システム)B-33NA(20A)分岐回路数16予備回路数2分岐回路(2P1E)12分岐回路(2P2E)4盤定格(A)100A主幹容量(A)75外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)415外形深さ(mm)103
  • パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム テンパール工業

    パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム

    テンパール工業
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様太陽光発電システム種別扉付型式MAG-T2マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数3分岐回路(2P2E)6盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形深さ(mm)118
  • 住宅用分電盤 テンパール工業

    住宅用分電盤

    テンパール工業
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    パチンコ島用住宅用分電盤
  • 高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム) テンパール工業

    高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)

    テンパール工業
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    発電システム用住宅用分電盤
    形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)98機能太陽光発電システム用
  • 高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム) テンパール工業

    高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)

    テンパール工業
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    発電システム用住宅用分電盤
    形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)98機能太陽光発電システム用
  • 住宅用分電盤 テンパール工業

    住宅用分電盤

    テンパール工業
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    発電システム用住宅用分電盤
    形状露出形寸法H(mm)250寸法D(mm)75寸法W(mm)350機能横一列
  • 高機能住宅用分電盤 テンパール工業

    高機能住宅用分電盤

    テンパール工業
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    発電システム用住宅用分電盤
    形状露出形機能感震機能付
  • 高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム) テンパール工業

    高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)

    テンパール工業
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    発電システム用住宅用分電盤
    形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能太陽光発電システム用
  • 高機能住宅用分電盤(太陽光発電・家庭用燃料電池システム) テンパール工業

    高機能住宅用分電盤(太陽光発電・家庭用燃料電池システム)

    テンパール工業
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    発電システム用住宅用分電盤
    形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能家庭用燃料電池・太陽光発電システム用
  • 高機能住宅用分電盤(家庭用燃料電池システム) テンパール工業

    高機能住宅用分電盤(家庭用燃料電池システム)

    テンパール工業
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    発電システム用住宅用分電盤
    形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320機能家庭用燃料電池システム用

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

ホーム分電盤