絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 100(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(3)
リム径(inch)
- 6(2)
- 8(5)
- 10(6)
- 12(1)
- 17(1)
- 18(3)
偏平率(%)
- 70(1)
- 80(3)
- 90(2)
タイヤ幅(inch)
- 2.5(1)
- 2.75(2)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 4(1)
タイプ
- WT
- TL(61)
- TT(3)
- W(1)
速度記号/荷重表示
- 2PR(1)
- 4PR(1)
- 26J(3)
- 32J(1)
- 33J(1)
- 36J(1)
- 38J(3)
- 41J(1)
- 46J(2)
- 50J(1)
- 53J(1)
- 55J(1)
- 58P(1)
- 59J(1)
- 65J(1)
- 70K(2)
- 70L(1)
2PR・4PR・26J・32J・33J・36J・38J・41J・46J・50J・53J・55J・58P・59J・65J・70K・70L
パターン
- B01(1)
- D307(1)
- D308(1)
- ECOTA MB-80(1)
- K234(1)
- K488F(1)
- MB3(1)
- MB10(1)
- MB38(1)
- SP(1)
- TR(1)
B01・D307・D308・ECOTA MB-80・K234・K488F・MB3・MB10・MB38・SP・TR
ブランド
- IRC(6)
- DUNLOP(ダンロップ)(4)
- SHINKO(シンコータイヤ)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
IRC・DUNLOP(ダンロップ)・SHINKO(シンコータイヤ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
100(1)
120(1)
130(1)
140(3)

RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
SCOOTER
IRC(82件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から13日以内出荷街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。用途モーターサイクル用タイヤ
HOOP B01(Front・Rear共用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から13日以内出荷経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。用途スクータータイヤ
ECOTA MB-80
IRC¥9,598税込¥10,5581本5日以内出荷旧モデルをブラッシュアップし、「環境に優しいタイヤ」に生まれ変わった新生「MB-80」 コンパウンドをゼロから見直し、転がり抵抗を軽減させた低燃費モデル。 ヤマハ発動機の電動バイク「EC-03」純正装着品。タイプWTタイヤサイズ60/100-12パターンECOTA MB-80タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示36J偏平率(%)90
IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T
IRC¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】。あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応。SOFTタイプは、難所路面向けとして、新配合のコンパウンドを使用し、ガレ場や木の根でのグリップがアップ。用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
IRC タイヤ RX-01 チューブタイプ 120/70-17 リア W/T
IRC¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷極太のS字グルーブが新鮮なパターン。ライダーに絶対の安心感を与える。用途適応車種:KAWASAKI KLX230SM。サイズ:120/70-17。タイプ:WT。リアサイズ120/70-17タイプWTタイヤ幅(mm)120リム径(inch)17速度記号/荷重表示58P偏平率(%)70
IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T
IRC¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷既存のiX-09W GEKKOTAに似たパターンですが、デュアルコンパウンドを採用することでサイド剛性がUP、よりハイスピードに対応したタイヤになりました。ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面において高いグリップ力を発揮します。 。またサイド剛性が高いことで、iX-09W GEKKOTAと比較しパンクのリスクも低減されています。強力なグリップ性能をお求めの方。スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T
IRC¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。マディ、木の根、濡れた岩場、ガレ場が多い日本のハードエンデューロに特化したiX-09W GEKKOTAの長所を引き継ぎながら、クロスカントリーなどのハイスピードレースにも対応。VE-33の性能にGEKKOTAの要素をたっぷり盛り込んだ、次世代ガミータイヤ。強力なグリップ性能をお求めの方。1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方。クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70L偏平率(%)80