絞り込み
校正証明書
  • -(413)
  • なし(153)
  • 付き(4,054)
ブランド
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,007)
  • エスコ(1,721)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(991)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(782)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • ホーザン(508)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(475)
  • カネテック(456)
  • アズワン(454)
  • 佐藤計量器製作所(453)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11,584)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(148)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(16)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • 校正(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43,831件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直尺シルバー シンワ測定

    直尺シルバー

    シンワ測定(98件のレビュー)
    319税込351
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
  • コンベックス ロック・カバー付 モノタロウ

    コンベックス ロック・カバー付

    モノタロウ(342件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
    用途長さの測定に。仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック付材質(ケース)ABS/PVC目盛仕様メートル材質(テープ)SK4色(本体)黄色爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • Gロック タジマツール(TJMデザイン)

    Gロック

    タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • 直尺 モノタロウ

    直尺

    モノタロウ(278件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
    用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
  • デジタルノギス サムローラー付 モノタロウ

    デジタルノギス サムローラー付

    モノタロウ(85件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44寸法d(mm)16最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ
  • デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ

    デジタル温湿度計 環境目安表示付

    モノタロウ(179件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
    用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル
  • コンベックス ロック付 モノタロウ

    コンベックス ロック付

    モノタロウ(249件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル材質(テープ)スチール爪部マグネット爪目盛種別片面
  • セフコンベGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベGロックマグ爪25

    タジマツール(TJMデザイン)(17件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス ストラップ付 0点補正移動爪 爪飛び防止用プロテクター付 ショックアブソーバー付 落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース フックガードバンパー
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • 抗菌でか見えタイマー TD429 タニタ

    抗菌でか見えタイマー TD429

    タニタ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
  • 標準ノギス モノタロウ

    標準ノギス

    モノタロウ(51件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
    用途外径、内径、段差、深さの測定に材質ステンレス最小読取値(mm)0.05
  • 黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) A&D(エー・アンド・デイ)

    黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
    用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/質量(g)約90(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度、相対湿度、黒球温度表示形式デジタル表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度アラームあり
  • 大画面タイマー モノタロウ

    大画面タイマー

    モノタロウ(56件のレビュー)
    569税込626
    1個
    欠品中
    カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。 パワーON・OFFのスイッチ付。 取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。
    質量(g)約55(乾電池含まず)電源単4乾電池1本(別売り)機能カウントダウン、カウントアップ、リピート機能表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒設置方法マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×84×76音量(dB)80カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
  • アルコールチェッカー EA-110 タニタ

    アルコールチェッカー EA-110

    タニタ(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
    付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
  • マグネットホルダ台 モノタロウ

    マグネットホルダ台

    モノタロウ(194件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途器具、装置の固定や仮付け
  • WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 モノタロウ

    WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
  • スキマゲージ モノタロウ

    スキマゲージ

    モノタロウ(205件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
    用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • 検電器 HIOKI(日置電機)

    検電器

    HIOKI(日置電機)(47件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
    用途検電器使用電圧範囲(V)AC40~600(IV 2mm2相当の絶縁電線に接触した状態にて)使用周波数(Hz)50/60幅(mm)20高さ(mm)126奥行(mm)15適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×126×15動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応
  • WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ モノタロウ

    WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    ●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重/危険) ●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能
    用途熱中症予防対策に付属品ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)電源1個(CR2032)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約55.5×52.7×13音量オンオフ切り替え温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)10.0~90.0サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(10~40℃)、±2.0℃(左記以外)設置方式携帯ストラップ/自立置き/壁掛け/マグネット内蔵湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)警報機能アラーム
  • 直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定

    直尺ステン 赤数字入 JIS

    シンワ測定(64件のレビュー)
    299税込329
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
    用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
  • 点検鏡 LEDライト付き モノタロウ

    点検鏡 LEDライト付き

    モノタロウ(69件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
    用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
  • カードハイテスタ HIOKI(日置電機)

    カードハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(36件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
    質量(g)60電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1電池寿命(連続時間)150
  • デジタル温度計 ペン型 モノタロウ

    デジタル温度計 ペン型

    モノタロウ(77件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ
    用途液体、半固体などの温度測定に。材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~3001目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
  • デジタルカードテスター モノタロウ

    デジタルカードテスター

    モノタロウ(168件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
    付属品収納ケース仕様(カウント)4000電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%販売区分業務用
  • コンベックス ロック・カバー付  JIS モノタロウ

    コンベックス ロック・カバー付 JIS

    モノタロウ(46件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
    用途長さの測定に仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック、強力マグ爪、両面目盛材質(ケース)ABS,TPR目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4爪部マグネット爪
  • デジタル台はかり 電池式 スチール製 モノタロウ

    デジタル台はかり 電池式 スチール製

    モノタロウ(39件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
    用途商品の計測作業に。種別デジタル台はかり質量(kg)約12タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)100電源単1乾電池×3本(別売)精度±0.06.kg表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑最小表示(kg)0.01表示方式デジタル材質(台)スチール製外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880機能風袋引き、バックライト、計数機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500ひょう量単位kg
  • WBGT測定暑さ指数計付温湿度計卓上タイプ モノタロウ

    WBGT測定暑さ指数計付温湿度計卓上タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    ●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶採用、見やすい大文字、離れた場所からも視認可能 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、の設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能 ●時計表示、カレンダー表示付き
    用途夏の熱中症対策に、室内でのスポーツ、屋内での労働環境安全管理に付属品取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)電源3本(単4形)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約89×126×23音量Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)10.0~90.0サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度、時刻、使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1℃(20.0~40.0℃)、±2℃(左記以外)設置方式壁掛け/自立置き時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)警報機能アラーム
  • フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS

    フリーコンベックス・移動爪

    ムラテックKDS(41件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
    仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
  • マググリップ両面 KOMELON

    マググリップ両面

    KOMELON(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛 摩耗に強いナイロンコートテープ
    種類ロック付テープ長さ(m)5.5爪部マグネット爪目盛種別両面
  • マグネットベース モノタロウ

    マグネットベース

    モノタロウ(181件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個ほか
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • アルコールチェッカー モノタロウ

    アルコールチェッカー

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
    用途呼気中アルコールガスの検知付属品取扱説明書仕様オートオフ・電池交換表示機能寸法(mm)37×20×102質量(g)約50(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)測定時間約8秒ウォームアップ時間約30秒検知方式半導体ガスセンサー検知対象ガス呼気中アルコールガス分解能(mg/L)0.01
  • マグジャケット KOMELON

    マグジャケット

    KOMELON(36件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛 。コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックス 。反射を抑えた読みやすいテープ
    種類ロック付目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪目盛種別両面
  • 上皿はかり モノタロウ

    上皿はかり

    モノタロウ(164件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛です。
    用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)計量皿形状ひょう量単位kg
  • 黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠) タニタ

    黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠)

    タニタ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    <NETIS登録番号:KT-160019-VE> 熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。黒球式だから、屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定できます。
    用途工事現場や屋内・屋外の熱中症対策に。付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)、つり下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ、ネックストラップ(ナスカン付き)、ドライバー、三脚取り付け用電池フタ、ヘルメット取り付け用電池フタ(落下防止ストラップ付き)、取扱説明書(本書)保証書付仕様WBGT・周囲温度・湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●バックライト機能:点灯時間:約5秒、●使用範囲(気温):0~50℃、●使用範囲(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):0~50℃、●保存環境(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●周囲温度(気温)測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●周囲温度(気温)精度:0.0~50.0℃:±0.6℃、●日常生活における熱中症予防指針:4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●湿度(相対湿度)測定範囲:20.0%~90.0% 0.1%単位(20.0%未満または90.0%を超えると点滅)、●湿度(相対湿度)精度:20.0~90.0%:±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●黒球温度測定範囲:0.0~60.0℃(表示なし)、●黒球温度精度:0.0~60.0℃:±0.6℃材質黒球、本体:耐熱ABS レンズ:PMMA センサーカバー:PP規格JIS B 7922:2023準拠電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)本体質量(g)約65(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)電池寿命約3か月(1日4時間使用時)NETIS番号KT-160019-VE本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×108×36
  • 曲尺 厚手広巾 モノタロウ

    曲尺 厚手広巾

    モノタロウ(67件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
    用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。材質ステンレス鋼幅(mm)20厚さ(mm)2表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
  • ストップウォッチ モノタロウ

    ストップウォッチ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    799税込879
    1台
    当日出荷
    付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付材質ABS樹脂本体寸法(mm)79×67×20最大計時23時間59分59秒
  • 巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ

    巻尺 ファイバーガラス製

    モノタロウ(36件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
    用途距離や長さの測定に。テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
  • ピックアップツール 強力タイプ モノタロウ

    ピックアップツール 強力タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
    材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)質量(g)68使用範囲(mm)165-855吸着力(N[kgf])35[3.5]先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18
  • ルーペ モノタロウ

    ルーペ

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
    用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス
  • ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ

    ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付

    モノタロウ(158件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
    用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)幅(mm)約400全長(mm)720~1035質量(kg)1.5キャスター径(Φmm)約95吸着力(N[kgf])58.8[6]マグネット部寸法(mm)幅320
...

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品