絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.6(1)
- 0~1(1)
- 0~1.0(1)
- 0~1.6(1)
- 0~2.5(1)
- -0.1~0(1)
ねじの呼び
- G
- 1/4(53)
- 3/8(120)
- 1/2(77)
- G1/4(8)
- G3/8(14)
- G(PF) 1/4(192)
- G(PF) 3/8(502)
- G(PF) 1/2(125)
- NPT 1/8(7)
- R1/4(9)
- R3/8(15)
- R(PT) 1/8(19)
- R(PT) 1/4(120)
- R(PT) 3/8(97)
- R(PT) 1/2(76)
- T3/8(9)
- U3/8(17)
- U1/2(12)
- U.S1/2(6)
- その他(63)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 60(1)
- 100(1)
測定流体
- 気体(2)
- 液体(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)

B枠(立型つば有り)(1)
精度
- ±1.6%(1)
- その他(1)
±1.6%・その他
ブランド
- エスコ(1)
- 第一計器(1)
- バキューブランド(1)
エスコ・第一計器・バキューブランド
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
商品豆知識

耐薬品デジタル真空計
バキューブランド¥239,800~税込¥263,780~1個4日以内出荷耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製の圧力センサを内蔵した、表示部一体型のコンパクトなデジタル真空計です。 表示部およびタッチパネル部にはガラスを採用。筐体も耐薬品素材を使用しています。 VACUU・VIEW extended は、静電容量式センサとピラニー式センサの両方を内蔵し、ワイドレンジの測定が可能です。寸法(mm)62×50×10質量(g)190電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)最高温度(℃)(気体)連続:40 短時間:80表示単位hPa mbar Torr接続口フランジNW16 ノズル外径8/12mm(標準付属) フランジ部へネジ込み式(G1/4)最高許容圧力(hPa)1500(1.5bar)