絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.6(3)
- 0~1(3)
- 0~1.6(1)
- -0.1~0.1(1)
ねじの呼び
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 15A(1)
- 25A(1)
- G(PF) 3/8(1)
外径(Φmm)
- 75(1)
- 100(5)
測定流体
- 気体(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(6)
最小目盛(MPa)
- 0(3)
- 0.1(1)
0・0.1
精度
- その他(3)
その他
ブランド
- 旭計器工業
- モノタロウ(13)
- 高島計器(276)
- エスコ(177)
- 右下精器製造(116)
- 第一計器(68)
- 長野計器(47)
- TOKO(東洋計器興業)(30)
- ULVAC(アルバック)(12)
- 山本計器(11)
- クローネ(10)
- 岩田製作所(9)
- TRUSCO(5)
- 富士フイルム(5)
- イチネンTASCO(5)
- マツバ計器(4)
- アズワン(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- NKS(エヌケーエス)(3)
- SK11(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ブルドン管連成計 A形
旭計器工業¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から30日以内出荷ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。仕様●封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形大きさ(Φ)100mm取付方式ネジ式寸法H(mm)88寸法(Φmm)指示計部:100寸法D1(Φmm)112寸法b(mm)50材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 A形
旭計器工業¥15,900税込¥17,4901個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から30日以内出荷2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8精度等級1.6最小目盛(MPa)0