絞り込み
測定範囲(hPa)
- 0~2.9(1)
- 0~5.9(1)
- 0~9.8(1)
- 0~20(1)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(2)
- 10(1)
- 20(1)
- 29(1)
- 49(1)
- 78(3)
- 98(3)
- 100(1)
- 146(2)
- 147(1)
- 196(3)
- 200(1)
- 1000(1)
- 測定範囲(hPa)をもっと見る
ブランド
- 岡野製作所
- モノタロウ(1)
- 山本電機製作所(150)
- 長野計器(35)
- マノスター(29)
- フルーク(FLUKE)(21)
- testo(テストー)(12)
- アズワン(8)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(8)
- エスコ(7)
- A-Gas Japan(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- カノマックス(KANOMAX)(4)
- 日立産機システム(3)
- ホダカ(3)
- 三商(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- カスタム(1)
- ブランドをもっと見る
「測定流体」から絞り込む

PW型マノメーター
岡野製作所¥9,198~税込¥10,118~1台15日以内出荷本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。仕様作動液:蒸留水
PA型マノメーター
岡野製作所¥53,980~税込¥59,378~1台15日以内出荷本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。付属品カバー、ドレンコック仕様作動液:蒸留水
SP型単管式マノメーター
岡野製作所¥159,800~税込¥175,780~1台15日以内出荷本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。本製品はU字型の片方の径を大きくすることにより液柱差の読取を1本のゲージで行う単管式のマノメータです。付属品カバー仕様作動液:蒸留水
DMC型差圧計
岡野製作所¥149,800税込¥164,7801台15日以内出荷上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。また設定値を常時表示しているため一目で設定値の確認ができます。移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。外部信号入力機能を装備しています。連成圧の測定が可能です。付属品試験成績書付、電源DC12V(AC100V用アダプタ付)電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10精度0.3%FS ±1digアナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間
DPC型微差圧計
岡野製作所¥259,800~税込¥285,780~1台15日以内出荷微小差圧の測定が可能で高精度です。 移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。 アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。 外部信号入力機能を装備しています。 上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。付属品ACアダプター(コード2m)/ゴム足4個/パネル取付金具2個、試験成績書電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10アナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間
傾斜管マノメーター
岡野製作所¥159,800~税込¥175,780~1台15日以内出荷本製品はU字型マノメータと同じ原理でマノメータ本体を傾斜させることにより液柱差の微小な差圧を拡大して読取ます。携帯用卓上型で、拡大率が3倍、5倍、10倍に可変できます。また、U字型マノメータが付いたものもございます。ピトー管の流速測定用のマノメータとして最適です。方式卓上型倍率可変式