絞り込み
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(1)
測定範囲(hPa)
  • 0~1.25(1)
  • 0~12.5(1)
  • 0~20(1)
  • 0~100(2)
  • 0~1000(1)
  • -(1)
  • -10~10(1)
  • -100~100(1)
  • -100~1000(1)
  • -200~200(3)
  • -749~1499(2)
  • -750~1500(1)
校正証明書
  • 付き(6)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 山本電機製作所(150)
  • 長野計器(35)
  • マノスター(29)
  • 岡野製作所(23)
  • フルーク(FLUKE)(21)
  • testo(テストー)(12)
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(8)
  • エスコ(7)
  • A-Gas Japan(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • カノマックス(KANOMAX)(4)
  • 日立産機システム(3)
  • ホダカ(3)
  • 三商(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • カスタム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
気体(2)
液体(1)
  • デジタルマノメータ(ゲージ圧計) アズワン

    デジタルマノメータ(ゲージ圧計)

    アズワン(2件のレビュー)
    26,600税込29,260
    1個
    当日出荷
    データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
    付属品テスト用電池×1個接続チューブ×1本寸法(mm)65.5×35×173.5測定範囲0~±20.00KPa質量(g)約178(電池含む)電源006P(9V)電池×1個(別売)精度±2.0% / フルスケール分解能0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHgアズワン品番1-6121-01商品タイプレンタル品はこちら
  • ハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズ アズワン

    ハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズ

    アズワン
    70,000税込77,000
    1台
    9日以内出荷
    空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
    校正証明書一般校正
  • エクスポケット差圧計 中国語版校正証明書付 アズワン

    エクスポケット差圧計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    40,300税込44,330
    1個
    9日以内出荷
    表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
    仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約117g●表示:hPa・mbar・Pa●分解能:0.01hPa●測定精度:±0.03hPa/0~0.3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース●★適合ホース:内径Φ3mm(本体ホース接続口の径はΦ5mmです)測定範囲(hPa)0~100アズワン品番2-3359-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • エクスポケット差圧計 英語版校正証明書付 アズワン

    エクスポケット差圧計 英語版校正証明書付

    アズワン
    40,300税込44,330
    1個
    9日以内出荷
    表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
    仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約117g●表示:hPa・mbar・Pa●分解能:0.01hPa●測定精度:±0.03hPa/0~0.3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース●★適合ホース:内径Φ3mm(本体ホース接続口の径はΦ5mmです)測定範囲(hPa)0~100アズワン品番2-3359-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 小型デジタルマノメーター 中国語版校正証明書付 HT-1500シリーズ アズワン

    小型デジタルマノメーター 中国語版校正証明書付 HT-1500シリーズ

    アズワン
    89,200税込98,120
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 小型デジタルマノメーター 英語版校正証明書付 HT-1500シリーズ アズワン

    小型デジタルマノメーター 英語版校正証明書付 HT-1500シリーズ

    アズワン
    89,200税込98,120
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
    校正証明書一般校正(英語)
  • ハンディデジタルマノメーター DMH-01シリーズ アズワン

    ハンディデジタルマノメーター DMH-01シリーズ

    アズワン
    199,000税込218,900
    1個
    8日以内出荷から33日以内出荷
    パソコン接続時は圧力変化を画面で見ながら測定及び測定データ保存が可能です。 測定データはCSV形式のファイルで保存されるため、表計算ソフト等で分析可能です。
    付属品シリコンカバー、専用ホース(2m)、PC接続用USBケーブル、専用ソフト(CD-ROM)材質(本体)難燃性ABS樹脂質量(g)212(電池除く)種類差圧計電源単3乾電池×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)76×135×35(突起部除く)メモリー(内蔵)16MB(圧力データ約331万個保存可能)測定流体窒素・酸素等の非腐食性気体サンプリング(間隔)12段階(10ms・20ms・50ms・100ms・200ms・500ms・1sec・2sec・5sec・10sec・30sec・60sec)表示単位Pa接続口(圧力)ワンタッチホースジョイント(チューブ外径Φ4mm)※ルアーフィッティングに変更可能圧力レンジ(kPa)-
  • 小型デジタルマノメーター 校正証明書付 HT-1500シリーズ アズワン

    小型デジタルマノメーター 校正証明書付 HT-1500シリーズ

    アズワン
    86,700税込95,370
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。 正圧、負圧、差圧の測定が可能です。 4つの単位の切替が可能です。 背面マグネットで壁面等に固定が可能です。 トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
    仕様操作温度:0~40電源単3アルカリ乾電池×2精度F.S±1%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)接続口ホースジョイント保管温度(℃)-20~60圧力表示ゲージ圧校正証明書一般校正

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

差圧計