絞り込み
測定範囲(hPa)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- 山本電機製作所(140)
- 長野計器(27)
- フルーク(FLUKE)(21)
- エスコ(7)
- testo(テストー)(7)
- A-Gas Japan(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- カノマックス(KANOMAX)(4)
- 日立産機システム(3)
- 三商(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- ホダカ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- アズワン(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
- DWYER INSTRUMENTS(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識
「測定流体」から絞り込む

WO81 MR回転口金 H側 金属管 od6mm KGA81MR-H
山本電機製作所¥3,598税込¥3,9581台31日以内出荷チューブ取付部が回転するエルボとなっています。配管材はMT口金と同じです。材質黄銅タイプ高圧側
無線微差圧計
エスコ¥195,000税込¥214,5001個翌日出荷付属品USBケーブル、 キャリングケース仕様測定値を無線でスマートフォンに表示測定範囲差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPaサイズ85(W)×35(D)×150(H)mm電源単3電池×4本(付属)精度差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa分解能差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa機能最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能
空調メンテ用ケース
testo(テストー)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷トラスコ品番795-1345寸法(mm)270×190×60質量(g)280プローブ405i×1本、410i×1本、605i×1本、510i×1本、905i×1本
接点付き差圧計 DG97/DG98
長野計器¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・リードスイッチを使用しているため、接点部分は、外部雰囲気の影響を受けず、長寿命で信頼性に優れています。(DG97・98)。・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)。(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。また、接点付差圧計はリードスイッチを使用しており、警報・制御用にご使用いただけます。材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)精度±1.5%F.S耐圧(MPa)片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる)測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)及び通常の状態において、引火・爆発の要因となるような可燃性ガスや液体ではないこと。RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口Rc1/4
微差圧計 DG93
長野計器¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷感圧部にステンレス製ベローズを採用した耐食性に優れる微差圧用の差圧計です。用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。仕様片耐圧:20kPa材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR質量(kg)約8取付方式2Bパイプ取付使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)150精度±1.5%F.S測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。目盛角度270°圧力レンジ(kPa)1圧力導入口Rc1/4
微差圧計 DG93
長野計器¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷エアベントを標準仕様としています。用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。仕様片耐圧:20kPa材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR質量(kg)約8取付方式2Bパイプ取付使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)150精度±1.5%F.S測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。目盛角度270°圧力レンジ(kPa)4圧力導入口Rc1/4
微差圧計 DG93
長野計器¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷微差圧測定でも、±1.5%F.S.の高精度を維持しています。用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。仕様片耐圧:20kPa材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR質量(kg)約8取付方式2Bパイプ取付使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)150精度±1.5%F.S測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。目盛角度270°圧力レンジ(kPa)3圧力導入口Rc1/4
微差圧計 DG93
長野計器¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷270°の目盛範囲のため読取りが容易です。用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。仕様片耐圧:20kPa材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR質量(kg)約8取付方式2Bパイプ取付使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)150精度±1.5%F.S測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。目盛角度270°圧力レンジ(kPa)2圧力導入口Rc1/4
接点付微差圧計 DG82
長野計器¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷差圧エレメントであるダイアフラムはオーバー圧力による変形をバックアッププレートで保護する構造となっています。拡大機構、接点機構ともに、最大限に無接触化を図り高感度、高信頼性を確保しています。また、リンク機構のない無接触拡大機構を採用しています。指示目盛板に設定指針があり、また設定軸も計器前面にあり設定が容易にできます。小形・軽量です。用途本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。材質ダイアフラム/NBR、本体/ADC12、覆ガラス/アクリルガラス、その他/黄銅・鉄・NBR質量(kg)約1.6取付方式取付金具(垂直取付)使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)100精度±3%F.S測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)及び通常の状態において、引火・爆発の要因となるような可燃性ガスや液体ではないこと目盛角度90°耐圧(kPa)200圧力導入口Rc1/8
MS99VT口金
山本電機製作所¥359税込¥3951個16日以内出荷内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にすでに装着されています。仕様本体購入時付属品材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
M5P口金用カラーキャップ 低圧側 L 青
山本電機製作所¥309税込¥3401個16日以内出荷用途低圧側の識別、誤作動によるチューブの抜けを防止します。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
M5P口金用カラーキャップ 高圧側 H 赤
山本電機製作所¥309税込¥3401個16日以内出荷用途高圧側の識別、誤作動によるチューブの抜けを防止します。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
QDP33 背面パネルアダプタ
山本電機製作所¥849税込¥9341個当日出荷用途計器本体をパネルに取り付けるときに、前面パネルアダプタとセットで使用します。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
QDP33 前面パネルアダプタ 36mm角
山本電機製作所¥849税込¥9341個16日以内出荷パネルカット36×36mm用。 計器本体をパネルに取り付けるときに、背面パネルアダプタとセットで使用します。用途36角パネル取付用。背面パネルアダプタとセットで使用します。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
QDP33 前面パネルアダプタ 31mm角
山本電機製作所¥559税込¥6151個16日以内出荷パネルカット31×31mm用。 計器本体をパネルに取り付けるときに、背面パネルアダプタとセットで使用します。用途31角パネル取付用。背面パネルアダプタとセットで使用します。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
QDP33用VT口金
山本電機製作所¥559税込¥6151個16日以内出荷内径4のビニル管またはゴム管を接続できます。計器本体購入時にはすでに装着されています。用途タケノコ継ぎ手。内径4mmのチューブが接続できます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
QDP33用PT口金
山本電機製作所¥849税込¥9341個16日以内出荷チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6) 取り付けには対辺2.5の六角レンチが必要です。用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。材質黄銅、PBT、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
QDP33用PR口金
山本電機製作所¥1,598税込¥1,7581個16日以内出荷チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。配管はPT口金と同じです。 取り付けには対辺3の六角レンチが必要です。用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmチューブが接続できます。材質黄銅、PBT、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
垂直壁面取付用ブラケット
山本電機製作所¥6,798税込¥7,4781個23日以内出荷微差圧伝送器は水平姿勢(傾斜角5°以内)で取付が必要な為、取付面が垂直な場合は本ブラケットを使用し水平になる様取付てください。材質鋼RoHS指令(10物質対応)対応
EMT1A用コンジット用アダプタ
山本電機製作所¥1,698税込¥1,8681個23日以内出荷薄鋼電線管呼び19または金属製可とう電線管のコンジットパイプ中を通して、微差圧伝送器へ配線するときは、伝送器の電線引込口はG1/2めねじとなっていますのでこのアダプタを使用してください。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックグランド
山本電機製作所¥1,898税込¥2,0881個23日以内出荷微差圧伝送器の配線を計装ケーブルで行うときに用います。使用するケーブルの仕上がり外径に注意して、袋ナットを締めた時に、ゴムブッシュがケーブルの外径を押さえ込むサイズのプラスチックグランドを選んでください。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックグランド
山本電機製作所¥1,898税込¥2,0881個23日以内出荷微差圧伝送器の配線を計装ケーブルで行うときに用います。使用するケーブルの仕上がり外径に注意して、袋ナットを締めた時に、ゴムブッシュがケーブルの外径を押さえ込むサイズのプラスチックグランドを選んでください。材質ポリアセタール色(ゴムブッシュ)ブラック適合電線径(Φmm)最小6.5/最大9RoHS指令(10物質対応)対応
WO81封止栓
山本電機製作所¥359税込¥3951個10日以内出荷計器本体購入時にはすでに装着されています。用途封止用プラグ仕様本体購入時付属品適合F形専用材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
WO81背面配管アダプタ
山本電機製作所¥1,498税込¥1,6481個16日以内出荷WO81F形においてMT口金を背面で配置する場合は、配管接続時、口金に相スパナを掛けるためにスペーサとして必要です。また、VR口金・MR口金(MTW口金は除く)を背面で配置する場合も口金とパネルの干渉を避けるために必要です。 R1/8の継手を接続する場合は、R1/8口金アダプタを使用してください。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
WO71カスタムシール
山本電機製作所¥359税込¥3951個10日以内出荷計器本体に貼り付けて色分目盛や差圧予定値・限界値の指標として自由にご使用いただけます。材質ポリエステルフィルムRoHS指令(10物質対応)対応