カテゴリ
絞り込み
適合メーカー
- BMW(6)
- KTM(4)
- その他(5)
- アプリリア(aprilia)(5)
- カワサキ(KAWASAKI)(90)
- ガスガス(GASGAS)(1)
- スズキ(SUZUKI)(64)
- トライアンフ(TRIUMPH)(3)
- ドゥカティ(DUCATI)(3)
- ハーレー(HARLEY-DAVIDSON)(2)
- ビューエル(BUELL)(2)
- ホンダ(HONDA)(70)
- ヤマハ(YAMAHA)(61)
- 日産(1)
ブランド
- brembo(1,179)
- DAYTONA(デイトナ)(267)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(254)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(190)
- AC-PERFORMANCELINE(174)
- ALCANhands(130)
- PMC(130)
- Vesrah(120)
- ハリケーン(98)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(98)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](96)
- POSH Faith(63)
- TAKEGAWA(武川)(58)
- SHIFTUP(シフトアップ)(54)
- Altrider (アルトライダー)(52)
- MOTO MASTER(モト マスター)(50)
- OVER RACING(49)
- BRAKING(47)
- SWAGE-LINE(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![エラボレートブレーキマスター [RE]Φ14 クランプ ミラーホルダー BLK GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51947368-260326-02.jpg)
エラボレートブレーキマスター [RE]Φ14 クランプ ミラーホルダー BLK
GALESPEED(ゲイルスピード)¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。 ブレーキ/クラッチフルードは、グリコールエーテル系のみ使用できます。シリコン系・鉱物系のブレーキフルードは使用しないでください。 (作動不良・液漏れの原因になります)クランプミラーホルダーシリンダー径(Φmm)14ボルトピッチ径(Φmm)P1.00![エラボレートブレーキマスター [RE]Φ14 クランプ 逆ネジ ミラーホルダーBLK GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51947368-260326-02.jpg)
エラボレートブレーキマスター [RE]Φ14 クランプ 逆ネジ ミラーホルダーBLK
GALESPEED(ゲイルスピード)¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。 ブレーキ/クラッチフルードは、グリコールエーテル系のみ使用できます。シリコン系・鉱物系のブレーキフルードは使用しないでください。 (作動不良・液漏れの原因になります)クランプ逆ネジ ミラーホルダーシリンダー径(Φmm)14ボルトピッチ径(Φmm)P1.00![エラボレートブレーキマスター [RE]Φ14 クランプ スタンダード BLK GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51947368-260326-02.jpg)
エラボレートブレーキマスター [RE]Φ14 クランプ スタンダード BLK
GALESPEED(ゲイルスピード)¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。 ブレーキ/クラッチフルードは、グリコールエーテル系のみ使用できます。シリコン系・鉱物系のブレーキフルードは使用しないでください。 (作動不良・液漏れの原因になります)仕様レバーレシオ:17mmレバー形式スタンダードレバー(ラウンドタイプ)クランプスタンダードシリンダー径(Φmm)14ボルトピッチ径(Φmm)P1.00![オプションキャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P) *PFS専用* ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55669216-200821-02.jpg)
オプションキャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P) *PFS専用*
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷主な適合車種Z900RS 18-20/Z900RS CAFE 18-20![オプションキャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P) *PFS専用* ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55669225-200821-02.jpg)
オプションキャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P) *PFS専用*
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷主な適合車種Z900RS 18-20/Z900RS CAFE 18-20
マスターシリンダーキャップ
SPEEDRA(SSK)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷から7日以内出荷高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出しを使用し、表面の変色や腐食を防ぎ耐摩耗性も向上させるアルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。付属品ステンレスボルト適合車種KAWASAKI NINJA250/400 2018-
マスターシリンダーキャップ
SPEEDRA(SSK)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出しを使用し、表面の変色や腐食を防ぎ耐摩耗性も向上させるアルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。付属品ステンレスボルト適合車種HONDA・CB125R・GROM・PCX125 JF28/56/81・PCX150 KF12/18/30・FORZA MF13 2018-・FORZA Si・CB250F MC43・CB250R 2018-・CBR250R MC41・CBR250RR MC51・VTR 2009-・VTR-F・400X NC47/NC56・CB400F NC47・CBR400R NC47
マスターシリンダーキャップ
SPEEDRA(SSK)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6処理済み)で、精密加工された本体にアルマイト処理を行うことにより高級感・高精度を実現。 ニッシン製マスターシリンダーRSタイプタンクに使用可能です。(必ずサイズをご確認ください)サイズM52-P4適合車種HONDA CBR1000RR 2006- フロントブレーキ ・HONDA CBR600RR 2007- フロントブレーキ ・HONDA CB1000R 2008- フロントブレーキ ・HONDA CB1300SF 1998-2014 リアブレーキ ・HONDA CB400SF Revo 1992-2014 リアブレーキ ・KAWASAKI NINJA1000 2011- フロントブレーキ ・KAWASAKI
トラッドタイプ2 フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)¥48,980~税込¥53,878~1枚3日以内出荷ブレーキ周りのアップグレード用として、320mm大径化・ブレーキキャリパーを変更することを前提に設計されたタイプ2は多くのカスタムや旧車レースに使用されています。厚さ(mm)T5.0外径(Φmm)320パッド幅(mm)有効:39材質(アウター)ステンレス鋼(SUS410DB)
キャリパーサポート カニBrembo フロント
Gクラフト¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。仕様シルバーアルマイト車種GROM/MSX125フロントフォークRoHS指令(10物質対応)対応
キャリパーサポート カニBrembo 2P
Gクラフト¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。車種Φ30フォーク用RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド JLシリーズ シンタードメタルパッド
Vesrah¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷シンタード(焼結)メタルパッド 。より高い性能を使う場所や天候、環境に左右されず、安定して発揮します。セミメタル系と比較してもディスクローターへの攻撃性を大幅に抑制。ビッグバイクに最適で、効きが良く、コントロール性抜群のハイパフォーマンスパッドです。・素晴らしい耐熱性と耐久性を備えている。・制動力は高く、ライフは長い。・ディスクローターへの攻撃性が低い。・低温から必要十分な性能を発揮する。シンタード(焼結)メタルパッドは「フルメタル」と呼ばれる事もあります。銅をメインに、ほぼ100%が金属成分でできています。銅を基材として(全体の50%-60%)カーボン、セラミック、錫、摩擦向上材等を混合し、650℃-800℃の温度で焼き固めたパッド。焼き固める際に、溶着性を良くするためにバックプレートは銅メッキをします。いろいろな材料が使用されていますが、キャリパーの機構、ローターの外径、ブレーキをかける力、その他の用途を考慮して材料を配合されています。材料の配合比率により、ブレーキの効き、摩擦、ローターとの相性等の性能特性を出す事ができます。初期制動・耐摩耗性が良く、雨天時の制動力が安定していてフェード発生が希少です。シンタードメタル系の弱点を克服し、尚かつ利点を強化したパッドになっています。種類シンタードパッド主な適合車種Ninja250SL/ABS YAMAHA YFZ450/YFM700/YXC700/YXM700
ブレーキパッド SDシリーズ レジンパッド
Vesrah¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷レジンパッド(オーガニックパッド)。呼び名は様々で、レジンの他に「オーガニック」「セミメタル」「ノンアス」などもあります。ただし基本的には様々な材料をレジン(樹脂)で結合させたもの。強度が高く対フェード性にも優れるアラミド繊維を基材として摩擦調整材を加えた後フェノール樹脂で固めたパッドです。使用原材料は用途により配合比率が異なります。ブレーキ性能を重視して摩擦材を混合しています。最も適合車種が多く、旧車・絶版車・外車・スクーター、オン&オフロードと、あらゆるバイクをカバーしています。シンタード系に比べ、低温でも効力を発揮し、高温でも制動力の変化が少なく安定しており、コントロール幅も広く、気持ちのいい掛け心地が特徴。国内外のレジン系パッドの中でも抜群の耐久性とローター攻撃性の少なさ等、最高レベルの性能を誇ります。・低温域からすぐに効く。・価格が安く、十分な性能を持っている。・純正パッドと同様のライフになっている。・締め付けるような気持ち良い、かけ心地主な適合車種NORTON Comando850(73-75)フロント/(75-77)フロント/リア





![エラボレートブレーキマスター [RE]Φ14 クランプ ミラーホルダー BLK GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51947368-260326-02.jpg)
![オプションキャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P) *PFS専用* ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55669216-200821-02.jpg)
![オプションキャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P) *PFS専用* ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55669225-200821-02.jpg)