カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
- MAD MAX(マッドマックス)(2,615)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2,333)
- BEAMS(ビームス)(890)
- Scorpion (スコーピオン)(866)
- アールズギア(609)
- ヤマモトレーシング(590)
- ZARD (ザード)(590)
- Termignoni (テルミニョーニ)(375)
- BODIS (ボディス)(329)
- IXIL (イクシルサイレンサー)(315)
- OVER RACING(295)
- NOJIMA ENGINEERING(289)
- Vance&Hines(279)
- WR’S(ダブルアールズ)(227)
- Shark(シャーク)[バイク用品](224)
- TAKEGAWA(武川)(165)
- DAYTONA(デイトナ)(162)
- BOS (ボス)(136)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
排気系とはバイク用品の部品で、マフラー、断熱・消音剤、マフラーバンドなどマフラー関連の部品のことです。マフラーはバイクのエンジンの排気音を抑える部品でサイレンサーともいいます。マフラーガスケットは、排気漏れを防ぐためのマフラー交換時には必須の部品。国内4メーカー対応の豊富な種類があります。また、マフラーの音が大きく感じたときは、サイレンサー内部にあるクラスウールを交換することで音量が下がるでしょう。マフラーバンドは、排気管を断熱し、排気温度の低下をおさえ、排気効率を向上させることができます。

エギゾーストマフラーガスケット
(260件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(2個)当日出荷国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】公差±0.5
エキゾーストマフラーガスケット
KITACO(190件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
サーモシールドテープ
DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
(27件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。仕様裏面強力粘着加工付材質アルミ付きガラスクロステープ幅(mm)38テープ長さ(m)2.3テープ厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)550
サーモプロテクトラップ
DAYTONA(デイトナ)(29件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。耐熱温度(℃)1100
耐熱グラスウール
KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度厚さ(mm)5寸法(mm)350×400
消音グラスウール
KIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。付属品ステンワイヤー耐熱温度(℃)600
断熱グラスウール ロールタイプ
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!幅(mm)50長さ(m)2耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
断熱グラスウール シートタイプ
DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)シートサイズ(mm)300×400耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
ステンレスマフラーバンド
KIJIMA(キジマ)(37件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。材質(ボルト)スチール材質(バンド)ステンレス
エキゾーストバンテージ 3m
CF POSH(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
マフラージョイントガスケット
KITACO(45件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷スリップオンマフラー交換時の必須アイテム! エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。 マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT
KITACO(36件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。 マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
ゼファー400/ゼファー750/Z400FXetc マフラーガスケット
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥799税込¥8791セット(4個)当日出荷厚さ(mm)3.7メーカーカワサキ外径(mm)39内径(mm)32
断熱アルミガラスクロス
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個欠品中マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱100~120度耐熱温度(℃)100~120
EX マフラースプリング
KITACO(14件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷スプリングで固定しているサイレンサーの補修パーツです。各サイズ取り揃えています。 マフラー及び、チャンバーの振動量及び、フック形状によりスプリング寿命は左右されます。スプリングフックの接触面は必ず大きくし、防振の為、スプリングに耐熱性のあるゴムチューブを装着すると長寿命でご使用頂けます。適合汎用
マフラーサイレンサー用耐熱ゴム
KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品寸法(mm)30×400×1.5t
サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ)
K-CON(キタコ)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷スイベルフックタイプによりスプリングに掛かる負荷を軽減し、ステンレス製で長期使用による錆の発生を抑えます。
消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ)
DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)900
インナーサイレンサー
KIJIMA(キジマ)(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。用途直管タイプマフラー用。付属品M6×15固定ボルト
サイレンサーバッフル(STD)
DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。全長(mm)48.5
消音グラスウールセット(アコスタフィルCE)
KIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。 作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。 耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。 耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃~850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃~900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。 消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。耐熱温度(℃)870~900
サイレンサーバンド
K-CON(キタコ)(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。 曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット材質ステンレス(1.2mm厚)寸法B(mm)25寸法C(mm)10
エキゾーストバンテージ4.5m
CF POSH¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
消音グラスウール(スタンダードタイプ)
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)700
Z/KZ エキゾーストガスケットセット
PMC(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(4枚)当日出荷OEMリプレイスメント。劣化による排気漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がベストです。純正同様のカッパープレス製。4PC1台分セットでのデリバリー。
インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ)
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット当日出荷から4日以内出荷インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
エキゾーストジョイントガスケット
DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個4日以内出荷マフラー結合部の排気漏れを防止するリプレースメントガスケット。国内のオフロード車用を豊富にラインナップ。デルタ等の社外マフラーを取り付けの際に便利。
インナーサイレンサーDX
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。用途直管タイプマフラー用。付属品M6×15固定ボルト寸法L(mm)255寸法l(mm)200±5寸法W(mm)20寸法d(Φmm)25
ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型
MAD MAX(マッドマックス)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)197内径(Φmm)(排気口)30.5外径(mm)67主な適合車種汎用