カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- モノタロウ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2,165)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,061)
- ヤマモトレーシング(468)
- BODIS (ボディス)(314)
- NOJIMA ENGINEERING(282)
- アールズギア(211)
- WR’S(ダブルアールズ)(211)
- Vance&Hines(181)
- OVER RACING(167)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(132)
- エスアンドエスサイクル(99)
- TAKEGAWA(武川)(87)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(63)
- PMC(46)
- SP忠男(43)
- モートーン(39)
- KITACO(27)
- KIJIMA(キジマ)(25)
- ブランドをもっと見る

サーモシールドテープ
DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
サーモプロテクトラップ
DAYTONA(デイトナ)(29件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。耐熱温度(℃)1100
断熱グラスウール シートタイプ
DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚欠品中マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)シートサイズ(mm)300×400耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
断熱グラスウール ロールタイプ
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!幅(mm)50長さ(m)2耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ)
DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)900
消音グラスウール(スタンダードタイプ)
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)700
サイレンサーバッフル(STD)
DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。全長(mm)48.5
インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ)
DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ)
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット当日出荷から4日以内出荷インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
サーモスリーブ
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ガソリンホース、ラジエーターホース等を熱から保護する筒状の断熱材。表面はアルミ製。外径Φ12.5までのホースに使用可能。取付はサーモスリーブをホースに通し、両端を付属のアルミテープで固定するだけ。全長500mm。仕様筒状全長(mm)500外径(Φ)(ホース)12.5まで耐熱温度(℃)1200
マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SR400(60685/60682/92255/94499/94450)用 ●SR400(3HT5~9/A~W)、SR500(3GW4~9)の純正マフラー補修用としても使用できます。長さ(mm)35サイズ●外径48.6×内径41.2×長さ35mm●純正品番:3GW-14714-00相当品外径×内径(Φmm)48.6×41.2純正品番3GW-14714-00相当
サーモシールドテープ(裏面粘着タイプ)
DAYTONA(デイトナ)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷エンジンからの熱を反射して遮断するテープ状の断熱材(主成分:ノンアスベスト系ガラス繊維)です。全長4.5mで好みの長さでカット可能。裏面に接着剤が付いているので巻き付けやすくなっています。材質表面:アルミ製、裏面:粘着タイプ耐熱温度(℃)550幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)38×4.5×1.2
サイレンサーバッフル(レトロ)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から9日以内出荷汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。内径(Φmm)19.8
ステンレスマフラーガード
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から3日以内出荷アメリカンバイクのドラッグパイプや2in1マフラー等、エキゾーストパイプが足の近くを通るマフラーのやけど防止やアクセサリーにおすすめ。断熱材との併用で、より断熱効果が得られます。仕様●SUSバンド×2付属。付属品SUSバンド×2適合●エキゾーストパイプ外径Φ40~Φ60に対応。
サイレンサープロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から6日以内出荷サイレンサーを転倒や衝撃から保護するシリコンラバー製のプロテクター。伸縮性があるためオーバル断面のサイレンサーにも使用可能。取り付けには工具不要で、サイレンサーに引き伸ばし装着するだけで簡単です。シリコーン製、ステンレスプレート内蔵。Polisport製
サイレンサーヒートガード
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷純正系マフラーとは違い、社外品のマフラー等は、機能性よりスタイルや性能を追求した為、接触等によりやけどや衣服のコゲ等が発生しやすいことがあります。デイトナでは、各種形状にフィットする、投げ年の経験を生かした各種製品をご用意しております。材質(本体)アルミタイプ円筒形サイレンサー向け汎用適合径(Φmm)95~145までの円筒形サイレンサーに取り付け可能。
NEWステンレスストラップΦ100/Φ150用
DAYTONA(デイトナ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!内容長さ360mm×4本(最大結束径100mm)長さ520mm×2本(最大結束径150mm)耐熱温度(℃)(最高)538引張強度(N)(最小)1112
サイMAX キャブトンタイプマフラーSR400
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。●Made in Japan仕様●Φ45パイプ用マフラースタンド付属。適合■SR400('78~'00)※'01/3~モデルは不可。
KEDOエキパイ用トルクバルブ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。適合SR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)
マフラーガード ワイヤータイプ Φ32~Φ48 ステン/バフ
DAYTONA(デイトナ)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷従来のワイヤータイプΦ40~Φ55(品番47492)に加えてΦ32~Φ48の小径タイプを設定しました。 付属バンドを伸縮させることで、Φ32~48の幅広いエキパイ径に対応。ステンレス製バフ仕上げ。材質ステンレスタイプワイヤータイプ径(Φ)32~48仕上バフ仕上げ
スリップオンメガホンタイプマフラー
DAYTONA(デイトナ)¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷純正に対し、大幅な軽量化と環境性能を両立した車検対応スリップオン。後方がわずかにアップ(3.5°)した形状のオーソドックスなメガホンマフラーで様々なスタイルに似合います。歯切れ良い重低音。
ホシュウマフラーステー/DS11スラッシュカット
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ドラッグスター系/スティードを中心とした公道走行可能なカスタムマフラーをラインナップ。デイトナ製だから、性能、スタイル、マフラー法規をバランス良く開発!
ホシュウダンネツザイ+タイラップ67544ヨ
DAYTONA(デイトナ)¥699税込¥7691個5日以内出荷BIGスクーターカスタムの醍醐味は燈火類。デイトナBSCシリーズは、人気車種のウインカーやテールランプユニット等をクールに変身させます。主な適合車種MAJESTY(4D9)
スリップオンマフラー スラッシュカットDS250
DAYTONA(デイトナ)¥46,980税込¥51,6781セット5日以内出荷ドラッグスター系/スティードを中心とした公道走行可能なカスタムマフラーをラインナップ。デイトナ製だから、性能、スタイル、マフラー法規をバランス良く開発!主な適合車種DS250(08-/JBK-VG05J)
サイレントスポーツマフラー(ステン)/モンキー
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷モンキー/ゴリラを中心とした高性能4ストミニマフラーをラインナップ!。ノーマルエンジンから、ボアアップ車両まで対応!各種マフラーデザインはカスタムコンセプトに合わせてチョイスしてください!主な適合車種モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/3/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
インナーサイレンサー&グラスウール 41
DAYTONA(デイトナ)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
S-ONキャブトンタイプマフラー,SR400
DAYTONA(デイトナ)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷SR400用スリップオンマフラーをラインナップ!。定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。マフラーステー、ジョイントガスケット付属。(60685のみ)主な適合車種SR400(78-08)
ドラッグパイプマフラーDS4/DSC 10
DAYTONA(デイトナ)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷スタイリッシュなデザインと心地よいサウンドを楽しめる、バイク用ドラッグパイプマフラー。ステンレス製バフ仕上げによる深みのある光沢が、美しい外観を演出します。中高速回転域でのパワーフィール向上を追求した設計を採用。平成22年近接・加速騒音規制に対応し、認証プレートを装備。また、平成19年排ガス規制対応のため、フロント・リアマフラー内部に三元触媒を内蔵しています。JMCA認定:近接騒音値 :91dB(A)/3,750rpm。JMCA認定:加速騒音値 :72dB。JMCA認定番号:2111002017用途スタイリッシュなデザインと小気味良いサウンドを実現したバイク用フルエキゾーストマフラー。平成22年 近接・加速騒音規制対応。車検時も安心の認証プレート付き
マフラーフランジ(V-TWINマグナ,Dスタ)
DAYTONA(デイトナ)¥799税込¥8791個5日以内出荷ドラッグスター系/スティードを中心とした公道走行可能なカスタムマフラーをラインナップ。デイトナ製だから、性能、スタイル、マフラー法規をバランス良く開発!
ホシュウヨウマフラーステー/60682,60685
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個4日以内出荷SR400用スリップオンマフラーをラインナップ!。定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。マフラーステー、ジョイントガスケット付属。(60685のみ)
ホシュウヨウマフラーステー DS/DSC4 ALL
DAYTONA(デイトナ)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ドラッグスター系/スティードを中心とした公道走行可能なカスタムマフラーをラインナップ。デイトナ製だから、性能、スタイル、マフラー法規をバランス良く開発!