絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
- 10.8(1)
- 18(13)
- 36(5)
- その他(2)
ステープル幅(mm)
- 0.6(1)
- 4(5)
- 10(4)
- 10~12(1)
- 11.4(2)
- 80(3)
ステープル長さ(mm)
- 4(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(1)
- 13(2)
- 13~25(3)
- 14(1)
- 15(4)
- 15~35(1)
- 16(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(6)
- 30(4)
- 35(4)
- 221(2)
- 226(1)
- ステープル長さ(mm)をもっと見る
充電時間
- 1時間未満(1)
- 3~4時間未満(1)
- 30分未満(6)
- 30~45分未満(1)
- 45~60分未満(3)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(7)
- 5(4)
- 6(4)
装填本数
- 100本
- 90本(2)
- 150本(7)
保証期間
- その他(1)
その他
ブランド
- マキタ(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- EARTH MAN(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(1)
10.8(1)
18(13)
36(5)
その他(2)

充電式タッカ(本体のみ)
マキタ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック仕様空打ち防止機構付質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
充電式ピンタッカ
マキタ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品質量(kg)2.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18作業量(目安)約5300本(1充電当たり)ネイル装填本数100本
コードレスタッカー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)用途各種とじ込み付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)質量(g)800(内蔵式バッテリー含む)定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)能力木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×156×50ステープル装填数100本打込本数30ステープル幅(mm)11.4充電時間(時間)約3(空→フル充電)ステープル長さ(mm)4/6/8/10
35mm充電式面木釘打
マキタ(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性付属品ケース長さ(mm)15、20、25、30、35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228釘装てん数(本)100バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
電動タッカー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000長さ(mm)使用T型ネイル:10質量(kg)約0.7定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40ステープル装填数100本まで定格時間(分)10ステープル幅(mm)10~12操作回数最大:1本/秒ステープル長さ(mm)6/8/10アズワン品番64-6447-44装填数T型ネイル:50本まで
36Vコードレスタッカ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から9日以内出荷流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池質量(kg)2.8(蓄電池装着時)1充電当たりの作業量約4000本
充電式タッカ
マキタ¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷から4日以内出荷優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック仕様空打ち防止機構付質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
充電式ピンタッカ
マキタ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55ネイル装填本数100本
35ミリ充電式面木釘打
マキタ¥68,980税込¥75,8781台当日出荷狙い通りに軽快打込み。 サッと使える充電式面木釘打ち機。 仕上げ釘打ち機としても使える。付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)質量(kg)2.3(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35釘装てん数(本)100バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約401充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
充電式仕上釘打
マキタ¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷ホースレスで軽快 美しい仕上がり 優れた取回し性&しっかり打込むパワー質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)直流36(40vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×86×243釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)15、20、25、30、35、40
36Vコードレスタッカ 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥94,980~税込¥104,478~1台翌日出荷流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品蓄電池(BSL36A18X)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネステープル装填数100本(1連)バッテリー容量(Ah)36V-2.5/ 18V-5.0バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約19(実用充電)/ 約25(満充電)ステープル幅(mm)4ステープル長さ(mm)13/16/19/22/25適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量約4000本
36V コードレス仕上釘打機 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥94,980税込¥104,4781台翌日出荷ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感。メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力。36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み。スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい。電源スイッチ。電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。2灯式LEDライト。照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。好バランス。ダイヤル式打込み深さ調整付。空打ち防止機構付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ノーズキャップ(2種類)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、蓄電池質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター使用釘(mm)152025303540使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5使用釘仕上釘使用釘(装てん数)100本(1連)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)外形:270×254×83(BSL36A18X装着時)
36V コードレスピン釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)
コードレスタッカー
BOSCH(ボッシュ)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替付属品11.4×10mmステープル×1000本質量(kg)1.3定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56ステープル装填数100本打込本数30本ステープル幅(mm)11.4ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14RoHS指令(10物質対応)対応
充電式タッカ
マキタ¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)13~251充電当たりの作業量約6000本![充電式タッカ(10Jステープル) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935758-210216-02.jpg)
充電式タッカ(10Jステープル)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥67,980税込¥74,7781セット翌々日出荷から3日以内出荷ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10![充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474824-210319-02.jpg)
充電式ピンネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。トラスコ品番160-6470幅(mm)80全長(mm)264質量(kg)2.1高さ(mm)226ネイル装填本数100適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)0.6×0.6×15~35![充電式4Jタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474806-210319-02.jpg)
充電式4Jタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥67,980税込¥74,7781セット当日出荷から3日以内出荷ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)4
36Vコードレス仕上釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5使用釘仕上釘使用釘(装てん数)100本(1連)
充電式ピンタッカ
マキタ¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷10.8Vスライド式バッテリ採用。 ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。 その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 握りやすい形状 ソフトグリップ。用途内装、 家具木工本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ネイル装填本数100本




















![充電式タッカ(10Jステープル) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935758-210216-02.jpg)
![充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474824-210319-02.jpg)
![充電式4Jタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474806-210319-02.jpg)