絞り込み
ステープル長さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
装填本数
90本・100本・150本
保証期間
1年間・その他
ブランド
MAX(マックス)[事務用品・工具]・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・エドマ(EDMA)・EARTH MAN・エスコ・BLACK&DECKER
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
  • 充電式ピンタッカ マキタ

    充電式ピンタッカ

    マキタ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    長さ(mm)15、18、25、30、35釘装てん数(本)100
  • 36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスフロア用タッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    「コードレスでエア感。」 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等質量(kg)3.1(電池装着時)電圧(V)36ステープル装填数90(1連+15本)ステープル長さ(mm)16.19.25.32.381充電当たりの作業量約2200本
  • 充電式仕上釘打 マキタ

    充電式仕上釘打

    マキタ
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    ホースレスで軽快 美しい仕上がり 優れた取回し性&しっかり打込むパワー
    質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)直流36(40vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×86×243釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)15、20、25、30、35、40
  • 充電式タッカ(10Jステープル) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ(10Jステープル)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    67,980税込74,778
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
    用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10
  • 充電式10Jタッカ 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式10Jタッカ 本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
    用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。トラスコ品番195-0083セット内容本体のみ、保護メガネ・キャリングケース幅(mm)80全長(mm)233質量(kg)1.8高さ(mm)221アズワン品番64-8724-48適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10
  • 充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    T4ステープル用リチウムイオン充電式タッカです
    用途防湿・防水シート留め。見切り材留め断熱材留めアスファルトフェルト留め布・気密シート留めトラスコ品番116-5158
  • 充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ピンネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。
    用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。トラスコ品番160-6470幅(mm)80全長(mm)264質量(kg)2.1高さ(mm)226ネイル装填本数100適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)0.6×0.6×15~35
  • 充電式4Jタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式4Jタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    54,980税込60,478
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。
    用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)4
  • ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ツインタイア用タイワイヤ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    46,980税込51,678
    1ケース(30巻)
    4日以内出荷
    適合機種RB-440T、610T材質ステンレス線線径(Φmm)1
  • 鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
    付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16寸法(mm)270×120×352(本体のみ)質量(kg)2(本体のみ)安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
  • 鉄筋結束機 RB-610T MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 RB-610T

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
    適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
  • エドマタイヤー専用結束ワイヤ エドマ(EDMA)

    エドマタイヤー専用結束ワイヤ

    エドマ(EDMA)
    7,398税込8,138
    1箱(20巻)
    3日以内出荷
    適合機種エドマタイヤーS、エドマタイヤーXL材質亜鉛メッキ鉄線直径(Φmm)0.8質量(g)390長さ(m)100
  • 14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー エドマ(EDMA)

    14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー

    エドマ(EDMA)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    「軽い、小さい、疲れない」鉄筋結束作業を省力化!。軽量1.45kg。本体幅6.8cm。トリガー式で一発スピード結束。疲労を軽減。スマートかつバランス性に優れた設計。鉄筋結束径の異なる2機種をラインアップ。結束力とワイヤ長を1つのダイヤルで簡単調整。-5℃~80℃の高低温環境テストをクリア
    用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。付属品専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書質量(kg)1.45(バッテリー含む)結束秒数(秒)0.8バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具]

    マックス鉄筋結束機 RB-399S

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ! ジョイント(D13×4本)も縛る! 残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
    用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎安全装置トリガロック・カールガイド充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
  • 充電ピンネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電ピンネイラセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。 打ち込みの反動が小さいからキレイ。 スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。 14.4V/18V電池パック兼用です。
    付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mmトラスコ品番160-6469質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)電圧(V)(電池)18/14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226バッテリー電圧(V)14.4/18公称容量(Ah)2.5
  • 36Vコードレス仕上釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス仕上釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5使用釘仕上釘使用釘(装てん数)100本(1連)
  • 充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業
    用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-Lバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
  • 充電式鉄筋結束機 本体のみ マキタ

    充電式鉄筋結束機 本体のみ

    マキタ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
    付属品ケース、六角棒スパナ仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]質量(kg)2.6(バッテリ含む)電源(V)直流14.4/18線径(Φmm)0.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318巻数2・3周バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
  • 充電式ピンタッカ マキタ

    充電式ピンタッカ

    マキタ
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    10.8Vスライド式バッテリ採用。 ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。 その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
    用途内装、 家具木工本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ネイル装填本数100本
タッカー/ネイラ/鉄筋結束機