4ページ目: インターホン

169件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • 親機(モニターなし・受話器付) アイホン

    親機(モニターなし・受話器付)

    アイホン
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様局数:呼出チャイム1材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)200×89×63質量(g)約330タイプ親機(モニターなし、受話器付)電源電圧GT-BCより供給使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話
  • ナースコール親機(40局・デジタル交換機対応) アイホン

    ナースコール親機(40局・デジタル交換機対応)

    アイホン
    719,800税込791,780
    1台
    4日以内出荷
    「NBM-DN」は、ナースコールを知り尽くしたアイホンが、ケアの質向上、業務負担軽減を目指して小規模の医療施設向けに開発した、新しいナースコールシステムです。押しやすさを追求した電池がいらないワイヤレス大型呼出ボタンに対応。患者さんの状態にあわせて、息・音・近接・タッチの4つの呼出方法が選べるマルチハートコールに対応。対応するセンサー(市販品)の種類も豊富。ベッド数が多いほど、他社電話設備一体型システムに比べてお得に導入できます。既設ナースコールがメーカーNBM-Bの場合、親機のみを取り替えることで各社PBXシステムと連動が可能。記録業務の負担軽減につながる呼出履歴ソフトをご用意。(無償ダウンロード)。電話設備が故障してもシステムが分離しているのでナースコールは使用可能。修理受付センターは年中無休(365日)受付。土曜、日曜も受け付けています。
    仕様●オンフック時間:約15秒(自動待受復旧時間)●ハンディナース呼出:可(PS切替時)●一斉放送:可●予告音:ポーン●呼出局数:40局●呼出音:チャイム(ピンポーン)最大90dB●子機呼出:最大40局●操作放置無効時間:約15秒●選局放送:可材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/SPCC形状据置・壁取付型寸法(mm)230×480×132質量(kg)約5.2タイプナースコール親機(40局・デジタル交換機対応)規格HQi認定品消費電力(W)待受時7 最大75電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調パネル/エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、シャーシー/ミストグリーン(5G7.5/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通話方式同時通話方式または交互通話方式通話時間連続通話・放送時間:約90秒
  • カメラ付ゲート端末 アイホン

    カメラ付ゲート端末

    アイホン
    379,800税込417,780
    1台
    4日以内出荷
    モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoE スイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    仕様アドレス帳登録部屋数:最大9,998部屋(呼出先に登録できる端末台数/IX・IXG端末 最大9,998台、インターホンアプリ 最大9,999部屋×8台)その他システム棟数:最大99棟材質本体・ケース/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス(縦目ヘアライン仕上げ)、液晶ディスプレー/ガラス、シャーシー/アルミダイキャスト形状壁埋込型寸法(mm)347×182×50.6質量(kg)約2.4備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2、IEEE802.1X消費電力待受時5.3W 最大11.6W(DC48V)保護等級【IXG-DM7-BOX取付時】耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65)、【IXG-DM7-SBOX取付時】防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)、耐衝撃:IK08機能夜間照明LED付、大音量対応ディスプレイ7型TFT液晶解像度ディスプレ:WVGA 800×400(約115万画素)使用周囲温度(℃)-10~+60入出力接点入力端子×4、接点出力端子×2色調パネル/シルバー、本体/ブラック適合ボックス専用ボックス(埋込IXG-DM7-BOX、露出IXG-DM7-SBOX)プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, TLS通話方式同時通話方式(相手端末による)最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型カラーCMOS HD 1280×720(約90万画素)対応コーデック動画:H.264/AVC、Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law、A-law)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 住宅情報盤(住戸用・ブラック・録画機能) アイホン

    住宅情報盤(住戸用・ブラック・録画機能)

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    住戸用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.9 最大14電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、コール、漏水画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住宅情報盤(住戸用) アイホン

    住宅情報盤(住戸用)

    アイホン
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    ディアリスとは、住むひと・訪れるひとへの「親愛なる想い」をかたちにした、暮らしに寄り添うインターホンシステムです。住空間に美しく調和するフラットデザイン。その研ぎ澄まされたシンプルさが、空間に調和をもたらします。住空間に美しく調和するフラットデザイン。7型画面による見やすさと安心の機能で住むひとのマンションライフにそっと寄り添います。マンションの雰囲気を決める集合玄関機。設置される集合玄関機のテンキーをタッチパネル画面に表示することでフラットなデザインを実現。先進性と高級感を演出します。凹凸のないスタイリッシュなデザインに7型ワイドタッチパネル画面を採用。通話に入る前に来訪用件を確認できる取次ぎ機能やスマートスピーカーとの連携で、毎日の生活がより便利になります。お手持ちのスマートフォンやタブレットで、外出先でも来訪者の応対、解錠が可能です。宅配ボックスで荷物をお預かりすると帰宅時に集合玄関機が音声で荷物のお預かりをお知らせ。お部屋に戻る前に荷物を確認できるので、荷物の取り忘れを防ぎます。集合玄関機はタッチパネルを採用することで、先進性を演出。パネルはカラーコンセプトに合わせて選べる2種類をラインアップ。居住者様とのコミュニケーションの円滑化により管理業務をサポートします。配送中の荷物の伝票番号をオートロックの解錠キーに。住戸前まで荷物がとどくオートロック解錠ソリューションです。自動火災報知設備とインターホン設備を一体化させたことにより、省スペースで省施工・省コスト化を実現。dearisシリーズに対応した一体盤です。
    用途屋内専用材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型電源電圧(V)AC100 50/60Hzディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話
  • 管理室親機 アイホン

    管理室親機

    アイホン
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    材質自己消火性ABS樹脂寸法(mm)210×215×69タイプ管理室親機使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話
  • 住宅情報盤(住戸用) アイホン

    住宅情報盤(住戸用)

    アイホン
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    「らくタッチdearisシステム」は、ご高齢の方も小さなお子さまも、そして初めてモニター付のインターホンをご使用になる方も、誰にとっても「らく」に使っていただけるインターホンです。インターホンの基本「みやすさ」「つかいやすさ」にこだわりつつ、スマートフォン連動、取次ぎ機能など最新機能を搭載。新しい暮らしをご体感いただけるインターホンシステムです。7型ワイドの大型タッチパネルを採用。左右画角約170°のパノラマワイド映像で来訪者、離れた場所にいる人物を映し出します。誰にとってもわかりやすいボタンとなるように、アイコンと文字を組み合わせた表示。
    用途屋内専用仕様録画件数:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する、録画保護:10件(録音データ含む)材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第2020~3号寸法(mm)260×180×33.8電源電圧(V)AC100 50/60Hz音圧警報:70dBspl以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス(推奨)JIS2個用スイッチボックス+セパレーター/JIS1個用スイッチボックス+セパレーター通話方式同時通話
  • 復旧ボタン付個別表示灯(3床用・プレート無) アイホン

    復旧ボタン付個別表示灯(3床用・プレート無)

    アイホン
    9,498税込10,448
    1台
    4日以内出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×35質量(g)約55タイプ復旧ボタン付個別表示灯(3床用)電源電圧液晶表示灯またはアダプターより供給使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 制御ユニット アイホン

    制御ユニット

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様集合玄関機:最大5台(1系統3台まで)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約450タイプ制御ユニット電源電圧DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)消費電流(A)0.9色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)最大接続台数(管理室親機)最大2台接続台数親機:最大48台(1系統25台まで)
  • 通信モジュールレスゲートウェイアダプター アイホン

    通信モジュールレスゲートウェイアダプター

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    スマートフォン連動を行う場合に使用
    用途スマートフォン連動仕様●パケット配信方式:ユニキャスト、マルチキャスト●通話路数:インターホンアプリ8材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型(DINレール使用)寸法(mm)108.5×210×61質量(g)約320(DINレール取付時約350)タイプ通信モジュールレス ゲートウェイアダプター消費電力(W)待受時2.4、最大時2.9(DC 48V)電源電圧PoE(IEEE 802.3af Class 0)使用周囲温度(℃)-10~+50色調ブラック(N1 近似マンセル値)プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTPS, RTP, RTCP, SRTP, SRTCP, IGMP, MLD, SFTP, DHCP, NTP, DNS, MQTT, ICE, DTLS, SDPLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式) アイホン

    集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)

    アイホン
    479,800税込527,780
    1台
    4日以内出荷
    操作ボタンのみ抗菌仕様
    仕様●呼出方式:部屋番号選局方式●解錠方式:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)331×186×43質量(g)約940備考直射日光や紫外線の当たる場所への設置は避けること。キースイッチ・非接触キーリーダーは別途ご用意ください。タイプ集合玄関機ユニット表面処理抗菌仕様(ボタン部のみ)電源電圧(V)DC24(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付・ハードキー式消費電流(mA)待受時70、最大350使用周囲温度(℃)-10~+60画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書確認通話方式同時通話最低被写体照度(Lux)5被写体照度(推奨)100Lux以上カメラ仕様1/2.7型カラーCMOS
  • 制御装置 アイホン

    制御装置

    アイホン
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    3系統 最大300住戸
    仕様●エントランスカメラ数:最大4台(カメラ付集合玄関機連動)●住戸情報盤数:最大300住戸(1系統最大100住戸)●出力系統数:通話/映像 3系統●映像分配器数:最大9台(映像住戸アダプターがVH-(K)DEP-Nの場合は最大15台)●映像増幅器数:最大15台●映像路数:各系統/2映像路、システム合計/4映像路●暗証番号設定数:2(ロータリースイッチ設定)●監視カメラシステム入力数:1系統●管理室親機数:最大4台●通話路数:各系統/2通話路、システム合計/6通話路●集合玄関機数:最大8台材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×98質量(kg)約3.6備考DASH WISMシステム専用タイプ制御装置消費電力(W)待受時20 最大45電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度警報発信装置/1200bps、宅配ボックス/4800bps、非接触キーリーダー制御装置/9600bps、エレベーター制御装置/1200bps
  • 有線式インターカム PROTECH

    有線式インターカム

    PROTECH
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷
    BNCケーブルによる簡単接続で全員同時通話が可能。親機を必要とせず、FD-300Aを2台以上とBNCケーブルのみですぐに全員同時通話が始められます。最長2kmまで最大10台まで接続可能です。また、ヘッドセットは標準付属のため、新たにご用意していただく必要はありません。堅牢な金属ボディながら約260gという軽量化を実現しました。また、角形(006P/9V)アルカリ乾電池1個で約50時間の連続駆動を実現しました。ローインピーダンス結合により外来ノイズを最小限に抑え、聞き易い音質を確保しています。また、ヘッドホン・マイクの各ボリュームを操作することで、様々な現場にあわせたボリューム調整をすることが可能です。
    付属品ヘッドセット(FL-310)/006P 9V乾電池/取扱説明書/保証書RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • インターホンケース KS-NPC760Sシリーズ NASTA(ナスタ)

    インターホンケース KS-NPC760Sシリーズ

    NASTA(ナスタ)
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷
    ・インターホンケースのみになります。・壁付型。
    適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)材質カバー:ステンレス(SUS304)、ヘアーライン、クリア塗装、ベース:ステンレス(SUS304)、アクリル焼付塗装、樹脂部:アクリル樹脂(乳半)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×130×30
  • カメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2 GLANSHIELD

    カメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2

    GLANSHIELD(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    カメラ付きインターホンは1920×1080px/12fps細かい映像をはっきり確認できます。訪問者がボタンを押せば、外出中でもスマホに映像が通知されるので、その場で置き配や再配達を頼むことができます。外部からスマホ操作ができ、ドアホン側の人物に声かけができ、また、双方向での会話をすることができます。電源は充電式電池です。超低消費電力チップを搭載しており、待機時間は約10ヶ月(1日1回30秒程度作動の場合)と長期の使用ができます。高い防水性能(IP65)ですので、屋外使用での雨などによる故障の心配はありません。面倒な配線工事や電気工事は不要で、取り付けも簡単です。スマホ6台まで共有など、利用者の視点に立った機能・性能が充実しています。
    用途防犯に。トラスコ品番660-8720幅(mm)50高さ(mm)133奥行(mm)30消費電力(W)0.8保護等級IP65解像度200万画素(1920×1080px/12fps)保存形式microSDHC/XC(別売)(128GBまで対応)※2クラウドストレージ(有料)※3電源タイプ電池式動画mp4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス子機セット VJS-RW アイホン

    ワイヤレス子機セット VJS-RW

    アイホン
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
    セット内容ワイヤレス基地局/子機/充電台形状壁取付電源電圧(V)100通信方式1.9GHz
  • スピーカー子機 NB-LBG アイホン

    スピーカー子機 NB-LBG

    アイホン
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    形状天井埋め込み対応ナースコールシステム材質(ホルダー)ナイロン材質(パネル)ABS樹脂
  • 外部受付カメラ付ドアホン子機 JP-CAR アイホン

    外部受付カメラ付ドアホン子機 JP-CAR

    アイホン
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    大画面モニターで来客者が見やすい よりきれいな画質
    性能防塵、防まつ形材質ステンレス形状壁埋め込み型
  • 玄関子機(住戸アダプタ内臓) GB-BAS アイホン

    玄関子機(住戸アダプタ内臓) GB-BAS

    アイホン
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    玄関を美しくするコンパクトタイプ
    仕様内蔵:住宅アダプター寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×24スイッチ数1
  • 拡声式インターホンNIM露出型子機 アイホン

    拡声式インターホンNIM露出型子機

    アイホン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
    用途騒音環境下や広い施設材質自己消火性樹脂形状据置・壁取付両用型音圧レベル(dB)90spl(60cmにて)、96spl(30cmにて)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式拡声自動交互通話
  • 拡声式インターホンNIM埋込型子機 アイホン

    拡声式インターホンNIM埋込型子機

    アイホン
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
    用途騒音環境下や広い施設材質パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂形状壁埋込型保護等級外部衝撃保護等級 IK07 相当防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)音圧レベル(dB)84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて)適合ボックスJIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付)通話方式拡声自動交互通話
  • 拡声式インターホンNIM親機 アイホン

    拡声式インターホンNIM親機

    アイホン
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    騒音環境下での呼出・通話に最適 表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ 大きな音量で一斉または選局放送
    用途騒音環境下や広い施設仕様【局数】20局材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要)電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給)通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
  • 3通話路式卓上型親機 アイホン

    3通話路式卓上型親機

    アイホン
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    最大90台まで設置できます。 同時に最大3組までの通話ができます。(8線共通配線の場合) トラブルに強い伝送方式を採用。1つの通話路が断線しても他の通話路で呼出・通話できます。 通話の漏れない秘話方式です。 呼出音または音声で呼出ができます。
    用途オフィス・テナントビル、銀行、官公庁舎、公民館、集会場、博物館、美術館、図書館、ショッピングセンター、スキー・スケート場、ボーリング場、ホテル・旅館、学校など仕様ターミナルボックス付材質ABS樹脂形状卓上型コード長さ(m)約1.2電源電圧(V)DC24(電源アダプターから供給)回路数通話路数:3接続台数90台まで設置可
  • モニター付き子機(据置・壁取付両用型) アイホン

    モニター付き子機(据置・壁取付両用型)

    アイホン
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)モニタ7型TFTカラー液晶通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
  • モニター付き親機(据置・壁取付両用型) アイホン

    モニター付き親機(据置・壁取付両用型)

    アイホン
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)機能自動・手動録画、再生、保存適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックスモニタ7型TFTカラー液晶通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
  • モニター無し親機(非常ボタン付き) アイホン

    モニター無し親機(非常ボタン付き)

    アイホン
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    従来機種よりサイズダウンしながらも、モニターは3.5型にサイズアップ。 デザイン性を高めつつ、使いやすさにも配慮した”すっきりスリムデザイン”を実現しました。
    材質自己消火性樹脂質量(g)約370消費電力(W)最大:5.2、待受時:0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • 受話器 アイホン

    受話器

    アイホン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • ワイヤレスチャイムチーク調受信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムチーク調受信器

    ELPA
    3,132税込3,445
    1個
    翌々日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)木目調質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • インターホン親機(90局用・卓上型・2通話) アイホン

    インターホン親機(90局用・卓上型・2通話)

    アイホン
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状卓上型スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)900備考ターミナルボックス付電源電圧DC24V(電源アダプターから供給)機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
  • 映像住戸アダプター アイホン

    映像住戸アダプター

    アイホン
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    仕様(映像損失量)白黒:0.5dB、カラー:1.0dB(映像路数)1映像路材質自己消火性樹脂形状壁取付型エッグホワイト質量(g)約170備考白黒・カラー映像システム両用適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 小型映像住戸アダプタ アイホン

    小型映像住戸アダプタ

    アイホン
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様(映像損失量)0.5dB(映像路数)1映像路専用材質自己消火性ABS樹脂
  • モニターなし増設親機(DASH VHX) アイホン

    モニターなし増設親機(DASH VHX)

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型スノーホワイト質量(g)500消費電力(W)最大3、待受2電源電圧AC100V 50/60Hz機能住戸玄関子機からの呼出/通話(玄関表示灯点滅/点灯) 集合玄関機からの呼出/通話(共同玄関表示灯点滅/点灯)。解錠ボタン押下による住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠(解錠表示灯点灯)。室内呼出ボタン押下による室内間呼出。非常ボタン押下による非常通報音鳴動(非常ボタン動作表示灯点滅)。管理室親機からの呼出/通話 ・管理室親機からの一斉放送の受信。セキュリティコール時の鳴動・表示は接続される親機に準ず。適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声自動交互通話
  • インターホン親機 アイホン

    インターホン親機

    アイホン
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形状据置・壁取付両用型
  • インターホン子機 アイホン

    インターホン子機

    アイホン
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による呼出/通話
    材質ABS樹脂、鋼板形状篭用組込型重クロム酸亜鉛メッキ処理質量(g)約240電源電圧親機より供給通話方式拡声同時通話
  • セキュリティ親機(住戸用) アイホン

    セキュリティ親機(住戸用)

    アイホン
    62,980税込69,278
    1台
    欠品中
    住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了 住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤) 通話ボタン長押によるプレストーク通話 呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話 呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話
    仕様(通話路数)1通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号質量(kg)約1.0スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可消費電力(W)待受時約2、最大約8.5電源電圧AC100V、50/60Hz適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台通話方式拡声自動交互通話
  • 住戸用住宅情報盤 アイホン

    住戸用住宅情報盤

    アイホン
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    住戸玄関子機からの呼出/通話 プレストーク機能(通話ボタン長押) 住戸玄関子機の呼出ボタン長押によるファミリーコール
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式日本消防検定協会検定合格品:受第20~2号質量(kg)約1.0シャーシー:スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)、ケース:シルバー備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可消費電力(W)待受時約2.5、最大約8.5電源電圧AC100V、50/60Hz適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)接続台数(玄関子機)1台、(補助音響装置)1台通話方式拡声自動交互通話
  • 遠隔試験機能付玄関子機パネルナシ アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機パネルナシ

    アイホン
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による) 遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
    材質PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要フラネルブラック(N2近似マンセル値)質量(g)約190備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600使用周囲温度(℃)-10~+60適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付)警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • ページングアダプタ アイホン

    ページングアダプタ

    アイホン
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    適合(スピーカーライン)PASING:70Vまたは100V定電圧出力ライン、(ページング拡声アンプ)AUXまたはPHONO(100k~500kΩ/0.12~1.5V)の入力端子を有し、100V、70Vいずれかの定電圧力出力ラインを有する一般拡声アンプ(市販品)、(BSM演奏用機器)出力(10kΩ以下/0.1~1.2V)を有するAM、FMチューナー、出力(600Ω/0.1~1.2V)を有するBGM用テーププレーヤー(市販品)材質亜鉛メッキ鋼板形状据置・壁取付両用ライトセージグレー(1Y7/1.5近似マンセル値)質量(g)約460電源電圧DC12V:インターホンシステムの電源アダプターと共用可騒音値(dB)(トークバック・スピーカー周囲暗騒音)80(ホーン)以下消費電流(mA)(ページング)20、(トークバック)48インピーダンス(出力)5kΩ/1.5 V(RMS)、1kHz(最大)コントロール(トーン)MUSIC:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB、PASIG:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB入力インピーダンスMUSIC:20kΩ/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時)、PASING:600Ω/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時)利得(dB)(受信電圧)40以上
  • 主装置(1系統用) アイホン

    主装置(1系統用)

    アイホン
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様(ひずみ率)5%(1kHz定格出力時)、(信号対雑音比)60dB以上、(予告音)ポーン 電子チャイム音材質シャーシー:普通鋼板、ケース:ABS樹脂形状据置・壁取付両用型質量(kg)約2.3エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)出力(W)最大10、音量・音響調節器付消費電力(W)25(電気用品安全法に基づく)出力(制御電源)マイク用:DC12V 200mA、ワイヤレス用:DC12V 50mA電源電圧AC100V、50/60Hz制御マイク:送話制御による、ワイヤレス:送話制御による周波数特性300Hz~6kHz、-2dB±3dB(1kHz基準)消費電流(mA)470(定格出力時)入力感度マイク:-20dBV±3dB 1kΩ 不均衡、ワイヤレス:-20dBV±3dB 10kΩ 不均衡入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス:1k平衡、ローインピーダンス:8平衡・16平衡適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
  • ROCOワイド カメラ無玄関子機 アイホン

    ROCOワイド カメラ無玄関子機

    アイホン
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
    材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂形状壁取付型チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値)質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧モニター付き親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式拡声自動交互通話方式

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

インターホン