絞り込み
取付面位置
- 壁面(1)
光色
- 昼白色(4)
- 温白色(1)
- 白色(1)
- 電球色(9)
光束(Lm)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(5)
- 2500~3000未満(1)
- 3000~3500未満(1)
- 4500~5000未満(1)
電圧(V)
- 100(6)
- 100~200(1)
- 100~240(5)
- 100~242(5)
色温度(K)
- ~3000未満(5)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(5)
- 10~20未満(5)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・30~40未満・40~50未満
演色指数(Ra)
- 80~90未満(5)
80~90未満
器具・セット
- セット品(1)
セット品
調色の可否
- ×(1)
×
ブランド
- 東芝ライテック
- Panasonic(パナソニック)(210)
- ODELIC(オーデリック)(180)
- コイズミ照明(140)
- ENDO(遠藤照明)(106)
- 三菱電機(73)
- DAIKO(大光電機)(34)
- 山田照明(5)
- JAPPY(2)
- スワン電器(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- TOKISTAR(2)
- 岩崎電気(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- LEDZ TUBE(1)
- 新洋電気(1)
特価
「取付面位置」から絞り込む
壁面(1)

LED器具センサブラケット天井
東芝ライテック¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78色本体/白、カバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサーカテゴリーブラケットエコロジー商品省エネ
LED電球 ブラケット
東芝ライテック¥3,998~税込¥4,398~1台5日以内出荷から14日以内出荷別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
屋外用照明器具 LEDブラケット
東芝ライテック¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷から92日以内出荷景観に調和するあかりとコンパクトデザイン。仕様調光不可定格電圧(V)AC100保護等級IP23LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
LED器具防水ブラケット
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V~242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。用途天井、壁(縦・横)取付可能材質本体/ステンレス、カバー/アクリル、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120色本体/白、カバー/乳白、LEDバー/乳白電圧始動:LS9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリーブラケットエコロジー商品省エネ
LED器具丸形防水ブラケット
東芝ライテック¥41,980~税込¥46,178~1個47日以内出荷一般灯と非常用照明器具が同デザイン/一般灯と非常用照明器具が同意匠なので、集合住宅などで組み合わせて使用いただけます。光源は安心な交換可能形!光色や明るさをシーンに合わせて気軽に交換できます。/点灯時間が長い集合住宅の共用部分(廊下や階段など)のメンテナンス、シーンによって明るさや光色を気軽に変えたいとき、光源交換可能形だと大変便利です。用途水平天井・壁取付専用仕様光源交換:可材質本体/ADC、グローブ/ガラス色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト電圧始動:LS1区分直付周波数(Hz)50/60平均演色評価数(Ra)83電源電圧(V)100保護等級IP23防湿光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリーブラケット
LED器具ホスピタルブラケット
東芝ライテック¥74,980~税込¥82,478~1個47日以内出荷から87日以内出荷セパレート点灯のベース照明。常夜灯タイプもラインアップ適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル色灯体/白区分直付周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御カテゴリーホスピタルブラケット
LED器具センサブラケット壁縦
東芝ライテック¥44,980税込¥49,4781個47日以内出荷防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付適合木ネジ取付可 アウトレットボックス取付可材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78質量(kg)2.5色本体/白、カバー/乳白区分直付備考Hf16形器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V)保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサー入力電流(mA)161(100V) 86(200V) 74(242V)カテゴリーブラケットエコロジー商品省エネ
LED器具センサブラケット壁横
東芝ライテック¥39,980税込¥43,9781個47日以内出荷防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付材質本体:ステンレス、カバー:アクリル幅(mm)78色本体:白、カバー:乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP33 / IP23防湿器具・セットセット品始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサー演色指数(Ra)83取付面位置壁面カテゴリーブラケット調色の可否×エコロジー商品省エネ
床の間灯
東芝ライテック¥4,898税込¥5,3881台8日以内出荷置物などを照らす、アクセント照明の一つです。 造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可材質鋼板/ホワイト幅(mm)260質量(kg)0.6高さ(mm)55タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67LEDランプ別売LED寿命(時間)40000適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDユニットフラット形ブラケット
東芝ライテック¥5,698~税込¥6,268~1台5日以内出荷から8日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LEDランプ別売LED寿命(時間)40000適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ブラケット用カバー乳白
東芝ライテック¥6,798税込¥7,4781個47日以内出荷軒下や屋外通路やアーケードなどにおすすめ。耐風速性能を向上したタイプが登場。耐風速性能40m/s仕様。防湿・防雨形。天井・壁面の縦・横に取付可能。
LEDブラケット流し元灯
東芝ライテック¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷幅(mm)77質量(kg)0.5定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.7(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)120.6(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)155(100V)光束(Lm)1050光色昼白色(5000K Ra:95)カテゴリー流し元灯