カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R11(11)
- R12(119)
- R22(150)
- R32(146)
- R124(12)
- R134a(149)
- R404A(165)
- R407C(158)
- R407H(12)
- R410A(196)
- R422D(13)
- R448A(19)
- R449A(18)
- R463A(12)
- R500(30)
- R502(100)
- R507A(94)
- R1234yf(29)
- R1234ze(12)
- その他(81)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- イチネンTASCO(705)
- アサダ(230)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(229)
- エスコ(202)
- BBKテクノロジーズ(120)
- ロビネア(ROBINAIR)(49)
- A-Gas Japan(28)
- 日東工器(20)
- プロステップ(18)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- JTC(11)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(5)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプター
イチネンTASCO¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
デジタル温度計
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。付属品収納ケース寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)-99.9~+1200分解能0.1℃/1℃分解能自動切替分解能(℃)0.1/1※(自動切替)許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
マニホールドケース
イチネンTASCO¥5,798税込¥6,3781箱4日以内出荷防塵・防水性能IP65なので粉塵の侵入を防止し、一定の防水性を兼ね備えた構造。ケース同士の積み重ねが可能なスタック機構を採用。冷媒ごとに揃える方の多いマニホールドの収納にも非常に便利です。市販の南京錠などを取付可能な盗難防止用ロック穴も設けております
充電式真空ポンプ
マキタ(3件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア質量(kg)3.5(バッテリ含む)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約60分(1充電あたり)ポンプ1段式ロータリー充電時間(分)約55吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
バルブコアリムーバー
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます全長(mm)100/最大162(シャフト伸ばし時)
充電式真空ポンプ ツーステージ
HiKOKI(ハイコーキ)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から3日以内出荷HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場。一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)。高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ。電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属。36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9排気速度(L/min)50(1.8CFM)全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)給気口5/16"オスフレアバッテリー電圧(V)18オイル量(mL)130~160到達真空度(Pa)5ローター2ステージ
フレキシブル熱線式風速・風量計
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷0.01m/sから測定できる高精度な風速計。 風速・温度・風量測定が可能。 伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。 データメモリ99点保存(手動)。 大型ディスプレー60×47mmで見やすい。付属品プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書測定範囲(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃質量(g)(本体)約250、(ケーブル)約240電源単4電池×6測定方式(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ測定精度(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃分解能(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃機能Max.Min.Ave機能使用環境-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2秒/回電池寿命約10時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)156×73×35保存環境-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(mm)1600プローブ長(mm)(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時データ記録件数99データ(手動)
R410A/R32高精度連成計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合低圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68
R410A/R32高精度圧力計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合高圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68
R407C等用チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
アクセスコネクター (1/4")
イチネンTASCO¥7,298税込¥8,0281セット(6個)当日出荷サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。用途従来冷媒用仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
ミニ真空ゲージキット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様気密用バルブ付適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット
イチネンTASCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。用途R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R134a カーエアコン用ゲージマニホールド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。用途R134a、R404A用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8
小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
食添リークフォーマー
イチネンTASCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。 食品ショーケースなどの検査に適しています。 ”わずかな漏れ”でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。 エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。 全ての原料に食品添加物を使用しています。容量(g)345
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器
A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵
アサダ¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
ドライヤ(フレアタイプ) 3/8”
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
アクセスコネクター(R404A・R407C用)
イチネンTASCO¥7,298税込¥8,0281セット(6個)当日出荷新冷媒対応パッキン採用仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60対応冷媒種別R404A、R407C
R23 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途R23ボンベ用付属品パッキン、シールキャップ取付ネジ径(ボンベ)W22×山14対応冷媒種別R23接続径1/4フレアオス
4サイズバルブキーレンチ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアコンのサービスポート開閉用に。全長(mm)140サイズ1/4"×3/8"、3/16"×5/16"
R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4対応冷媒種別R22、R12、R502用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
チャージホースキャップ
イチネンTASCO¥379税込¥4171袋当日出荷傷や異物混入のリスクから接続口を守る!。冷凍・空調機器のメンテナンス時に使用頻度が高いチャージホースの接続口からの異物混入や、不慮の傷などから物理的に守ります。取り付け・取り外しもしやすい形状でTASCO製の1/4”、5/16”チャージホースにお使いいただけます。※カーエアコン用チャージホース、TASCO BLACKシリーズ、現行品以外のホース、他社製品には使用できません。材質ポリプロピレン入数(個)6
デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様)
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様デジタルミニ連成計:45Φ、TA141DM=-0.1~5.0MPaボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)、気密用バルブ付アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ
JTC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り仕様POEオイル専用 ハイブリッド用接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)全長(mm)68対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ
アサダ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側)
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付用途R22、R12、R502用外径(Φmm)(ゲージ)68取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
デジタルMiniマニホールドMS-100
アサダ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"