カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品
          • 試薬

試薬 :「蟻酸」の検索結果

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
酢酸(研究実験用) 林純薬工業酢酸(研究実験用)林純薬工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(500mL)
当日出荷
名称酢酸等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式CH3COOH濃度(%)≧99.7化学組成CH3COOH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-01危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量60.05危険物の性状水溶性CAS登録番号64-19-7
ぎ酸ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業ぎ酸ナトリウム(研究実験用)林純薬工業
2,298税込2,528
1本(500g)
当日出荷
名称ぎ酸ナトリウム等級一級化学式HCOONa濃度(%)95化学組成HCOONaアズワン品番89-0066-62危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量68.01CAS登録番号141-53-7
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
危険物の類別非危険物
酢酸(研究実験用) 林純薬工業酢酸(研究実験用)林純薬工業
949税込1,044
1本(500mL)ほか
3日以内出荷
名称Acetic acid種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3COOH比重d≒1.05化学組成CH3COOH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害平均分子量60.05危険物の性状水溶性CAS登録番号64-19-7
11-0790 1st ぎ酸 シグマアルドリッチ11-0790 1st ぎ酸シグマアルドリッチ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
容量(mL)500コード【SAP】11-0790-5-500ML-J保存環境室温危険等級アズワン品番89-0763-40危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性CAS登録番号64-18-6
エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業エタノール(99.5)(研究実験用)林純薬工業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)ほか
当日出荷
等級特級化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
エタノール 99.5% 1級 モノタロウエタノール 99.5% 1級モノタロウ
38,980税込42,878
1缶(18L)ほか
当日出荷
用途実験・研究用、機械器具洗浄用成分エタノール 99.5%等級1級化学式C2H5OH名称エタノール濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状水溶性
シュウ酸溶液 for 1000mL, c C2H2O4 =0.005mol/L 0.01 N チトリゾール TM 109932 1ST Merck(メルクミリポア)シュウ酸溶液 for 1000mL, c C2H2O4 =0.005mol/L 0.01 N チトリゾール TM 109932 1STMerck(メルクミリポア)
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
種別109932 1STアズワン品番61-0309-02危険物の類別非危険物
蟻酸特集
おすすめ人気ランキング
試薬