454件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
二面幅(mm)34 差込角(sq.)12.7
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。対辺8mm/9mmのナットに対応
主な適合車種モンキー、カブ系、CB50、APE50/100のノーマルシリンダーヘッドキタコ社製シリンダーヘッド
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5 内径(Φmm)20×24
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷

MotionPro(モーションプロ)タイミングホイール
点火時期やバルブタイミングの計測、セットアップの為のプレート
直径(Φmm)170
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
適合チェーンサイズ:415/420/425/428/520/525/530/630
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
仕様ナット外径Φ35~75まで対応 厚さ(mm)(フック部)4 全長(mm)170
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパークプラグのギャップを計測・調整するためのツールです。0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0ミリメートルのギャップゲージを備えています。高品質なビレット6061アルミ製。先端部は便利なボトルオープナーつき。
仕様アルミ製
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

31832 プーリーホルダー HONDA用 DAYTONA(デイトナ) 動画あり
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
ピッチ(mm)(ピン)25~150、(ツメ最大)135 ピン径(Φmm)11
1個
4,695 税込5,165
当日出荷

ドライブチェンツールセット(MCCU14)の補給部品です。
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品 トラスコ品番383-7971
1個
759 税込835
当日出荷

95405 マグネットロータープーラーM30×P1.5 DAYTONA(デイトナ) 動画あり
GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。 ※サイズが合えば他の車種へも使用可。
ねじ寸法M30×P1.5(正ネジ) 二面幅(mm)(本体)30/(ボルト六角)17 主な適合車種GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

バルブのすり合わせ作業に使用します
用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。
1セット(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。
材質スチール製 厚さ(mm)6mm 適合ナット径(Φmm)36~48mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。 作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。 ボディは軽量なアルミを採用。ヘッドピンをボディ(ハンドル内)に収納できることにより、部品がばらつかず工具箱にすっきり収まる。
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

シグナスX・マジェスティー125/250・グランドマジェスティー等に!
寸法(mm)46
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
差込角(mm)9.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産車のほとんどの車種に使用できます。本体は強度解析に基づき最適形状で設計され、プロが満足する頑丈さと軽さを実現。カッタピン、かしめピンは特殊鋼(SK材)を使用し、最適な熱処理を施しているので、耐久性に優れています。作業の流れを考慮した部品構成になっています。カッタピンの交換がインナボルト前面より行えるのでボルトを抜く必要がありません。使用頻度の多い40系、50系のカッタピンは共通。プレート圧入の際の受けプレートは全サイズ共通(圧入かしめ受けプレート)で、さらにそのままかしめ受けとして使用できるので、作業がスムーズに行えます。プレート圧入とかしめは同じアウタボルトで行うので、ジョイントピン抜き取り後、再度インナボルトをセットする必要がありません。グリップとハンドルは力を入れやすい形状です。
用途モーターサイクル用ドライブチェーン交換作業。チェーンピンの取り外し、ジョイントプレートの圧入(クリップタイプも可)、ジョイントピンのかしめ作業。 適合チェーン:420、428、520、525、50(530)、532、630、632 トラスコ品番383-7947 セット内容・本体×1・アウタボルト×1・インナボルト×1・ハンドル×1・カッタピン4050用(40系、50系のカット)×1・カットガイド4050用(40系、50系のカット)×1・カッタピン60用(60系のカット)×1・圧入プレート40用(40系圧入)×1・圧入プレート52用(52系圧入)×1・圧入プレート50用(50[530]系圧入)×1・圧入プレート60用(60系圧入)×1・圧入かしめ受けプレート(全サイズの圧入、かしめ受け)×1・かしめピン(全サイズのかしめ)×1・メタルケース 質量(kg)2.2 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×150×50
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷

奥行(mm)165 内径×外径(Φmm)(付属アダプター)16.8×25.4、20×30 クランプ幅(mm)55-175
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。従来の40系オプションセットのU字ホルダーと圧入プレートの寸法を見直す事で更に使いやすくなっています。これまで使いにくかったDID428VXの作業にも対応しています。従来品と区別するためにU字ホルダーと圧入プレートに白色でラインヲ入れて目印としています。(従来品は黄色ライン)
セット内容#40系カシメ・カッターピン、#40系プレートホルダー、#40系Uホルダー 適合サイズ420、428
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

アルミコンパクトチェーンカッター DRC(ダートフリーク) 動画あり
コンパクトさを追求し、チェーンをカットすることだけに特化したチェーンカッター。メインボディは軽量なアルミでピンは高強度のクロモリを採用。
適合420~520
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンをカット、カシメる場合に50系、40系のサイズに合わせるためのピンです。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
主な適合車種ヤマハ50CCスクーター(カム形状タイプ)、シグナスX125、グランドAXIS100、AXIS90(アクシストリート不可)、BW'S100。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

フライホイール(アウターローター)およびインナーローター取り外し用特殊工具。
主な適合車種リモコンJOG(SA16J)、グランドAXIS100、BW'S100、ZZ、レッツ系、アドレス110/V100など
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
レンチ8mm/9mm 主な適合車種APE50(APE100は不可)、XR50Motard(XR100Motardは不可)、モンキー、ゴリラ、カブなど
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

反時計回りに回し始めると、3つの爪がオイルフィルターに締まりこみ、フィルターを緩めることができます。 オイルフィルターの外径61~95mmに対応します。 1/2インチ(12.7mm)六角二面幅21mmのアダプター付き。
用途フィルター径61-95mm用 ブラック タイプオイルフィルターレンチ 3チャックタイプ 寸法(Φmm)F径61-95 差込角(inch)3/8インチ(9.5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

バルブすり合わせ用の特殊工具です。 吸盤をバルブへ押しつけて使用します。
適合サイズ(Φmm)5/8”・13/16”・1 1/8”・1 3/8”(約16・21・29・35) 全長(mm)207・222
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

メンテナンス用のプラグレンチ
全長(mm)63 対辺寸法(mm)13
1個
409 税込450
当日出荷

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
頭部径(Φmm)16×21、28×35
1セット(2本)
949 税込1,044
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品ゆるみ防止のロックナット 全長(cm)32 ピン径(Φmm)5.5と11 穴間隔(mm)(ピン)45-145 ピン長さ(mm)45~145
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング 適合範囲(mm)Φ50~Φ120
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番821-7888 セット内容・本体・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28) 質量(kg)1.4 長さL(mm)本体:290~420 高さH(mm)本体:172
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

バイクパーツセンターチェーンカッター
バイクメンテナンスに最適!
入数(個)1
1個
919 税込1,011
翌々日出荷


1個
949 税込1,044
当日出荷