5ページ目: 真空ポンプ


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
184件中 161~184件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TA142VK-3用 ローレット イチネンTASCO

    TA142VK-3用 ローレット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途TA142VK-3用
  • TA142VK-2用  ローレット イチネンTASCO

    TA142VK-2用 ローレット

    イチネンTASCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途TA142VK-2用
  • オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    4日以内出荷
    2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワーを実現しました。 2ステージローターなので高真空が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
    用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)180/(50Hz)150方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)370排気量(L/min)180到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度7.5ミクロンオイル量(mL)(封入)約450
  • オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量で大排気量の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。
    用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)96/(50Hz)80方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)240排気量(L/min)96到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3420/(50Hz)2850真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)約300
  • オイル逆流防止機能付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止機能付高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    小型なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引きできます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミスとの飛散を防止しています。
    用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)78/(50Hz)65方式(ローター)ツーステージ式/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~15HP(馬力)程度モーター(W)190排気量(L/min)78到達真空度15×10-3Torr(15ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)2880/(50Hz)2400真空到達度15ミクロンオイル量(mL)(封入)230
  • オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    4日以内出荷
    2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(46L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(10ミクロン)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
    用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)46/(50Hz)38方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~10HP(馬力)程度モーター(W)120排気量(L/min)46到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)250
  • W20-16用チャージ口パッキン イチネンTASCO

    W20-16用チャージ口パッキン

    イチネンTASCO
    ¥899税込¥989
    1パック
    当日出荷
    TA165C-3用パッキン
    入数(個)6
  • R23用チャージ口パッキン イチネンTASCO

    R23用チャージ口パッキン

    イチネンTASCO
    ¥899税込¥989
    1パック
    翌々日出荷
    TA165H用パッキン
    入数(個)6
  • 充電式真空ポンプ JAPPY

    充電式真空ポンプ

    JAPPY
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
    用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.7電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度15ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
  • サスガード ロビネア(ROBINAIR)

    サスガード

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(1個)
    6日以内出荷
    一般の塗料と同様に吹き付けて塗装することにより、あらゆる質の表面にステンレス被膜を形成することが でき、水や空気との接触を完全に遮ります。 熱や光を反射し、極端に低い熱伝導率のため保湿性が高く、冷凍冷蔵庫・冷暖房配管タンク・ダクト等に 使用すると省エネルギー効果が得られます。
  • シリコングリス15g ロビネア(ROBINAIR)

    シリコングリス15g

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    銅管のフレア面に少量塗り、締め付けることで気密性を高めることが可能R12、R22、R500、R502
  • アセチレン用カプラー付ホース20m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用カプラー付ホース20m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷
  • アセチレン用カプラー付ホース10m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用カプラー付ホース10m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
  • アセチレン用カプラー付ホース7.2m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用カプラー付ホース7.2m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
  • アセチレン用カプラー付ホース3.6m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用カプラー付ホース3.6m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
  • アセチレン用ホース20m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用ホース20m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
  • アセチレン用ホース10m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用ホース10m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
  • アセチレン用ホース7.2m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用ホース7.2m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    6日以内出荷
  • アセチレン用ホース3.6m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用ホース3.6m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
  • ハリケーンプロラインセット ロビネア(ROBINAIR)

    ハリケーンプロラインセット

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    6日以内出荷
    ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。 チップエンド方式の採用により、チップ全体を交換する必要がなく大変経済的です。
  • オイル逆流防止弁付 ウルトラミニシングルテージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付 ウルトラミニシングルテージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    クラス最小最軽量2.95kgを実現。十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル。 オイル逆流防止機能付で真空ポンプ運転停止時のオイルの逆流を防ぎます。 大きなサイトグラスでオイルレベル、汚れが簡単に視認できます。
    付属品専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプターセット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ローター:シングルステージ、ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×215×160到達真空度(Pa)12.7(95ミクロン)ポート径5/16″フレア
  • TA142VK用 ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA142VK用 ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    用途TA142VK用
  • TA142VK用 ローレット イチネンTASCO

    TA142VK用 ローレット

    イチネンTASCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    用途TA142VK用
真空ポンプ