2ページ目: 真空ポンプ


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
186件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式真空ポンプ2CFM-BLC18 アサダ

    充電式真空ポンプ2CFM-BLC18

    アサダ
    42,980税込47,278
    1台
    欠品中
    冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
    付属品真空ポンプオイル0.2L、キャリングケース質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218C排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット

    イチネンTASCO
    83,980税込92,378
    1セット
    欠品中
    オイル逆流防止電磁弁付!到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!。<セット内容>。ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) / TA150SW。タスコツールバック / TA873TS。R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G。チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1。チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2。チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。クランクリーマー / TB520CT。スマートチューブカッター / TA560BG。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3
  • デジタル真空ゲージキット BBKテクノロジーズ

    デジタル真空ゲージキット

    BBKテクノロジーズ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。
    用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。トラスコ品番413-0840電源(V)コイン式電池CR2032×2個
  • デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計) イチネンTASCO

    デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計)

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • 真空ポンプ用接続バルブ A-Gas Japan

    真空ポンプ用接続バルブ

    A-Gas Japan
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    HFO-1234yf 用真空ポンプ接続バルブ
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    71,980税込79,178
    1台
    翌々日出荷
    様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
    付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mLセット内容本体のみ寸法(mm)355×127×287質量(kg)約12.7容量(mL)オイル封入量:約440電源(V)100(50/60Hz)モーター(W)550排気量(L/min)165(5.8CFM)(50Hz)、198(7.0CFM)(60Hz)到達真空度2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″(フレア)ローター方式:ツーステージ
  • R410/32アダプター 旭エンジニアリング

    R410/32アダプター

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用410/32アダプターです。低圧側に接続しご使用ください。
    適合R410/32
  • 真空ポンプ用ケース(大) BBKテクノロジーズ

    真空ポンプ用ケース(大)

    BBKテクノロジーズ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
    トラスコ品番628-3506適合機種BB-260、V-i2120SN品名真空ポンプ用ケース(大)
  • ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁) イチネンTASCO

    ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁)

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    ローター方式…シングルステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…12.7Pa(95ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、60W 。オイル封入量…90mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
  • インバータ式真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCO

    インバータ式真空ポンプ(ケース付)

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL
  • キャリングケース(充電式真空ポンプ1.5CFM専用) アサダ

    キャリングケース(充電式真空ポンプ1.5CFM専用)

    アサダ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6753-20
  • 5/16"ボールバルブ付チャージングホース アサダ

    5/16"ボールバルブ付チャージングホース

    アサダ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6747-66
  • 変換アダプター ロビネア(ROBINAIR)

    変換アダプター

    ロビネア(ROBINAIR)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    変換アダプター UNF1/2-20(5/16")メス×UNF7/16-20(1/4")オス
  • バッテリー充電式用アダプター(boschバッテリー対応アダプター) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バッテリー充電式用アダプター(boschバッテリー対応アダプター)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • R1234yf用アナログマニホールドセット プロステップ

    R1234yf用アナログマニホールドセット

    プロステップ
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf専用ボールバルブ式マニホールドセット
  • R134a用アナログマニホールドセット プロステップ

    R134a用アナログマニホールドセット

    プロステップ
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    R134a専用ボールバルブ式マニホールドセット
  • アセチレン用チップ ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用チップ

    ロビネア(ROBINAIR)
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
  • 洗浄用シリンダー ロビネア(ROBINAIR)

    洗浄用シリンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
  • ポケットブラック真空ゲージセット ロビネア(ROBINAIR)

    ポケットブラック真空ゲージセット

    ロビネア(ROBINAIR)
    34,980税込38,478
    1セット
    6日以内出荷
  • 充電式真空ポンプ マキタ

    充電式真空ポンプ

    マキタ
    83,980税込92,378
    1台
    7日以内出荷
    高い真空度&十分な作業量で、各種大型機器の真空引きに
    仕様吸気口:5/16"-3/8" オスフレア質量(kg)8.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×193×210排気速度(L/min)113ポンプ2段式ロータリーオイル量(mL)300到達真空度(Pa)3
  • 真空ポンプバッグ イチネンTASCO

    真空ポンプバッグ

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    仕様小型真空ポンプに最適な軽量真空ポンプバッグ。 サイズ…350W×150D×180Hmm 材質…ポリエステル 肩掛けベルト、ポケット付き
  • 真空ポンプケース付(TA150CS-24) イチネンTASCO

    真空ポンプケース付(TA150CS-24)

    イチネンTASCO
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様2段フィルターの採用でオイルミストの吹き出しを極限まで抑えた真空ポンプ。作業現場を汚しません。2段フィルター採用高真空性能を長期間維持安定した形状本体+ケース(TA150CS-24)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
  • 小型シングルテージ真空ポンプ イチネンTASCO

    小型シングルテージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クラス最小最軽量を実現 十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!! ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    質量(kg)2.95排気速度(L/min)40運転音(dB)60到達真空度12.7Pa(95ミクロン)
  • インバーター式真空ポンプ イチネンTASCO

    インバーター式真空ポンプ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体のみローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W到達真空度2.0Pa(15ミクロン)
  • 大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    大型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)。重量が約30%減量(交流同型比)。電磁弁式逆流防止機能搭載。コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現。11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)。高真空度(15ミクロン)を実現。モーター過熱防止機能付き
    適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで質量(kg)11.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280到達圧力(Pa)2排気速度(50/60Hz)(L/min)340吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
  • 省電力型充電式真空ポンプ本体 イチネンTASCO

    省電力型充電式真空ポンプ本体

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    電源不要でどんな場所でも作業ができます。軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。
    用途ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。トラスコ品番836-6773質量(kg)3.42018年トラスコ掲載ページ4 1520
  • 真空ポンプケース(TA150ZPシリーズ専用) イチネンTASCO

    真空ポンプケース(TA150ZPシリーズ専用)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    TA150ZPシリーズ専用アルミケース。 TA150ZPシリーズ本体と充電器各1、専用充電池2個が入る設計になっています。 肩かけベルト付。
    内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×245×235外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×220×200
  • 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。
    付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)250到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約400ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
  • アルミケース イチネンTASCO

    アルミケース

    イチネンTASCO
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 充電真空ポンプ Panasonic(パナソニック)

    充電真空ポンプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様オイル逆流防止弁方式(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式動作時間120分(目安・フル充電で)真空到達度135ミクロン(18Pa)オイル量(mL)80ポート径(インチ)(吸入)5/16オスフレア
  • 充電式真空ポンプ1.5CFM-BC アサダ

    充電式真空ポンプ1.5CFM-BC

    アサダ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。 国内最長のバッテリ寿命。 18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。 電池容量が無くなればブザーでお知らせ。 金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。 バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。 逆止弁付。
    付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケーストラスコ品番776-6211排気速度(L/min)50本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)ポンプスピード/3850min-1オイル量(mL)100~130ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現 ~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です 142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付 FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.8周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142モーター375W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
  • 小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター200W、4P到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
  • 真空ポンプ2CFM  Eco アサダ

    真空ポンプ2CFM Eco

    アサダ
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。
    付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2557質量(kg)9.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター100V 250W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)260ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
  • BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度トラスコ品番360-9944質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244モーター100V/400W排気量(L/min)100/113(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)325ポール4ポール
  • アルミ製真空ポンプケース イチネンTASCO

    アルミ製真空ポンプケース

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット イチネンTASCO

    ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 真空引きの真空度のチェックに 逆圧防止用ボールバルブ付
    用途TA150SB、TA150SR用付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター接続口径5/16フレア質量(kg)0.7外径(Φmm)68(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
  • アセチレン用プロラインチップエンド ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用プロラインチップエンド

    ロビネア(ROBINAIR)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
  • 充電式真空ポンプ2CFM-BL18 アサダ

    充電式真空ポンプ2CFM-BL18

    アサダ
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
    付属品真空ポンプオイル0.2L質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
  • 2ローター式 真空ポンプ デンゲン

    2ローター式 真空ポンプ

    デンゲン
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。
    用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)
真空ポンプ