絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(5)
- 12(1)
長さ(m)
- 7
- 1(59)
- 1.5(24)
- 2(64)
- 3(74)
- 4(8)
- 5(72)
- 6(8)
- 10(92)
- 15(25)
- 20(76)
- 30(54)
- 40(32)
- 50(66)
- 60(27)
- 70(28)
- 80(27)
- 90(27)
- 100(105)
- 200(63)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
カラー(14)
ブランド
- ALPSystems(5)
- 住友電気工業(Optigate(R))(5)
- POFC(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- エイム電子(3)
- ダイヤトレンド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
商品豆知識

単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)
ALPSystems(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)
ALPSystems¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)
ALPSystems¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から23日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)
ALPSystems¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から12日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単芯光コード シングルモード OS2 黄色
POFC¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から13日以内出荷両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。色黄色芯数単芯
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色
POFC¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色若草色芯数2芯
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色
POFC¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色アクア色芯数2芯
MPOコード
ALPSystems¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から32日以内出荷12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,998~税込¥5,498~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,898~税込¥5,388~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
エイム電子 2芯メガネコード
エイム電子¥3,998~税込¥4,398~1本7日以内出荷から12日以内出荷ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ芯数2芯
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥8,198~税込¥9,018~1本ほか11日以内出荷テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥8,198~税込¥9,018~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥7,898税込¥8,6881本13日以内出荷から16日以内出荷両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内用芯数(C)2
両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3>
住友電気工業(Optigate(R))¥8,998~税込¥9,898~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 7m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷質量(g)190.5サイズ(cm)2.5×26.2×29.2ケーブル長(m)7コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 7m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥679,800税込¥747,7801台8日以内出荷質量(g)186サイズ(cm)1.3×1.8×724.9ケーブル長(m)7コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
Direct Attach Cable SFP+ 7m Active
エイム電子¥20,980税込¥23,0781本7日以内出荷Direct Attach Cable SFP+ 、Active Ciscoサードパーティ品長さ(m)7
Active Optical Cable SFP+ 7m
エイム電子¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷Active Optical Cable SFP+ 、Ciscoサードパーティ品長さ(m)7