絞り込み
芯数(C)
- 32
- 1(5)
- 2(56)
- 3(8)
- 4(22)
- 5(4)
- 6(8)
- 7(3)
- 8(10)
- 10(7)
- 12(20)
- 14(4)
- 16(9)
- 20(7)
- 24(6)
- 30(5)
- 36(4)
- 40(3)
- 48(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 芯数(C)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 14(1)
長さ(m)
- 100(1)
- 200(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- カナレ電気(1)
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
商品豆知識

2心シールドマルチケーブル
カナレ電気¥179,800~税込¥197,780~1巻(100m)ほか3日以内出荷多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。色黒ピッチ(mm)より:25外径(Φmm)ユニット:2.7導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:76、心・シールド:142導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗心線(Ω/100m):10.7