絞り込み
芯数(C)
- 36
- 1(5)
- 2(56)
- 3(8)
- 4(22)
- 5(4)
- 6(8)
- 7(3)
- 8(10)
- 10(7)
- 12(20)
- 14(4)
- 16(9)
- 20(7)
- 24(6)
- 30(5)
- 40(3)
- 48(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 芯数(C)をもっと見る
対数(P)
- 18(3)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.54(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(3)
- 0.3(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
- 100(1)
シース色
黒(2)
黒
ブランド
- 倉茂電工(3)
- 冨士電線(東京)(1)
倉茂電工・冨士電線(東京)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
商品豆知識

電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥35,980~税込¥39,578~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥29,980~税込¥32,978~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
計装用FOプレン
倉茂電工¥139,800~税込¥153,780~1本翌々日出荷から3日以内出荷柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)3日以内出荷4心テープ心線を使用したケーブルです。SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。テープ幅(mm)2次被覆:1.10±0.12