絞り込み
芯数(C)
  • 5
  • 1(5)
  • 2(56)
  • 3(8)
  • 4(22)
  • 6(8)
  • 7(3)
  • 8(10)
  • 10(7)
  • 12(20)
  • 14(4)
  • 16(9)
  • 20(7)
  • 24(6)
  • 30(5)
  • 36(4)
  • 40(3)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 100(3)
シース色
  • シース色(1)
  • シース色(2)
ブランド
  • 倉茂電工(2)
  • 富士電線工業(1)
  • カナレ電気(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 衛星放送受信用 同軸ケーブル 富士電線工業

    衛星放送受信用 同軸ケーブル

    富士電線工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。 軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。 VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
    用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。 HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
  • FOプレンVCTF36SB 倉茂電工

    FOプレンVCTF36SB

    倉茂電工
    119,800税込131,780
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
    用途機器間、配電盤等への配線に。材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
  • 計装用FOプレン 倉茂電工

    計装用FOプレン

    倉茂電工
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
    用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
  • 同軸セパレートケーブル カナレ電気

    同軸セパレートケーブル

    カナレ電気
    29,980税込32,978
    1本(3m)ほか
    15日以内出荷
    75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル