絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
導体外径(Φmm)
- 3
- 0.4(9)
- 0.5(11)
- 0.54(4)
- 0.65(19)
- 0.7(4)
- 0.8(9)
- 0.9(8)
- 0.96(3)
- 1.05(3)
- 1.2(8)
- 1.4(3)
- 1.6(8)
- 1.8(6)
- 2.1(3)
- 2.19(3)
- 2.8(3)
- 3.7(5)
- 5.5(6)
- 10.2(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 25(1)
- 100(1)
シース色
カラー(4)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
商品豆知識

光ファイバーOS1/0S2パッチコード 両端SC
PANDUIT(パンドウイット)¥85,980税込¥94,5781箱(10本)30日以内出荷色黄質量(g)81タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)3芯数2
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC
PANDUIT(パンドウイット)¥85,980税込¥94,5781箱(10本)30日以内出荷色黄質量(g)50タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)3芯数2
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m
PANDUIT(パンドウイット)¥92,980税込¥102,2781箱(10本)30日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスSC色黄質量(g)115タイプOS1/OS2長さ(m)5外径(Φmm)3.0芯数2難燃性ライザー