絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 13.30(1)
芯数(C)
- 3(1)
- 4(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
シース色
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 5.5
- 1.1(19)
- 1.5(22)
- 1.6(3)
- 1.8(19)
- 2(2)
- 2.5(18)
- 2.6(2)
- 2.7(3)
- 3.1(13)
- 3.4(3)
- 3.7(8)
- 4.1(3)
- 4.9(7)
- 5.1(3)
- 7(5)
- 9.1(5)
- 10.2(2)
- 11.6(2)
- 12.7(2)
- 15.2(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- タツタ電線(1)
タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
13.30(1)

STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥48,980~税込¥53,878~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応