絞り込み
芯数(C)
  • 1(4)
  • 2(8)
  • 3(12)
  • 4(6)
  • 6(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 6(2)
  • 13.3(1)
  • 13.30(1)
  • 16(1)
  • 22(17)
長さ(m)
  • 5(5)
  • 10(19)
  • 15(5)
  • 20(16)
  • 25(5)
  • 30(13)
  • 35(5)
  • 40(7)
  • 45(1)
  • 50(9)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(10)
  • 200(2)
導体外径(Φmm)
  • 5.5
  • 0.65(41)
  • 0.7(45)
  • 0.9(121)
  • 1.1(162)
  • 1.2(88)
  • 1.35(31)
  • 1.5(172)
  • 1.6(94)
  • 1.8(177)
  • 2(78)
  • 2.4(57)
  • 2.5(79)
  • 2.6(36)
  • 3(56)
  • 3.1(77)
  • 3.6(36)
  • 3.7(50)
  • 4.8(33)
  • 4.9(37)
  • 6(33)
シース色
  • シース色カラー(6)
  • シース色灰(11)
  • シース色黒(18)
対数(P)
  • 1(1)
  • 3(1)
1・3
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • SFCC(旧:昭和電線)(4)
  • タツタ電線(3)
  • 関西通信電線(2)
  • カナレ電気(2)
  • 日本エレパーツ(2)
  • 行田電線(1)
  • 倉茂電工(1)
  • ユーボン(1)
  • 金子コード(1)
  • 華陽電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・タツタ電線・関西通信電線・カナレ電気・日本エレパーツ・行田電線・倉茂電工・ユーボン・金子コード・華陽電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
    色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コード

    シールド付ツイストペア多芯ケーブル

    金子コード(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
  • 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2V

    関西通信電線(39件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
    用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
  • 600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    用途電力用シース色灰
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線

    STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード

    タツタ電線
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
    用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線

    端末機器用対ケーブル(灰)

    華陽電線
    ¥39,980税込¥43,978
    1本(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
    用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクコード(MVVS) 20m定尺品 ユーボン

    マイクコード(MVVS) 20m定尺品

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1巻(20m)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途マイクロホン用ビニールコード仕様定格電圧100V以下 温度75℃色灰色種類産業機械用ケーブル
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
  • ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(5m)ほか
    8日以内出荷
    用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥169,800税込¥186,780
    1巻(30m)
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
  • DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
  • グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工

    グローバルスタンダードケーブル

    倉茂電工
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    7日以内出荷
    耐熱性
    用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • CS-MTW/THHW (CE) タツタ電線

    CS-MTW/THHW (CE)

    タツタ電線(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • 同軸ケーブル5D-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2W

    関西通信電線(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2W概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • 600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
    特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
  • 低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰・高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上)質量(kg)4.1/100m外径(mm)5.5シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/0.75A導体外径(Φmm)内部:0.75絶縁体外径(mm)3.3導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz))静電容量(pF)55/m
  • VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツ

    VW-1同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥20,980税込¥23,078
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
  • 5D-2VS同軸ケーブル 日本エレパーツ

    5D-2VS同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
  • 600Vデュプレックス形(単心2個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVD SFCC(旧:昭和電線)

    600Vデュプレックス形(単心2個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVD

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    600Vの単心CVケーブルを2条より合わせたデュプレックス形ケーブル
    形状導体:円形圧縮適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90線心数2線心識別黒・白規格/略称600V CVD
  • 600Vカドプレックス形(単心4個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVQ SFCC(旧:昭和電線)

    600Vカドプレックス形(単心4個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVQ

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    600Vの単心CVケーブルを4条より合わせたカドプレックス形ケーブル。
    形状導体:円形圧縮適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90線心数4線心識別黒・白・赤・青最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500規格/略称600V CVQ
  • 600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1巻(10m)ほか
    62日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
    シース厚(mm)1.5
  • 600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シース厚(mm)1.5シース色黒導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
電線/ケーブル